耐熱テープ……電気絶縁用、耐熱マスキング用。テープです。低温から高温まで広い温度範囲に。おいて、優れた機械的、電気的、物理的、化学。的特性などを持続しますので、いろいろな分野。で使用していただけます。
用途伸度(%):50、テープ厚さ(mm):0.05、。粘着剤:シリコーン系、基材厚さ(mm):0.025、。絶縁破壊電圧(kV):7、電食係数:1、。粘着力(N/10mm[gf]):2.16[220]、。粘着力(N/25mm[gf]):5.39[550]。引張強度(N/25mm[kgf]):122.6[12.5]、。引張強度(N/10mm[kgf]):49[5.0]
サイズ幅12mm×20m
1巻(20m)
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
その他作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。