絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 時計修理ツール

241件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SEIKO S-903  ハイパー指サック SEIKO治工具SEIKO S-903 ハイパー指サックSEIKO治工具
959税込1,055
1箱
当日出荷
部品や電池を扱う際に、指紋や汗・汚れをつけないようにする為に使用します。 10個1組
径(Φmm)口元部:15
バネ棒用工具先 又 10本入 No.46003 MKS(明工舎)バネ棒用工具先 又 10本入 No.46003MKS(明工舎)
2,798税込3,078
1セット
7日以内出荷
ドライバー研磨器 No.32600 MKS(明工舎)ドライバー研磨器 No.32600MKS(明工舎)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
車輪径:15Φmm 全長:34mm 重量:20g ※6.2Φmmまでつかめます。
ピン抜き具 エスコピン抜き具エスコ(2件のレビュー)
3,590税込3,949
1本
当日出荷
材質プラスチック寸法(mm)65×25×25口深(mm)2.4
クリップ式メガネキヅミ Witschi fils SAクリップ式メガネキヅミWitschi fils SA
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
眼鏡使用の作業者向けのキズミです。眼鏡の上端に装着してご利用下さい。
仕様Witschifilsクリップキズミ
プロテクトフィルムテープ サンニシムラプロテクトフィルムテープサンニシムラ
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
プライヤー・ヤットコ等の工具先端に適量巻き付けてご使用頂いたり、その他保護材としてご利用下さい。
用途弱粘着の為、交換し易く糊残りが少ないです。伸びがあり、しわになりにくく巻き易いです。巻く量により、被膜調整が可能です。ご使用になる場所により厚みが変えられます。カラーテープにする事により、ご使用によるテープの破損状態が解り交換時期の目安となります。弱粘着の為、コーティングのダメージを軽減します。サイズ幅38mm×100m厚さ(μm)70
プラスチックピンセット トップウェルプラスチックピンセットトップウェル
199税込219
1本
8日以内出荷
プラスチック製ですので酸化銀電池等の保持に便利です。先端内側は滑り止めスリット加工が施されています。
用途材質:PP(ポリプロピレン)全長(mm)120
双眼ヘッドルーペ(ヘッドバンド式) 2.2倍/3.3倍 I.L.K(池田レンズ工業)双眼ヘッドルーペ(ヘッドバンド式) 2.2倍/3.3倍I.L.K(池田レンズ工業)
4,790税込5,269
1個
7日以内出荷
時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なルーペです。メガネを着用されたままでもルーペをご使用いただけます。両手が自由に使えて細かい作業に適しています。倍率は2.3倍ですが内側にもう1枚レンズがついていますので同時に使用すれば3.3倍でご使用いただけます。
作動距離(mm)(2.3倍時)約110~200個人差あります。(3.3倍時)約70~110個人差あります。素材内側レンズ:プラスチック、外側レンズ:ホワイトガラス
キズミホルダー BERGEONキズミホルダーBERGEON
1,998税込2,198
1個
欠品中
ステンレス製。キズミを嵌める基準内径:25Φmmです。
質量(g)5
ロディコ30個入 BERGEONロディコ30個入BERGEON
39,980税込43,978
1セット(30個)
8日以内出荷
クリーンルーム内での作業中に発生した、塵や埃の除去や、油膜・磁粉などの除去、精密機器の接点部クリーナー用として、繰り返し使用ができます。
質量(g)1160
真鍮ブラシペン BERGEON真鍮ブラシペンBERGEON
5,698税込6,268
1本
8日以内出荷
真鍮製の錆び落としペンです。
ホルダー径(mm)10ブラシ径(Φmm)【先端真鍮】4
SEIKO S-926A  多機能バンドアジャスト用治工具(付属品付) SEIKO治工具SEIKO S-926A 多機能バンドアジャスト用治工具(付属品付)SEIKO治工具
6,898税込7,588
1個
当日出荷
バンドアジャストに使用割れピン式・Cリング式・パイプ式・ねじピン式・板バネ式等多彩なバンドアジャスト方式に対応可能。 本体裏側固定ラバー内に端子を収納できます。 錆びたピンも容易に外せます。 1. Cリング・パイプ方式・・・取り外しの時は下図の様に端子ホルダーを時計方向に回すと徐々にアジャストピンが押し出されます。取付の場合はバンドホルダーでアジャストピンをピンセット等でセットし、金槌等でピンを微調整にて入れていきます。またCリングホルダーとCリングピン押し端子を使って押し込みますことも出来ます。 2. ネジピン及びネジ方式・・・下図のように付属のドライバーホルダーにドライバー端子をセットし使用します。3. 板バネ方式・・・下図のようにバンドをバンドホルダーの横へ置き、付属のドライバーホルダーにピン押し端子(0.8mm)をセットし使用します。 4. 革バンドのバネ棒外し・・・下図のように付属のドライバーホルダーにバネ棒外し端子をセットし使用します。 ドライバーホルダーの場所は1の場所になります。 付属の端子はラバー内に収納できます!※ 使用方法の詳細は取扱い説明書をお読み下さい。上記以外に、5ピン方式、6一本かん方式のネジ外し、7通し穴カンバネ棒外し、アジャストが可能です。一つで7方式のアジャストができ、バンドにキズをつけず、安全・安心な作業が可能です。
用途*付属品:本体・ドライバーホルダー・バンド固定ホルダー・ピン端子セット(6種6本)・ドライバー端子セット(3種4本)寸法(mm)95×90×35
SEIKO S-844  デジタルバッテリーテスター SEIKO治工具SEIKO S-844 デジタルバッテリーテスターSEIKO治工具
5,998税込6,598
1台
6日以内出荷
1本端子のデジタルマルチテスターが復活。 電池交換時の必須アイテムです。 電池を乗せるステージが端子になっている為、 片手で測定することができます。 手の平サイズで携帯することができます。※赤文字部を避けて、電池をステージに乗せて下さい。
用途◆仕様 外形寸法:54(W)×108(H)×12(D)mm 重量:約110g(ボタン電池含む) 電源:LR-44(またはSR-44)1.5V×2本 付属品:携帯用ケース×1 使用説明書×1 電池(LR-44)×2 備考:ソフトケース内面にウオッチ電池一覧表を収めておくと便利です。
SEIKO S-921  プラス溝皿小ねじ用ドライバー SEIKO治工具SEIKO S-921 プラス溝皿小ねじ用ドライバーSEIKO治工具
559税込615
1本
5日以内出荷
ムーブメント部品に使用されている+溝皿小ねじの取付け、取外しに使用する専用ドライバー。
軸径(Φmm)先端:約1長さ(mm)73
SEIKO S-912 パーペチャルカレンダー用電池外し・設定スティック(4F・8F用) SEIKO治工具SEIKO S-912 パーペチャルカレンダー用電池外し・設定スティック(4F・8F用)SEIKO治工具
569税込626
1本
8日以内出荷
パーペチャルカレンダー4F・8Fの電池交換時に、電池を外す場合に使用します。
寸法(mm)51Φ×高さ15
バネ棒用工具先 棒 10本入  No.46002 MKS(明工舎)バネ棒用工具先 棒 10本入 No.46002MKS(明工舎)
2,098税込2,308
1セット
3日以内出荷
バンドピン抜き棒セット  No.35500 MKS(明工舎)バンドピン抜き棒セット No.35500MKS(明工舎)
1,798税込1,978
1セット
6日以内出荷
真鍮二桁刷毛(手植)  No.23010 MKS(明工舎)真鍮二桁刷毛(手植) No.23010MKS(明工舎)
959税込1,055
1個
7日以内出荷
全長:170mm、幅:8mm、重量:15g。 職人が手作りで作り上げた刷毛です。 金属ベルト等錆び落としに。
ケースオプナーナイフタイプ  No.30610 MKS(明工舎)ケースオプナーナイフタイプ No.30610MKS(明工舎)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ステンレスの母材から刃先部分のみを薄く磨き上げ、明工舎のオープナーの中でも最も使い易く高価なモノとなっている。 ●長さ:110mm
平角アルカンサス砥石  No.26500 MKS(明工舎)平角アルカンサス砥石 No.26500MKS(明工舎)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
25×6×100mm。仕上げ用の研磨に。
コジアケ(広)  No.18810 MKS(明工舎)コジアケ(広) No.18810MKS(明工舎)(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
刃先幅:19mm
MKS四ツ割 MKS(明工舎)MKS四ツ割MKS(明工舎)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
替えピン0.7mm  5本入  No.35001 MKS(明工舎)替えピン0.7mm 5本入 No.35001MKS(明工舎)
859税込945
1セット
当日出荷から3日以内出荷
No.35000用0.7Φ替先5本入。
舶来インジャ平角砥石  No.44600 MKS(明工舎)舶来インジャ平角砥石 No.44600MKS(明工舎)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
26×16×100mm。
用途ドライバー他研磨作業に
ミニプーラー エスコミニプーラーエスコ
10,600税込11,660
1個
当日出荷
エスコ品番EA513MA
ミクロトーチ用ボンベ サンニシムラミクロトーチ用ボンベサンニシムラ
789税込868
1本ほか
8日以内出荷
No.203ミクロトーチ用のガスボンベです。
ガチドラ サンニシムラガチドラサンニシムラ
1,198税込1,318
1本
8日以内出荷
眼鏡用ネジに合わせた先端の精密設計プラスドライバー?1本でM1.0~M1.4のネジに対応?ドライバー先端がネジにフィットします?回す力が効率良くネジに伝わり、ネジ頭がナメにくくなります
用途30種類以上のネジで検証し、最適な角度で作られた先端軸径1.8mm、全長115mm【内容】ドライバー本体1本【付属品】刃先交換用レンチ(L型)
眼鏡サシ サンニシムラ眼鏡サシサンニシムラ
619税込681
1本
8日以内出荷
サシが湾曲する為、レンズ面の線引きに最適。ソフトタイプ。透明色。
用途【使用方法】Aの突起部をフレームの溝部に当て、サイズ及びフレームPDを測定。C部分の中心線を、鼻の中央に当てR・L別々に仮瞳孔距離を測定。D部分の穴は、累進多焦点レンズのマーキング再生用に使用。E、Fはアイポイント測定に使用。G部分は、Bのラインをテンプルに重ね、Gの線でフレームの傾斜角を測定。
ミクロトーチ サンニシムラミクロトーチサンニシムラ
7,998税込8,798
1台
8日以内出荷
ワンタッチ押込み式の電子着火ロック機能付き。ホールドせずに使用可能。ガスタンク容量10gで35 分放炎。 持ちやすいグリップ形状。自立できます。
用途ガス量:10g火炎温度:1300℃本体寸法:75(W)×63(D)×155(H)mm重量:160g
時計部品用#111洗浄液 L&R Ultrasonics時計部品用#111洗浄液L&R Ultrasonics
22,980税込25,278
1本(3.8cc)
欠品中
時計部品洗浄機ETC-7(VELVO製)等にセットして洗浄工程の際の洗浄槽にて使用します。
用途容量:1ガロン=約3.8L容器サイズ:W170xD115xH206mm容量1ガロン=約3.8L関連資料(0.1MB)
ステンレスドライバー 替先2本付 Timelabステンレスドライバー 替先2本付Timelab
1,998税込2,198
1本
8日以内出荷
韓国製の時計修理作業用ドライバー単品+替先セットです。
用途全長約83mmで刃先はステンレス製。時計修理精密作業にご利用下さい。その他【替先】2本付
剣抜き腕時計用 HOROTEC SA剣抜き腕時計用HOROTEC SA
13,980税込15,378
1本
8日以内出荷
腕時計の秒針・分針・時針を外す時に使用します。
長さ(mm)105先端幅(mm)2.5
多機能電池チェッカー サンニシムラ多機能電池チェッカーサンニシムラ
3,998税込4,398
1台
8日以内出荷
分かり易い3段階表示:「使えます」「少し使えます」「使えません」の3段階に文字が光って表示します。単1~単5形、9V形の乾電池・コイン形リチウム乾電池・アルカリボタン乾電池・ボタン形酸化銀電池・カメラ用リチウムイオン電池*一部計測出来ない電池もあります。
用途サイズ:W88xD121xH24mm重量:約110g(電池含む)質量(g)110(電池含む)サイズ(mm)W88xD121xH24
パーツケース 5個入 トップウェルパーツケース 5個入トップウェル
389税込428
1セット(5個)
8日以内出荷
精密部品や小物商品の保管、輸送に最適です。(材質/ポリプロピレン)封筒に入りますので、郵送も可能な大きさです。
割りピン 100本入 トップウェル割りピン 100本入トップウェル
899税込989
1袋(100本)
8日以内出荷から9日以内出荷
時計の金属ベルトは駒と駒が繋がってできています。その駒と駒を繋いでいるのがこのパーツです。夏場の汗・埃等で劣化して折れてしまったり、汚れ・錆等で損傷した場合は交換して下さい。
ベルト用SSピンのセット36種180本 DELTAベルト用SSピンのセット36種180本DELTA
2,398税込2,638
1セット(180本)
8日以内出荷
太さ0.9mmステンレス製のピンの取り合わせです。 長さ4mm~24mmの36種×各5本。計180本のセットです。
用途長さサイズ:4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0/10.5/11.0/11.5/12.0/12.5/13.0/13.5/14.0/14.5/15.0/15.5/16.0/16.5/17.0/17.5/18.0/18.5/19.0/20.0/21.0/22.0/23.0/24.0mm。18種各10本。計180本。
時計修理用キズミ I.L.K(池田レンズ工業)時計修理用キズミI.L.K(池田レンズ工業)
679税込747
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
傷見(キズミ)は時計修理技術者用ルーペです。時計修理技術者に愛用されてきたお顔に装着するルーペです。まぶたに挟み込んだり、ワイヤーをキズミに装着して頭に固定して使用することも可能です。その場合には両手で修理作業を行うことが出来ます。主に時計の生産・修理の際に利用されてきた為、「時計見」もしくは時計の傷の確認に利用されるので「傷見」とも呼ばれます。
用途【使用方法】基本的には、まぶたの窪みにルーペーをはめ込んで使用します。(骨格などによって装着しづらい方もいらっしゃいます。)眉間に力を入れて挟み込まないと固定できず疲れてしまう方、慣れておられない方は、別売のキズミホルダー(ワイヤー)等を利用することをお勧め致します。
バネ棒用工具 BERGEONバネ棒用工具BERGEON
63,980税込70,378
1個
8日以内出荷
本体中央にあるネジでバネ付きの開き幅を10~30mmまで調整可能。先端左右のネジを緩めることで刃先の角度を0°/45°に切替えてネジで刃先を固定が可能。
長さ(mm)95質量(g)50先端厚さ(mm)0.33先端幅(mm)1.3
自動オイラーレッド BERGEON自動オイラーレッドBERGEON
31,980税込35,178
1本
3日以内出荷
本注油具本体に使用する時計用油を注入して中央のスライドネジをスライドさせることにより油が注油されます。参考注油箇所:機械部品。その他注油しづらい箇所。注油幅:0.3~1Φmm。
バネ棒用工具No.6825用替先(細) BERGEONバネ棒用工具No.6825用替先(細)BERGEON
6,198税込6,818
1本
8日以内出荷
バネ棒用工具No.6825用の先端刃先別オプション商品です。
先端厚さ(mm)0.23先端幅(mm)1.1

その他作業工具』には他にこんなカテゴリがあります

時計修理ツール