絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
時計修理グッズとは、時計の電池替えや修理を行う際に使用するアイテム。時計を固定するためのオープニングデバイスと呼ばれる固定台やアダプター、裏蓋の開け閉めに使用するプライヤーや蓋回し、プーラーと呼ばれる針抜きなどがあります。時計のブランド店や修理店、時計を取り扱っている販売店で利用されるアイテムです。工具にはそれぞれ対応可能なサイズや種類があるため、修理する時計によって適切なものを選び使用しましょう。
213件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SEIKO A-MY451 シリコングリス SEIKO治工具

    SEIKO A-MY451 シリコングリス

    SEIKO治工具(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個(4g)
    当日出荷
    塗布器補充用シリコングリス。 りゅうずパッキン等は直接塗布も可能です。 どんな時計にも使える必需品です。 防水性を高め、パッキンの劣化を遅らせます。
  • SEIKO S-916 シリコングリス塗布器 SEIKO治工具

    SEIKO S-916 シリコングリス塗布器

    SEIKO治工具(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    パッキン類に塗布し水密・気密性を保持。 パッキン類に均一にシリコングリスを塗布できます。
  • ロディコ BERGEON

    ロディコ

    BERGEON(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    クリーンルーム内での作業中に発生した、塵や埃の除去や、油膜・磁粉などの除去、精密機器の接点部クリーナー用として、繰り返し使用ができます。
    質量(g)37
  • ベルト取付用バネ棒 20本入 トップウェル

    ベルト取付用バネ棒 20本入

    トップウェル
    ¥699~税込¥769~
    1袋(20本)
    当日出荷から8日以内出荷
    時計とベルトを繋いでいる12時側と6時側のパーツになります。経年と共にバネ機能が落ちてきたり、汚れ・錆が出てきますので定期的な交換が必要です。「バネ棒外し工具」を使用して交換して下さい。
  • SEIKO S-284 側開け(こじあけ口細用) SEIKO治工具

    SEIKO S-284 側開け(こじあけ口細用)

    SEIKO治工具(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    こじ開け口が極端に狭いケースに使用。こじあけ口の幅が狭く、女持ちの中でも特に小さいものに適しています。 側あけは内食い付き式やだぼ食い付き式など、こじあけ口のある裏ぶたや、ガラス縁を外す際に使用します。
    色レッド先端刃幅(mm)4
  • バネ棒外し極細用替先(Y型) BERGEON

    バネ棒外し極細用替先(Y型)

    BERGEON
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷
    バネ棒の取り付け・取り外しに使用する工具です。6767-Fの替先です。
  • バネ棒外し極細用替先(I型) BERGEON

    バネ棒外し極細用替先(I型)

    BERGEON
    ¥479税込¥527
    1本
    当日出荷
    バネ棒の取り付け・取り外しに使用する工具です。6767-Fの替先です。
  • ウォッチリペアツールセット E-Value

    ウォッチリペアツールセット

    E-Value(7件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット
    当日出荷
    腕時計のメンテナンス作業に必要な工具13点をセットしました。腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換用ツールキットです。
    用途腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換作業。セット内容ピン抜き器押し出しピン0.8mm・替え押し出しピン0.8mm・ピン抜き棒(0.8・0.9・1.0mm)、バネ棒はずし・ナイフ式裏ぶたオープナー・2点支持式裏ぶたオープナー、精密ドライバー(+00・-1.2・-1.8mm)・ラジオペンチ125mm・ミニハンマー
  • 時計バンド用ピン抜き ベッセル

    時計バンド用ピン抜き

    ベッセル(2件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    時計金属バンドの長さ調整用に最適です。
    トラスコ品番371-5311軸径(Φmm)0.7全長(mm)90種類精密ドライバー軸長(mm)10本数1刃先マグネットなし軸貫通なし
  • SEIKO S-283  側開け(こじあけ口小用) SEIKO治工具

    SEIKO S-283 側開け(こじあけ口小用)

    SEIKO治工具(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    こじ開け口が狭く、スキの小さなケースに使用。 。 側あけは内食い付き式やだぼ食い付き式など、こじあけ口のある裏ぶたや、ガラス縁を外す際に使用します。
    色イエロー先端刃幅(mm)5
  • 時計用バンドピン抜き ANEX

    時計用バンドピン抜き

    ANEX(4件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(3本)
    当日出荷
    Φ0.7、0.8、0.9mmの三種類のサイズに対応しています。
    用途腕時計のメタルバンドの調整に(割りピン式・Cリング式対応)トラスコ品番803-6982セット内容ドライバー:丸軸径Φ0.7・Φ0.8・Φ0.9mm全長(mm)60質量(g)37種類セット品軸長(mm)15材質(グリップ)真鍮材質(刃)鉄刃先マグネットなし軸貫通なし
  • SEIKO S-822  電池蓋オープナー SEIKO治工具

    SEIKO S-822 電池蓋オープナー

    SEIKO治工具
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    電池ぶた(コイン溝式・2点つめ式)の開閉に使用。
    寸法(mm)37×39
  • バネ棒外し極細 BERGEON

    バネ棒外し極細

    BERGEON
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    当日出荷
    バネ棒の取り付け・取り外しに使用する工具です。
    寸法(mm)【先端Y型】1.2全長(mm)143質量(g)29径(Φmm)【先端I型】0.8胴径(Φmm)7
  • BERGEONステンレスドライバー用替先のみ2本入 BERGEON

    BERGEONステンレスドライバー用替先のみ2本入

    BERGEON
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    No.30081系ドライバーの先端替先です。硬化ステンレス鋼 HRC:54。2本入
  • バネ棒用工具  No.46000 MKS(明工舎)

    バネ棒用工具 No.46000

    MKS(明工舎)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
  • シリコン塗布器  No.49100 MKS(明工舎)

    シリコン塗布器 No.49100

    MKS(明工舎)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    時計修理、電池交換の際パッキンにシリコンをつける工具です。 直径:50Φmm、高さ:15mm、重量:20g
  • セーム革 鹿革眼鏡拭き サンニシムラ

    セーム革 鹿革眼鏡拭き

    サンニシムラ(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1枚ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    鹿革を使用した、拭き心地にこだわる人の為の眼鏡拭き。キョンを使った純鹿革で製造。柔らかくしなやかな拭き心地。中性洗剤を使って手洗いすることで。繰り返し使用できます。レンズに対しても使える優しい質感。裏表両面使用可能です。
    用途極細の繊維で皮脂汚れをしっかり絡めとって拭き取ります。吸水性が高い為、洗浄後の眼鏡を拭くのにも最適です。
  • SEIKO S-926A  多機能バンドアジャスト用治工具(付属品付) SEIKO治工具

    SEIKO S-926A 多機能バンドアジャスト用治工具(付属品付)

    SEIKO治工具
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    バンドアジャストに使用。割れピン式・Cリング式・パイプ式・ねじピン式・板バネ式等多彩なバンドアジャスト方式に対応可能。 本体裏側固定ラバー内に端子を収納できます。 錆びたピンも容易に外せます。 。1. Cリング・パイプ方式・・・取り外しの時は下図の様に端子ホルダーを時計方向に回すと徐々にアジャストピンが押し出されます。取付の場合はバンドホルダーでアジャストピンをピンセット等でセットし、金槌等でピンを微調整にて入れていきます。またCリングホルダーとCリングピン押し端子を使って押し込みますことも出来ます。 。2. ネジピン及びネジ方式・・・下図のように付属のドライバーホルダーにドライバー端子をセットし使用します。3. 板バネ方式・・・下図のようにバンドをバンドホルダーの横へ置き、付属のドライバーホルダーにピン押し端子(0.8mm)をセットし使用します。 。4. 革バンドのバネ棒外し・・・下図のように付属のドライバーホルダーにバネ棒外し端子をセットし使用します。 。ドライバーホルダーの場所は1の場所になります。 。付属の端子はラバー内に収納できます!。※ 使用方法の詳細は取扱い説明書をお読み下さい。上記以外に、5ピン方式、6一本かん方式の。ネジ外し、7通し穴カンバネ棒外し、アジャス。トが可能です。一つで7方式のアジャストがで。き、バンドにキズをつけず、安全・安心な作業。が可能です。
    用途*付属品:本体・ドライバーホルダー・バンド固定ホルダー・ピン端子セット(6種6本)・ドライバー端子セット(3種4本)寸法(mm)95×90×35
  • SEIKO AO-3a油 SEIKO治工具

    SEIKO AO-3a油

    SEIKO治工具
    ¥2,898税込¥3,188
    1本(2mL)
    3日以内出荷
    CITIZEN WATCH CO.,LTDとSEIKO TIME LABS CO.,LTDの共同販売品です。中粘度のウオッチ油。輪列ほぞ部、裏周り摺動部、切換機構部などに適します。長期間に渡り安定した性能を維持します。酸化しにくく、作用が起こらないため長期間にわたり安定しています。粘度特性、耐湿性、温度特性が優れています。-40℃~+80℃の範囲で安定しています。時計用ムーブメントに使われている、金属やプラスティックなど材料を選ばすにご使用になれます。クオーツ時計/機械式時計あらゆる材質のムーブメントにご使用いただけます。摩耗粉の発生を抑えるため、耐摩耗性に優れています。従来油に追加注油された場合も性能が低下する心配はありません。但し最良の性能を引き出すためには、AO油単独でのご使用をお勧めします。
    用途製品箱のフタ天面部に消費期限シールが貼付されております。(製造後3年後の消費期限となります。)色油:薄青
  • SEIKO AO-2a油 SEIKO治工具

    SEIKO AO-2a油

    SEIKO治工具
    ¥2,898税込¥3,188
    1本(2mL)
    6日以内出荷
    CITIZEN WATCH CO.,LTDとSEIKO TIME LABS CO.,LTDの共同販売品です。低粘度のウオッチ油。ロータのホゾ部などに適します。 。長期間に渡り安定した性能を維持します。酸化しにくく、作用が起こらないため長期間にわたり安定しています。粘度特性、耐湿性、温度特性が優れています。-40℃~+80℃の範囲で安定しています。時計用ムーブメントに使われている、金属やプラスティックなど材料を選ばすにご使用になれます。クオーツ時計/機械式時計あらゆる材質のムーブメントにご使用いただけます。摩耗粉の発生を抑えるため、耐摩耗性に優れています。従来油に追加注油された場合も性能が低下する心配はありません。但し最良の性能を引き出すためには、AO油単独でのご使用をお勧めします。
    用途製品箱のフタ天面部に消費期限シールが貼付されております。(製造後3年後の消費期限となります。)色油:無色
  • SEIKO S-682  万能機械台 SEIKO治工具

    SEIKO S-682 万能機械台

    SEIKO治工具
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ムーブメントの分解・組立時に使用 。セイコーキャリバーの場合、専用機械台と万能機械台を使用するものがあります。(詳しくはセイコータイムラボ株式会社「点検・調整マニュアル」または「テクニカルガイド」をご参照ください。)
    寸法(mm)40×40×10
  • SEIKO A-KTZ003  導電性作業用マット SEIKO治工具

    SEIKO A-KTZ003 導電性作業用マット

    SEIKO治工具
    ¥1,198税込¥1,318
    1枚
    当日出荷
    導電性により時計回路を静電気等から保護。 時計の外装等も傷を付けません。
    寸法(mm)200×300
  • コジアケ(広)  No.18810 MKS(明工舎)

    コジアケ(広) No.18810

    MKS(明工舎)(1件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷
    刃先幅:19mm
  • 時計バンド交換工具 ANEX

    時計バンド交換工具

    ANEX(2件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1セット
    当日出荷
    Y型・ピン型の便利な両頭タイプ。特殊合金鋼使用で耐久性アップ。
    用途時計バンド交換時のバネ棒はずしに最適。仕様時計バンドピン外しトラスコ品番493-6388軸径(Φmm)2(Y型)先端0.5(ピン型)全長(mm)80質量(g)17種類精密ドライバー軸長(mm)9(Y型)11(ピン型)グリップ径(Φmm)5材質(グリップ)真鍮先端形状ピン抜き/バネ棒外し材質(刃)クローム・モリブデン・バナジウム鋼先端刃幅(mm)0.8刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 累進マークチェックライト サンニシムラ

    累進マークチェックライト

    サンニシムラ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    累進レンズの隠しマークを鮮明に映し出す、手持ち投影ライト。見えにくい隠しマークが浮かび上がる、特殊なフラッシュライト。レンズの特定・加入度数の確認や、検品作業の効率が上がります。
    用途【付属品】専用充電池1本・専用USB充電器・USBケーブル。*ACアダプターは付属しません。。【サイズ】150×22Φmm。【電池】3.7V,2600mA。【重量(電池含む)】約120g
  • ツールゴムコーティング サンニシムラ

    ツールゴムコーティング

    サンニシムラ
    ¥2,798税込¥3,078
    1缶
    8日以内出荷
    コーティング向けのゴム塗料。乾くと柔軟性のあるゴム被膜になります。 液体なので形状に左右されず、様々なヤットコに対応します。 用途や見やすさに合わせて、カラーを選べます。 被膜が薄い場合や、より厚くコーティングしたい場合は、二度漬けして下さい。
    用途滑り止め・傷防止・工具の色分けに。グリップ力向上など用途は様々。内容量:200ml
  • 自己粘着性テープ トップウェル

    自己粘着性テープ

    トップウェル
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻(100m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    高級時計・宝飾品の保護透明テープ。薄手の塩ビフィルムテープで、特に透明性、強靱性、耐湿性、自己粘着性に富むテープです。美しくタイトな包装を可能にします。(テープには接着剤は使用しておりません。)。輸送時の傷防止にご利用下さい。
  • キズミホルダー BERGEON

    キズミホルダー

    BERGEON
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ステンレス製。キズミを嵌める基準内径:25Φmmです。
    質量(g)5
  • SEIKO S-928  駒ネジ用ドライバーセット SEIKO治工具

    SEIKO S-928 駒ネジ用ドライバーセット

    SEIKO治工具
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷
    グランドセイコーのメタルバンドの 駒調整に使用しやすいドライバーです。
    用途□セット内容 。ドライバー(Φ1.2mm×先端厚0.28mm)1本 。ドライバー(Φ1.5mm×先端厚0.28mm)1本 。替え先(Φ1.2mm×先端厚0.35mm)1本 。替え先(Φ1.5mm×先端厚0.35mm)1本 。六角レンチ 1本
  • SEIKO ウォッチ油 AO-G09a SEIKO治工具

    SEIKO ウォッチ油 AO-G09a

    SEIKO治工具
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷
    CITIZEN WATCH CO.,LTDとSEIKO TIME LABS CO.,LTDの共同販売品です。【製品特徴】。・酸化がしにくく、他の分子性物質との反応性が低いため、長期間にわたり変質しづらいです。・摩耗粉の発生を抑え、耐摩耗性に優れています。・温度特性に優れ、-40℃~80℃の範囲での安定性が高いです。・プラスチック部品や金属(メッキ)部品など、あらゆる材料にご使用できます。・現在使用している注油器がそのまま使用できます。(但し、他の油と混ぜて使用する場合、自動オイラーのご使用は推奨いたしません。)。・既に従来油(S-4、S-6)にて注油されている個所へ、AO油を追加注入しても品質上問題はありません。ただし、性能上の観点から注し替えをお勧めします。【使用について】。AO-G09aはS-4、S-6と互換性のある後継潤滑油となります。【ご使用上の注意】。・各油の適切なご使用場所は、テクニカルガイドをご参照ください。・この潤滑油の洗浄液には、セイコータイムラボから販売しているR-17Sが適しています。・灯油、リグロイン、ホワイトガソリン等の石油炭化水素も洗浄液として使用できます。・アルコール系洗浄剤は洗浄が不完全となり、硬化等の変質の可能性があるため、使用しないでください。・油は可燃性液体のため、火気厳禁です。【有効期限】。・容器に期限を記載しております。
  • SEIKO S-212  万能ケースホルダー SEIKO治工具

    SEIKO S-212 万能ケースホルダー

    SEIKO治工具
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    スクリュー式裏ぶたの開閉の際、時計を固定。 。 バンドが付いたまま時計を固定できます。 時計形状に合わせ、両サイドの支柱幅が自由に変更可能です。 時計を固定することにより確実な開閉が可能です。
    寸法(mm)108×97×50質量(g)395
  • 捻子式挿入器(本体)No.46610 MKS(明工舎)

    捻子式挿入器(本体)No.46610

    MKS(明工舎)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    別売品のNo.49540/No.49530/No.49560等の駒を取り付けて、 コジアケ等で開閉した時計裏蓋閉め作業や、ガラス、ガラス縁の着脱に使用します。 駒をセットする際に、ガラスに駒があたらない様にして下さい。 ガラスに駒があたっていると挿入時ガラスが割れることがあります。ご注意ください。
  • KA-70A バンドアジャスター バンビ

    KA-70A バンドアジャスター

    バンビ
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷
    メタルベルト用のコマアジャスト用の工具でアジャスト方法のヘアピン式・Cリング方式(中C・外C)、皮革ベルトのEPネジ方式の対応ができ、用途が広い工具です。時計好きな、一般ユーザーの方にもお勧めです。KA-70A本体にNo.1~No.5までがセットされており、別に標準付属品としてNo.1~No.5が各1本、No.6が2本、No.7が1本付属しております。
    用途サイズ:90x70x15mmサイズ(mm)90×70×15
  • クリップ式メガネキヅミ Witschi fils SA

    クリップ式メガネキヅミ

    Witschi fils SA
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    8日以内出荷
    眼鏡使用の作業者向けのキズミです。眼鏡の上端に装着してご利用下さい。
    仕様Witschifilsクリップキズミ
  • BERGEON時計用ステンレスドライバー単品替先2本付 BERGEON

    BERGEON時計用ステンレスドライバー単品替先2本付

    BERGEON
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ステンレスタイプの修理用ドライバーです。刃先は取替可能です。
    付属品【標準付属替先】2本付
  • プラ11個駒セット  No.49530 MKS(明工舎)

    プラ11個駒セット No.49530

    MKS(明工舎)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷
    箱サイズ:120×102×22mm、製品重量(箱ごと):110g。 補助駒サイズ:45Φ×h1mm。
  • 裏蓋保護シール1 100枚入 HOROTEC SA

    裏蓋保護シール1 100枚入

    HOROTEC SA
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(100枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    裏蓋保護用の低粘着シールです。
    用途セット内容:100枚入
  • キヅミホルダー HOROTEC SA

    キヅミホルダー

    HOROTEC SA
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    8日以内出荷
    先端の輪に時計用キヅミを固定させ、頭部又は首に掛けていつでも修理作業に対応出来ます。
    径(Φmm)【キズミ装着】29~32
  • 中留用バネ棒 20本入 トップウェル

    中留用バネ棒 20本入

    トップウェル
    ¥699税込¥769
    1袋(20本)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    クラスプ(中留)パーツを使用している時計のクラスプ用バネ棒です。取付用バネ棒と形状が異なり先端は丸みを帯びています。バネ機能が失われたり、汚れ等がひどくなってきたら交換して下さい。「バネ棒外し工具」を使用して交換を行って下さい。
    直径(Φmm)1.3
  • 時計修理用キズミ エッシェンバッハアイルーペ エッシェンバッハ

    時計修理用キズミ エッシェンバッハアイルーペ

    エッシェンバッハ
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    瞼に挟んで使用するキズミです。軽量で口径が大きく見易い。フレーム部に空気抜きの穴が開けられており、レンズが曇りにくいです。傷が付きにくく、明るく拡大。時計技術者・宝石鑑定者が愛用。

『その他作業工具』には他にこんなカテゴリがあります

時計修理ツール