絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 時計修理ツール

241件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
時計用キズミ2.0°(5倍) BERGEON時計用キズミ2.0°(5倍)BERGEON
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
時計修理用キズミ。電池交換・ベルト調整時等にご利用下さい。胴体中間部径:約28Φmm
回転台式9本組ステンレスドライバーセット BERGEON回転台式9本組ステンレスドライバーセットBERGEON
43,980税込48,378
1本
8日以内出荷
セット内容:0.50/0.60/0.80/1.00/1.20/1.40/1.60/2.00/2.50mm替先各1本付(中央部)先端刃先:硬化ステンレス鋼 HRC:54
BERGEON リバーシブル機械台(小) BERGEONBERGEON リバーシブル機械台(小)BERGEON
6,798税込7,478
1個
8日以内出荷
対応ムーブメントサイズ:3 3/4、11
外寸(mm)35×25×20
スクラッチブラシペン(細) BERGEONスクラッチブラシペン(細)BERGEON
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
先端がファイバーグラス製の細タイプです。金属ベルト・時計ケース・裏蓋の錆び落としにご利用下さい。
全長(mm)130先端径(mm)【ファイバーグラスブラシ】2
真鍮ブラシペン替先 BERGEON真鍮ブラシペン替先BERGEON
389税込428
1本
3日以内出荷
真鍮ブラシペンNo.2834-Lの替先です。
ブラシ径(Φmm)【先端真鍮】4
時計用キズミ1.5°(6.7倍) BERGEON時計用キズミ1.5°(6.7倍)BERGEON
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
時計修理用キズミ。電池交換・ベルト調整時等にご利用下さい。胴体中間部径:約28Φmm
BERGEON リバーシブル機械台(大) BERGEONBERGEON リバーシブル機械台(大)BERGEON
6,798税込7,478
1個
8日以内出荷
対応ムーブメントサイズ:8 3/4、19
外寸(mm)40×40×20
時計用キズミ3.0°(3.3倍) BERGEON時計用キズミ3.0°(3.3倍)BERGEON
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
時計修理用キズミ。電池交換・ベルト調整時等にご利用下さい。胴体中間部径:約28Φmm
SEIKO S-926-01  ピン端子セット SEIKO治工具SEIKO S-926-01 ピン端子セットSEIKO治工具
899税込989
1セット
8日以内出荷
S-926A用オプション商品セット内容:ピン押端子 3本,Cリングホルダー 3本
用途ピン押し端子3種サイズ:0.45/0.6/0.8Φmm Cリングホルダー3種サイズ:0.45/0.6/0.8Φmm
SEIKO S-842   S-860/S880対応リレーケーブル SEIKO治工具SEIKO S-842 S-860/S880対応リレーケーブルSEIKO治工具
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
回路の電気特性を測定する際に使用出来ます。S-880/S-860テスターで使用可能です。
SEIKO A-SS923 電池交換用治工具セット SEIKO治工具SEIKO A-SS923 電池交換用治工具セットSEIKO治工具
8,998税込9,898
1セット
8日以内出荷
セット内容: S-903ハイパー指サック, S-283側あけ(こじあけ口小用), S-284側あけ(こじあけ口細用), A-MS3360Aマイナスドライバー, A-KDK19プラスドライバー, E02K-1ステンレスピンセット, A-SA001プラスチックピンセット, A-KRA03ナイロンブラシ, S-822電池蓋オープナー, S-916シリコングリス塗布器, A-KTZ003導電性作業用マット, A-MY910ナイロン布, プラスチックセット箱 ※使用マニュアル付き
用途ケースサイズ:287x221x78mmケース素材:ポリプロピレンケースフック素材:耐衝撃性コーポリマー
SEIKO S-480-01  交換用ガス(5本セット) SEIKO治工具SEIKO S-480-01 交換用ガス(5本セット)SEIKO治工具
6,698税込7,368
1セット(98mL)
3日以内出荷
S-480S用オプションカートリッジ 二酸化炭素ガス
関連資料SDSデータ(0.44MB)
SEIKO S-926-02  ドライバー端子セット SEIKO治工具SEIKO S-926-02 ドライバー端子セットSEIKO治工具
899税込989
1セット
5日以内出荷
S-926A用オプション商品セット内容:ドライバー端子 3本,バネ棒外し端子 1本
用途ドライバー端子2種サイズ:1.2mm幅1本、2.5mm幅2本。 バネ棒外し端子:1本
SEIKO 時計専用マルチテスターS-880 SEIKO治工具SEIKO 時計専用マルチテスターS-880SEIKO治工具
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
□特長: ・時計の電池電圧測定ができる時計専用のマルチテスターです。 クォーツムーブメントの消費電流測定、コイル抵抗値の測定も可能です。 ・ 時計の運針に合わせた消費電流の測定が可能です。・ 乾電池を使用しているため、設置場所を選びません。・バックライト付きで見やすい液晶です。・オートオフ機能で電源を切り忘れても安心。・ゲートタイム、供給電圧設定がボタン1つで切替えられます。 ★操作方法の簡易化……〇メニュー画面を新設〇供給電圧切替や測定モードの切替が簡単になりました。★液晶モニター更新……〇滑らかな液晶文字に変更。〇バックライト機能を付加。〇電池残量が可視化。★測定モード追加……〇消費電流測定モードがS-860の5パターンから6パターンに変更。〇幅広い時計に対応。 ★バッテリーの長寿命化……〇単3アルカリ電池2本の使用。〇S-860の2倍の電池寿命。※S-860は単4電池2本を使用。〇裏蓋をネジ式固定からコイン式に変更。開閉が容易になりました。★良い機能の継承……〇オートオフ機能(電源の切り忘れ防止)〇逆電流防止(乾電池の±を反対に入れた場合、作動しない。)〇コンセント不要、コンパクト設計。〇本体保護ケースの付属(黄色いカバー)※「 C02026A S-860対応リレーケーブル S-842」も互換性があり接続可能です。
用途◆仕様 付加機能:オートホールド(電流測定を除く)、オートパワーオフ、バックライト。 表示:単位表示(m、V、μ、A、Ω)、極性表示(- のみ表示) レンジ切換:電圧、抵抗:自動切換 電流測定:手動切換 使用温湿度範囲:0~ 40℃、80%RH 以下 電源:単三形アルカリ乾電池2 本 電池寿命:400 時間(アルカリ乾電池、バックライトOFF 時) オートオフ:20 分(最終操作後) サイズ:本体サイズ 約74×155×30mm /ラバーケース 約83×165×40mm 重量:約330g(本体 + ケース重量) 付属品:テストリード(赤・黒)1 組、ラバーケース(スタンド付)単三形乾電池2 本、取扱説明書
穴開けヤットコ  No.38700 MKS(明工舎)穴開けヤットコ No.38700MKS(明工舎)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
130×60×20mm、140g ピンの径:1.6Φmm 革バンドの穴開けに使用します。
両頭ピンサキ0.7-8mm 2本入 No.19910 MKS(明工舎)両頭ピンサキ0.7-8mm 2本入 No.19910MKS(明工舎)
519税込571
1セット
7日以内出荷
バンドピン抜き棒#7  No.35000 MKS(明工舎)バンドピン抜き棒#7 No.35000MKS(明工舎)
599税込659
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
寸法(mm)10×60質量(g)10
バンドピン抜き棒・バイスセット  No.19200 MKS(明工舎)バンドピン抜き棒・バイスセット No.19200MKS(明工舎)
3,598税込3,958
1セット
3日以内出荷
ナイロン刷毛  No.43800 MKS(明工舎)ナイロン刷毛 No.43800MKS(明工舎)
359税込395
1個
7日以内出荷
全長230mm 時計裏ブタの廻りの汚れを取り除くために使用します。 時計金属ベルト・ケースのメンテナンスに。
キズミ1度半  No.15710 MKS(明工舎)キズミ1度半 No.15710MKS(明工舎)
899税込989
1個
当日出荷から7日以内出荷
倍率:7倍、底面径:38.4Φmm、高さ:30.6mm、レンズ径:22.9Φmm、重量:10g
プラ11個駒セット  No.49530 MKS(明工舎)プラ11個駒セット No.49530MKS(明工舎)
4,998税込5,498
1セット
6日以内出荷
箱サイズ:120×102×22mm、製品重量(箱ごと):110g。 補助駒サイズ:45Φ×h1mm。
ブレスレットアジャストツールセット  No.77300 MKS(明工舎)ブレスレットアジャストツールセット No.77300MKS(明工舎)
4,698税込5,168
1セット
4日以内出荷
●サイズ:260x155x33mm●重量:240g ●商品内容:13mmBSプラハンマー、バンドバイス、0.7、0.8、1.0mmピン抜き棒、専用ツールケース
万能保持器  No.19600 MKS(明工舎)万能保持器 No.19600MKS(明工舎)
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
木製の専用台の下にはすべり止めの役目を果たすゴム足があります。 ダイバー用など主にアウトドアで使用されるリューズ付時計等はこの治具で固定させ、裏蓋開閉等の作業を行って下さい。 卓上万力等に挟んでの使用も可能です。 ●サイズ:150x110x30mm●重量:270g
金床(長方型)No.14600 MKS(明工舎)金床(長方型)No.14600MKS(明工舎)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
●総焼入研磨仕上 ●サイズ:30x30x60mm●重量:410g
ウォッチホルダー丸型  No.19809 MKS(明工舎)ウォッチホルダー丸型 No.19809MKS(明工舎)
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
外径:97.8mm、高さ:65.6mm ●白パッキン外径:24mm●白パッキン厚み:3mm ●固定キャップ(白)4個サイズ径:12Φmm、高さ:18.5mm ●重量:340g
新型バッテリーチェンジセット            WIDE:60  No.77210 MKS(明工舎)新型バッテリーチェンジセット WIDE:60 No.77210MKS(明工舎)
11,980税込13,178
1セット
3日以内出荷
1.新型側開閉器 開閉幅を60mmに改良(現行は37mm) 2.ウォッチホルダー丸型 ウォッチホルダーX-4を改良 (素材のプラ化、爪プラカバーのストレート化) 箱サイズ:143×133×133mm
精密ピンヌキツール(ネジキーパー) H&H精密ピンヌキツール(ネジキーパー)H&H(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
時計バンドの長さを調整する時のバンドのピンを抜く専用工具です。 先端長さの調節が可能です。
種類精密ドライバー先端形状ピン抜き材質(グリップ)真鍮本数1
ウォッチケースオープナー エスコウォッチケースオープナーエスコ
8,660税込9,526
1個
翌日出荷
電池交換くん ファイナック電池交換くんファイナック
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
腕時計の電池交換用工具です。裏ブタがネジ止めされていない時計にご利用できます※防水時計(ダイバー用、ネジブタ、スパナ溝)には使用できません
用途側開、ドライバー
NH手摺機 タクボ精機製作所NH手摺機タクボ精機製作所
219,800税込241,780
1台
8日以内出荷
小型で軽量タイプ。さらに耐水性にすぐれた新しいカタチです。使いやすさ高性能を誇る手摺機。より緻密な仕上がり感をお試しください。
用途レンズの摺り込み・面取り手直しが迅速に行える低価格な経済機種です。端面2R付砥石:100Φ×22mm巾本体外形寸法:220(W)×360(D)×280(H)mm重量:8kg電源:AC100V消費電力:97W, 50/60Hz
超音波洗浄器(1槽式) サンニシムラ超音波洗浄器(1槽式)サンニシムラ
88,980税込97,878
1台
8日以内出荷
細かなタイマー設定ができる洗浄器 1 分単位で細かな調整ができるタイマーデジタル表示機能で タイマーの残り時間(分)を確認可能ゆったりした幅が広い洗浄槽。 液温が70℃を超えると一時停止する 安全機能付き
用途定格出力:80W周波数:41kHz ±3kHz電源:AC100V電源コード:インレット式(着脱可能)洗浄槽寸法:185(W)×105(D)×75(深さ)mm外形寸法:201(W)×121(D)×200(H)mm重量:約2kgタイマー設定:1分~99分(1分単位)セット内容:本体・メガネ用架台・電源コード2m
ワンショットポリッシャー(プロ) サンニシムラワンショットポリッシャー(プロ)サンニシムラ
2,998税込3,298
1本
8日以内出荷
研磨剤の粒子を数種類ブレンドしたプラスチックフレーム(セルロイド・アセテート)専用研磨剤。粗・中・細等の、段階的な研磨を必要とせず、一工程で驚きの光沢を。※専用バフ(No.1037-S)やメガネ拭き等につけて使用します。ノーマルタイプの研磨剤を増粘・増量した高品質なコンパウンド増粘により、研磨剤の飛散を防ぎ、効率よく研磨が出来ます。
用途小キズがあり、艶がなくなったフレーム等におすすめ光 沢 感:★★★★★キズ消し:★★★☆☆※白化が酷い、傷が深いフレームは下地処理をしてください※下地処理する場合は『#2500以上』行うことを推奨容量:50m(約150回プッシュ可能)内容物:水性研磨剤
超音波洗浄器(1槽式) サンニシムラ超音波洗浄器(1槽式)サンニシムラ
77,980税込85,778
1台
8日以内出荷
小型で省スペースの洗浄器水替えが楽になる、ステンレスタンクに対応。 限られた空間にも置きやすい 小サイズの洗浄機 箱型形状でスペースを無駄なく使えますタイマーは背面のダイヤルで設定可能
用途定格出力:70W周波数:40kHz電源:AC100V、50/60Hz、1.2A電源コード:インレット式(着脱可能)洗浄槽寸法:158(W)×108(D)×79(深さ)mm外形寸法:160(W)×110(D)×195(H)mm洗浄タイマー:30秒~30分 ±20%(可変)重量:約1.7kgタイマー:30秒~30分セット内容:本体・メガネ架台・電源コード2m
銀ねりロウ サンニシムラ銀ねりロウサンニシムラ
4,598税込5,058
1個
8日以内出荷
眼鏡ロウ付け作業用のオプション品です。
用途内容量:13g
ハンディグラスケアセット サンニシムラハンディグラスケアセットサンニシムラ
6,998税込7,698
1セット
8日以内出荷
ハンディグラスケアの基本セット。一式揃っているので、お得に手磨きを始められます。プラスチックフレーム(セルロイド・アセテート)専用研磨剤セットです。
用途セット内容:11037-A:フレキシブルサンドペーパーアソートセット/21037-B:フレキシブルサンドペーパーパッド/31037-N:ワンショットポリッシャー(ノーマル)/41037-S:ハンディバフ
ガチドラ ZARA サンニシムラガチドラ ZARAサンニシムラ
1,798税込1,978
1本
8日以内出荷
マイナスネジ専用の精密設計ドライバー?ドライバー先端のざらつきが、滑りを防止します。?回す力が効率良くネジに伝わり、ネジ頭がナメにくい。?1本でM1.0~M1.4のネジに対応。
用途刃先の両端は丸みがある為、安全に使えます。軸径1.8mm、全長115mmビット全体にダイヤモンド粒子をコーティング。ざらつきが滑りを防止します。眼鏡ではパッド・丁番・リムなどあらゆる箇所に使えます。【内容】ドライバー本体1本【付属品】刃先交換用レンチ(L型)
フレキシブルサンドペーパー アソートセット サンニシムラフレキシブルサンドペーパー アソートセットサンニシムラ
1,398税込1,538
1セット
8日以内出荷
柔らかい特殊研磨フィルムで、湾曲面も非常に均一な研磨目に仕上がります。水を使用しなくても、高い研磨力を発揮し耐久性も優れます。耐水性もある為、水研ぎも可能。
用途セット内容:#360/#500/#600/#800/#1000/#1200 /#1500/#2000/#2500/#3000(各1枚×10種入)サイズ:W85xH130mm
クリーンボックス(紫外線保管庫) サンニシムラクリーンボックス(紫外線保管庫)サンニシムラ
65,980税込72,578
1台
8日以内出荷
太陽光線の64 倍の殺菌力。紫外線の力で仮枠を清潔に保管します。省スペースタイプ:仮枠保管に適正サイズ。測定スペースを必要以上に圧迫しません。オートオフ機能付:除菌に効果的な5分で自動的に切れます。安心の収納数:合計約10本の試験枠を収納可能。棚の取り外しもできます。アルミ反射板:エンボスアルミ(表面が凹凸)に電解研磨加工を施し、乱反射により、まんべんなく殺菌します。電球交換可能:別オプションになります。専用電球は特別な工具なしで交換可能。より長くお使いいただけます。太陽光の中の殺菌効果の著しい波長、紫外線(殺菌線)を人工的に作り出しました。大腸菌を99.99%殺菌するためには盛夏の直射太陽光線では約64分かかりますが、15Wの殺菌灯を 50cmの距離に置いた場合、約1分で死滅させることが出来ます。
用途外寸法:270(W)×300(H)×220(D)mm内寸法:230(W)×190(H ランプまで)×200(D)mm本体重量:4.2kg
ワンショットポリッシャー(ハード) サンニシムラワンショットポリッシャー(ハード)サンニシムラ
2,998税込3,298
1本
8日以内出荷
研磨剤の粒子を数種類ブレンドしたプラスチックフレーム(セルロイド・アセテート)専用研磨剤。粗・中・細等の、段階的な研磨を必要とせず、一工程で驚きの光沢を。※専用バフ(No.1037-S)やメガネ拭き等につけて使用します。粒子の粗い研磨剤を配合したコンパウンド小キズを消しつつ、艶出しまでが可能な万能タイプです。
用途小キズが目立ち、艶がなくなったフレーム等におすすめ光 沢 感:★★★★☆キズ消し:★★★★☆※白化が酷い、傷が深いフレームは下地処理をしてください※下地処理する場合は『#1500以上』行うことを推奨容量:50m(約150回プッシュ可能)内容物:水性研磨剤
フレキシブルサンドペーパー用パッド サンニシムラフレキシブルサンドペーパー用パッドサンニシムラ
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
マジックテープ式で簡単に貼り付け可能。 貼りなおして何回も使用できます。 貼り付けること持ちやすくなり、研磨の作業性が向上します。使いたい箇所に応じてカットすると、より使いやすくなります。
用途内容量:1枚入サイズ:85(w)×130(D)×7(H)mm

その他作業工具』には他にこんなカテゴリがあります

時計修理ツール