絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 時計修理ツール

241件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
時計修理用キズミ エッシェンバッハアイルーペ エッシェンバッハ時計修理用キズミ エッシェンバッハアイルーペエッシェンバッハ
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
瞼に挟んで使用するキズミです。軽量で口径が大きく見易い。フレーム部に空気抜きの穴が開けられており、レンズが曇りにくいです。傷が付きにくく、明るく拡大。時計技術者・宝石鑑定者が愛用。
双眼ルーペメガネ式 I.L.K(池田レンズ工業)双眼ルーペメガネ式I.L.K(池田レンズ工業)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
双眼メガネルーペはメガネを使用している感覚で使用できるルーペです。時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なルーペです。ヘッドルーペはちょっと大げさ・・・なんて方にもお薦めです。このメガネ式は現在、メガネご使用でない方用にできています。視力が低い方はメガネをご使用になり、クリップ式をご使用下さい。
材質プラスチック・他寸法(mm)縦144×横48×高さ24レンズサイズ(mm)横74×縦28材質(レンズ)アクリルレンズ
剣抜き ホワイト BERGEON剣抜き ホワイトBERGEON
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
秒針抜き。
質量(g)21製品サイズ(mm)95×35×15
時計用キズミ2.5°(4倍) BERGEON時計用キズミ2.5°(4倍)BERGEON
3,398税込3,738
1個
欠品中
時計修理用キズミ。電池交換・ベルト調整時等にご利用下さい。胴体中間部径:約28Φmm
バネ棒外しノーマル BERGEONバネ棒外しノーマルBERGEON
4,598税込5,058
1本
欠品中
バネ棒の取り付け・取り外しに使用する工具です。
寸法(mm)【先端Y型】3全長(mm)143質量(g)29径(Φmm)【先端I型】0.8胴径(Φmm)7
剣抜き グリーン BERGEON剣抜き グリーンBERGEON
21,980税込24,178
1個
欠品中
筒カナ及び懐中時計用剣抜き。
質量(g)20製品サイズ(mm)95×35×15
剣押さえ BERGEON剣押さえBERGEON
5,298税込5,828
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
時計組立て時の針付けの工具としてご利用下さい。
質量(g)10
自動オイラーレッド用替先 BERGEON自動オイラーレッド用替先BERGEON
7,198税込7,918
1本
8日以内出荷
自動オイラーNo.7719-2A用の交換用先端針です。参考注油箇所:機械部品。その他注油しづらい箇所。注油幅:0.3~1Φmm。
自動オイラーブラック BERGEON自動オイラーブラックBERGEON
31,980税込35,178
1本
8日以内出荷
本注油具本体に使用する時計用油を注入して中央のスライドネジをスライドさせることにより油が注油されます。参考注油箇所:あらゆる種類の時計やテンプ軸受けの衝撃保護装置Incabloc、KIFショックバネ用、その他石用。
スクラッチブラシペン(細)用替先 BERGEONスクラッチブラシペン(細)用替先BERGEON
409税込450
1本
欠品中
スクラッチブラシペン(細)No.6240用替先です。
先端径(mm)【ファイバーグラスブラシ】2
スクラッチブラシペン(太) BERGEONスクラッチブラシペン(太)BERGEON
4,398税込4,838
1本
当日出荷
先端がファイバーグラス製太タイプです。金属ベルト・時計ケース・裏蓋の錆び落としにご利用下さい。
全長(mm)120先端径(mm)【ファイバーグラスブラシ】4
剣抜き ブラック BERGEON剣抜き ブラックBERGEON
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
腕時計用剣抜き。
質量(g)25製品サイズ(mm)95×35×15
自動オイラーブラック用替先 BERGEON自動オイラーブラック用替先BERGEON
7,198税込7,918
1本
8日以内出荷
自動オイラーNo.7718-1A用の交換用先端針です。参考注油箇所:あらゆる種類の時計やテンプ軸受けの衝撃保護装置Incabloc、KIFショックバネ用、その他石用。
スクラッチブラシペン(太)用替先 BERGEONスクラッチブラシペン(太)用替先BERGEON
279税込307
1本
8日以内出荷
スクラッチブラシペン(太)No.2834-C用替先です。
先端径(mm)【ファイバーグラスブラシ】4
チリフキ BERGEONチリフキBERGEON
4,498税込4,948
1個
8日以内出荷
時計修理時の埃飛ばしにご利用下さい。素材:ゴム製メタルノズル
質量(g)80製品サイズ(mm)130×58
自動オイラーグリーン BERGEON自動オイラーグリーンBERGEON
31,980税込35,178
1本
欠品中
本注油具本体に使用する時計用油を注入して中央のスライドネジをスライドさせることにより油が注油されます。参考注油箇所:輪列用(駆動車・ベアリング等)注油幅:0.3~1Φmm。
シントA油 BERGEONシントA油BERGEON
7,698税込8,468
1個(2mL)
8日以内出荷
すべてのキャリバーに使用できます。指数粘度/1.5cst(20℃の場合)最低使用可能温度/-29℃
自動オイラーグリーン用替先 BERGEON自動オイラーグリーン用替先BERGEON
7,198税込7,918
1本
欠品中
自動オイラーNo.7720-5用の交換用先端針です。参考注油箇所:輪列用(駆動車・ベアリング等)注油幅:0.3~1Φmm。
時計ベルト用メジャー BERGEON時計ベルト用メジャーBERGEON
6,898税込7,588
1枚
欠品中
円錐状に組立て、上から時計・バングルを入れてサイズ測定にご利用下さい。サイズ120~220mmまで計測可能。
材質PVC厚さ(mm)0.3高さ(mm)255
電池押さえバネ板セット BERGEON電池押さえバネ板セットBERGEON
7,898税込8,688
1セット(25個)
8日以内出荷
バネ板の合わせにご利用下さい。25種アソート1セットの商品です。
内容25種
SEIKO S-480S  防水試験器 SEIKO治工具SEIKO S-480S 防水試験器SEIKO治工具
269,800税込296,780
1台
4日以内出荷
万一防水不良の場合でも時計の内部に水が入ることがありません。ミニガスカートリッジ( 炭酸ガス)を用いて空気中に加圧後、水中減圧する方式なので時計内部に水が入ることがなく安心してご使用いただけます。不良個所が目で確認できます。透明のアクリル水槽ですので、不良個所からの気泡が目で見て確認できます。操作が簡単です。時計を内部操作レバーに取付け水槽内の水没しない位置に固定します。ミニガスカートリッジを用い、所定の圧力値になるまで加圧(空中加圧)したあと、内部操作レバーを押し時計を水没させます。水中で減圧することにより、漏れを確認します。
用途仕様外 形 寸 法:径150mm 高さ320mm (Max427mm…内部操作レバー引き上げ時)内 容 積:約880ml外 側:ステンレス 90A 溶接鋼管内 側:透明アクリルキャスト(内径Φ70mm 肉厚10mm 高さ215mm)耐 圧:12 [kgf/cm2]レギュレター:使用圧力範囲 0~9.0± 1.0 1.5 [kgf/cm2]圧力計:表示圧力15 [kgf/cm2]ミニガスカートリッジ:炭酸ガス 98mlカートリッジチューブ:ナイロンΦ4mmチューブ(クイックジョイント接続)総重量:約8.0kg(ミニガスカートリッジ、水を除く)※当試験器で使用するガス圧は10気圧未満のため、「高圧ガス保安法」の適用除外となります。関連資料使用方法データ1(1.75MB) 使用方法データ2(1.55MB)
SEIKO A-TP6200 ストップウォッチ用ドライバー SEIKO治工具SEIKO A-TP6200 ストップウォッチ用ドライバーSEIKO治工具
569税込626
1本
8日以内出荷
ストップウオッチ裏ぶた止めねじ等の取付け・取外しに使用。
軸径(Φmm)先端:6長さ(mm)88
SEIKO S-927 エキスパンションバンドアジャスト用治工具 SEIKO治工具SEIKO S-927 エキスパンションバンドアジャスト用治工具SEIKO治工具
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
エキスパンションバンド(S字方式)のアジャストに使用。
用途サイズ:長さ86mm×幅36mm×最大位置18mm厚
SEIKO S-928  駒ネジ用ドライバーセット SEIKO治工具SEIKO S-928 駒ネジ用ドライバーセットSEIKO治工具
3,998税込4,398
1セット
6日以内出荷
グランドセイコーのメタルバンドの 駒調整に使用しやすいドライバーです。
用途□セット内容 ドライバー(Φ1.2mm×先端厚0.28mm)1本 ドライバー(Φ1.5mm×先端厚0.28mm)1本 替え先(Φ1.2mm×先端厚0.35mm)1本 替え先(Φ1.5mm×先端厚0.35mm)1本 六角レンチ 1本
SEIKO S-270R スナップ式側開け台 SEIKO治工具SEIKO S-270R スナップ式側開け台SEIKO治工具
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
裏ぶたを開ける作業に最適。 上面部分は合成ゴム素材。 こじ開けタイプの裏ぶたを開ける作業を容易にします。 力の弱い方にも使い易い工夫がされ早く確実に作業を行えます。 *作業机に固定して使用します。
SEIKO S-914-01  バンドアジャストネジ用ドライバー交換刃先(5本1組) SEIKO治工具SEIKO S-914-01 バンドアジャストネジ用ドライバー交換刃先(5本1組)SEIKO治工具
799税込879
1セット
3日以内出荷
5本1組のオプション商品です。
SEIKO S-919  板バネアジャスト用ヤットコ SEIKO治工具SEIKO S-919 板バネアジャスト用ヤットコSEIKO治工具
2,998税込3,298
1本
8日以内出荷
板バネ方式バンドの板バネ外しに使用。板バネを容易に外すことができます。
長さ(mm)145
SEIKO R-908  メッシュバンドカッター SEIKO治工具SEIKO R-908 メッシュバンドカッターSEIKO治工具
55,980税込61,578
1台
8日以内出荷
メッシュタイプのバンドカットにご使用下さい。 □使用手順 1手締めネジを反時計回りに緩めます。 2ハンドルを持ち上げメッシュバンドをプレートの下から差し込みます。ポイント:バンドは右に寄せるとカットする際にレバーの高さが下がるため力が入れやすくなります。傷が付かないようバンドにビニールまたは保護フィルムを巻いて下さい。 3カットしたい長さを調整し、手締めネジを時計回りに締めます。軽く締めてネジが止まった位置から30~40度増し締めします。(増し締め:12時を基点とした時、1 3時~14時の間分回します) 4本体が動かないように手のひらで板を抑え、レバーを下げてカットします。ポイント:レバーはカットする長さを確認しながら、ゆっくりと下げます。勢いよくレバーを下げると切り間違いやカッターの刃が欠ける可能性があります。 5カットが終わりましたら手締めネジを緩めバンドを外し完了となります。 6使用している間にカッターの刃が欠けてしまうことがあります。別売の刃をご購入いただき、交換してください。 ※ 切れ味の悪い刃でカットを行うとバンドが変形することがあります。
用途◆仕様 長さ:約310mm(レバー部を除くベース基板長さ) 幅:約100mm 高さ:約50mm(レバー部は約82mm) 重量:約1.8kg 本体材質:アルミ(黒アルマイト処理) 刃材質:SKD-10(金属刃物用素材)
SEIKO S-680 ムーブメントホルダー(4F・8F用) SEIKO治工具SEIKO S-680 ムーブメントホルダー(4F・8F用)SEIKO治工具
1,298税込1,428
1セット
3日以内出荷
パーペチャルカレンダー4F・8Fの電池交換時に、ムーブメントを固定します。
用途サイズ:4F(小)64mm×16mm/8F(大)74mm×17mm
SEIKO KMD-12C-STL メカ時計専用脱磁器 SEIKO治工具SEIKO KMD-12C-STL メカ時計専用脱磁器SEIKO治工具
99,980税込109,978
1台
16日以内出荷
時計の形状や大きさに関わらず一度の作業で簡単に脱磁ができるメカ時計専用の脱磁器です。 時計の形状や大きさを問わず、バンドを外さずにご使用いただけます。 電源スイッチを押している間のみ稼働する安心設計です。 熱を内部に帯びにくく、安定した性能を持続できます。 国内で安全に考慮して製造された製品です。
用途□仕様 サイズ:高さ81mm×幅120mm×奥行120mm 重量:4kg 入力電圧:AC 100V 対応周波数:50Hz / 60Hz 消費電力:20W / 15W 安全性:電気用品安全法に則った製品(PSEマーク表示) 使用環境:常温・常湿 連続通電時間:1回の使用を1分以内、連続30回までとしてください。
SEIKO A-EDTM20  ハンディガウスメーター SEIKO治工具SEIKO A-EDTM20 ハンディガウスメーターSEIKO治工具
109,800税込120,780
1台
16日以内出荷
ムーブメントの残留磁気を測定 20G(約1600A/m)・40G(約3200A/m)の2レンジ 小型、軽量で重さわずか300g 棒状のセンサー部は直径8mm 狭い場所も測定できます。 直流磁界測定用です。
用途□仕様 電源:9V006p×(電池チェック目盛付き)消費電流7mA。連続40時間以上動作。 プローブの磁場検出面:先端(アキシャル面) 測定範囲:20G(約1600A/m)・40G(約3200A/m)の2レンジ 指示制度:±5% 使用温度範囲:0~+40℃ 外形寸法:幅80mm、高さ125mm、厚さ50mm、センサー8Φ、ケーブル500mm 重量:300g 付属品:乾電池006p1個(内蔵して出荷) 取扱説明書1部
SEIKO A-KDK19  プラスドライバー SEIKO治工具SEIKO A-KDK19 プラスドライバーSEIKO治工具
459税込505
1本
8日以内出荷
裏ぶたプラスねじ等の取付け・取外しに使用
軸径(Φmm)先端:2長さ(mm)91
SEIKO S-880-01  S-860/S-880用テストリード(赤・黒)一式 SEIKO治工具SEIKO S-880-01 S-860/S-880用テストリード(赤・黒)一式SEIKO治工具
1,998税込2,198
1セット
8日以内出荷
前機種のS-860にも使用可能です。S-880テスター用オプション製品。
SEIKO QT-2400 クォーツテスター SEIKO治工具SEIKO QT-2400 クォーツテスターSEIKO治工具
849,800税込934,780
1台
16日以内出荷
マイクロコンピューターにより構成されたデジタル式歩度測定器です。水晶時計・年差時計などの高精度クオーツ時計の歩度を1/1000秒台まで測定できます。 水晶時計の歩度計測は、1/1000秒台まで表示します。 測定範囲:±9.999秒/日 セイコーのほとんどのクオーツ時計の歩度が測定できます。 全面パネルの文字盤は蛍光表示管、ボタンにLEDを使用し、 文字が見やすくなっています。 QT-2300に比べ半分程に軽量化されました。
用途□仕様 測定時間(ゲートタイム):クオーツ(アナログ・デジタル)1、2、4、5、6、10、20、30、60、120sec 表示単位:1/1000 sec/day 測定範囲:±9.999 sec/day 測定精度:1/1000 sec/day 以下 標準水晶発振器 総合精度 ±1×10-8 消費電力:30W以下 作動温度湿度範囲:0℃~50℃、20~80%RH(結露なし) 本体寸法:W:184mm H:140mm D:151mm 重量:本体 1.3kg(マイクロフォンは0.3kg)取扱説明書(0.38MB)
SEIKO A-MY910  ナイロン布 SEIKO治工具SEIKO A-MY910 ナイロン布SEIKO治工具
639税込703
1枚
4日以内出荷
汚れの拭き取りに使用。 部品等を拭いてもケバが出ません。
寸法(mm)320×325
時計革ベルト穴あけツール エスコ時計革ベルト穴あけツールエスコ
33,000税込36,300
1個
翌日出荷
レザーストラップに穴あけに最適です。
角柄ヤットコ#00  No.48310 MKS(明工舎)角柄ヤットコ#00 No.48310MKS(明工舎)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
鉄製。全長110mm。 鍛造品で先端を加工して独自の形状に変更することも可能です。 (あくまでユーザー様での作業になりますのでご了承下さい。)
材質
角柄妻折ヤットコ MKS(明工舎)角柄妻折ヤットコMKS(明工舎)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
鉄製。全長110mm。
材質
両頭ピン抜き棒  No.19900 MKS(明工舎)両頭ピン抜き棒 No.19900MKS(明工舎)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
真鍮四桁刷毛  No.19300 MKS(明工舎)真鍮四桁刷毛 No.19300MKS(明工舎)
339税込373
1個
7日以内出荷
全長:235mm、幅:18mm、重量:40g。 金属ベルト等錆び落としに。

その他作業工具』には他にこんなカテゴリがあります

時計修理ツール