388件中 321~360件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メッシュタイプのバンドカットにご使用下さい。 。□使用手順 1手締めネジを反時計回りに緩めます。 2ハンドルを持ち上げメッシュバンドをプレートの下から差し込みます。ポイント:バンドは右に寄せるとカットする際にレバーの高さが下がるため力が入れやすくなります。傷が付かないようバンドにビニールまたは保護フィルムを巻いて下さい。 3カットしたい長さを調整し、手締めネジを時計回りに締めます。軽く締めてネジが止まった位置から30~40度増し締めします。(増し締め:12時を基点とした時、1 3時~14時の間分回します) 4本体が動かないように手のひらで板を抑え、レバーを下げてカットします。ポイント:レバーはカットする長さを確認しながら、ゆっくりと下げます。勢いよくレバーを下げると切り間違いやカッターの刃が欠ける可能性があります。 5カットが終わりましたら手締めネジを緩めバンドを外し完了となります。 6使用している間にカッターの刃が欠けてしまうことがあります。別売の刃をご購入いただき、交換してください。 ※ 切れ味の悪い刃でカットを行うとバンドが変形することがあります。
用途◆仕様 。長さ:約310mm(レバー部を除くベース基板長さ) 。幅:約100mm 。高さ:約50mm(レバー部は約82mm) 。重量:約1.8kg 。本体材質:アルミ(黒アルマイト処理) 。刃材質:SKD-10(金属刃物用素材)
1台
55,980 税込61,578
8日以内出荷

時計の形状や大きさに関わらず一度の作業で簡単に脱磁ができるメカ時計専用の脱磁器です。 。 時計の形状や大きさを問わず、バンドを外さずにご使用いただけます。 電源スイッチを押している間のみ稼働する安心設計です。 熱を内部に帯びにくく、安定した性能を持続できます。 国内で安全に考慮して製造された製品です。
用途□仕様 。サイズ:高さ81mm×幅120mm×奥行120mm 。重量:4kg 。入力電圧:AC 100V 。対応周波数:50Hz / 60Hz 。消費電力:20W / 15W 。安全性:電気用品安全法に則った製品(PSEマーク表示) 。使用環境:常温・常湿 。連続通電時間:1回の使用を1分以内、連続30回までとしてください。
1台
99,980 税込109,978
16日以内出荷

セット内容: S-903ハイパー指サック, S-283側あけ(こじあけ口小用), S-284側あけ(こじあけ口細用), A-MS3360Aマイナスドライバー, A-KDK19プラスドライバー, E02K-1ステンレスピンセット, A-SA001プラスチックピンセット, A-KRA03ナイロンブラシ, S-822電池蓋オープナー, S-916シリコングリス塗布器, A-KTZ003導電性作業用マット, A-MY910ナイロン布, プラスチックセット箱 ※使用マニュアル付き
用途ケースサイズ:287x221x78mm。ケース素材:ポリプロピレン。ケースフック素材:耐衝撃性コーポリマー
1セット
8,998 税込9,898
8日以内出荷

ムーブメントの残留磁気を測定 。 20G(約1600A/m)・40G(約3200A/m)の2レンジ。 小型、軽量で重さわずか300g。 棒状のセンサー部は直径8mm 狭い場所も測定できます。 直流磁界測定用です。
用途□仕様 。電源:9V006p×(電池チェック目盛付き)消費電流7mA。連続40時間以上動作。 。プローブの磁場検出面:先端(アキシャル面) 。測定範囲:20G(約1600A/m)・40G(約3200A/m)の2レンジ 。指示制度:±5% 。使用温度範囲:0~+40℃ 。外形寸法:幅80mm、高さ125mm、厚さ50mm、センサー8Φ、ケーブル500mm 。重量:300g 。付属品:乾電池006p1個(内蔵して出荷) 取扱説明書1部
1台
109,800 税込120,780
16日以内出荷

裏ぶたプラスねじ等の取付け・取外しに使用
軸径(Φmm)先端:2 長さ(mm)91
1本
459 税込505
8日以内出荷

S-480S用オプションカートリッジ 。二酸化炭素ガス
関連資料SDSデータ(0.44MB)
1セット(98mL)
6,698 税込7,368
8日以内出荷

前機種のS-860にも使用可能です。S-880テスター用オプション製品。
1セット
1,998 税込2,198
8日以内出荷

マイクロコンピューターにより構成されたデジタル式歩度測定器です。水晶時計・年差時計などの高精度クオーツ時計の歩度を1/1000秒台まで測定できます。 。 水晶時計の歩度計測は、1/1000秒台まで表示します。 測定範囲:±9.999秒/日。 セイコーのほとんどのクオーツ時計の歩度が測定できます。 全面パネルの文字盤は蛍光表示管、ボタンにLEDを使用し、 文字が見やすくなっています。 QT-2300に比べ半分程に軽量化されました。
用途□仕様 。測定時間(ゲートタイム):クオーツ(アナログ・デジタル)。1、2、4、5、6、10、20、30、60、120sec 。表示単位:1/1000 sec/day 。測定範囲:±9.999 sec/day 。測定精度:1/1000 sec/day 以下 標準水晶発振器 総合精度 ±1×10-8 。消費電力:30W以下 。作動温度湿度範囲:0℃~50℃、20~80%RH(結露なし) 。本体寸法:W:184mm H:140mm D:151mm 。重量:本体 1.3kg(マイクロフォンは0.3kg) 取扱説明書(0.38MB)
1台
849,800 税込934,780
16日以内出荷

パーペチャルカレンダー4F・8Fの電池交換時に、電池を外す場合に使用します。
寸法(mm)51Φ×高さ15
1本
569 税込626
8日以内出荷

鉄製。全長121mm。 鍛造品で先端を加工して独自の形状に変更することも可能です。 (あくまでユーザー様での作業になりますのでご了承下さい。)
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

鉄製。全長110mm。 鍛造品で先端を加工して独自の形状に変更することも可能です。 (あくまでユーザー様での作業になりますのでご了承下さい。)
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

鉄製。全長112mm。 鍛造品で先端を加工して独自の形状に変更することも可能です。 (あくまでユーザー様での作業になりますのでご了承下さい。)
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

鉄製。全長134mm。 鍛造品で先端を加工して独自の形状に変更することも可能です。 (あくまでユーザー様での作業になりますのでご了承下さい。)
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

鉄製。全長127mm。
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

鉄製。全長125mm。 鍛造品で先端を加工して独自の形状に変更することも可能です。 (あくまでユーザー様での作業になりますのでご了承下さい。)
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

1セット
689 税込758
7日以内出荷

1セット
519 税込571
7日以内出荷

1個
599 税込659
7日以内出荷

1セット
519 税込571
7日以内出荷

1個
599 税込659
7日以内出荷

1セット
2,098 税込2,308
7日以内出荷

1セット
689 税込758
7日以内出荷

1セット
689 税込758
7日以内出荷

1セット
2,798 税込3,078
7日以内出荷

全長:170mm、幅:8mm、重量:15g。 職人が手作りで作り上げた刷毛です。 金属ベルト等錆び落としに。
1個
959 税込1,055
7日以内出荷

全長:190mm、幅:8mm、重量:45g。 金属ベルト等錆び落としに。
1個
499 税込549
7日以内出荷

倍率:4.4倍、底面径:38.7Φmm、高さ:30.7mm、レンズ径:22.5Φmm、重量:10g
1個
899 税込989
7日以内出荷

鍛造品。鋼製、クロームメッキ。 D:95mm、A:17mm、B:78mm、C:42mm
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

サイズ:60×35×25mm、重量:40g。
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

全長230mm 豚毛を使用しております。 時計金属ベルト・ケースのメンテナンスに。
1個
429 税込472
7日以内出荷

●サイズ:260x155x33mm●重量:240g ●商品内容:13mmBSプラハンマー、バンドバイス、0.7、0.8、1.0mmピン抜き棒、専用ツールケース
1セット
4,698 税込5,168
7日以内出荷

サイズ:300×300mm 時計・宝飾品の汚れ取りにご使用ください。
1個
549 税込604
7日以内出荷

ドリルロット、焼入線のセットです。(62本) 全長168mm。 ●製品内容:焼き入れ線(オイルテンパー)0.5~2.0Φ10種各5本50本、 ロット線1.0~2.0Φ6種12本
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

外径:97.8mm、高さ:65.6mm ●白パッキン外径:24mm●白パッキン厚み:3mm ●固定キャップ(白)4個サイズ径:12Φmm、高さ:18.5mm ●重量:340g
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

サイズ:80Φ×H70mm、重量:250g ●AC100V(50/60Hz) ●消費電力90W(コイル)5W(電球)OFF自動復帰型スイッチ ●温度センサー(80℃OFF、65℃ON)付スイッチを押しながら上部のプラスチック部分の上をスケートさせると磁気が抜けます。
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

把握径:0~1.2mm 全長:120mm
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

●サイズ:100x50x25mm●重量:25g
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

サイズ:220x175x33mm 重量:620g 商品内容:側開器、保持器、キズミ、ドライバー、ピンセット、専用ツールケース
1セット
8,498 税込9,348
7日以内出荷

1個
799 税込879
7日以内出荷

1.新型側開閉器 開閉幅を60mmに改良(現行は37mm) 2.ウォッチホルダー丸型 ウォッチホルダーX-4を改良 (素材のプラ化、爪プラカバーのストレート化) 箱サイズ:143×133×133mm
1セット
11,980 税込13,178
7日以内出荷

『その他作業工具』には他にこんなカテゴリがあります