時計修理ツール :「腕時計 ピン」の検索結果
時計修理グッズとは、時計の電池替えや修理を行う際に使用するアイテム。時計を固定するためのオープニングデバイスと呼ばれる固定台やアダプター、裏蓋の開け閉めに使用するプライヤーや蓋回し、プーラーと呼ばれる針抜きなどがあります。時計のブランド店や修理店、時計を取り扱っている販売店で利用されるアイテムです。工具にはそれぞれ対応可能なサイズや種類があるため、修理する時計によって適切なものを選び使用しましょう。
腕時計のメンテナンス作業に必要な工具13点をセットしました。腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換用ツールキットです。
用途腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換作業。
セット内容ピン抜き器押し出しピン0.8mm・替え押し出しピン0.8mm・ピン抜き棒(0.8・0.9・1.0mm)、バネ棒はずし・ナイフ式裏ぶたオープナー・2点支持式裏ぶたオープナー、精密ドライバー(+00・-1.2・-1.8mm)・ラジオペンチ125mm・ミニハンマー
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
Φ0.7、0.8、0.9mmの三種類のサイズに対応しています。
用途腕時計のメタルバンドの調整に(割りピン式・Cリング式対応)
種類セット品
材質(グリップ)真鍮
刃先マグネットなし
軸貫通なし
セット内容ドライバー:丸軸径Φ0.7・Φ0.8・Φ0.9mm
材質(刃)鉄
全長(mm)60
軸長(mm)15
トラスコ品番803-6982
質量(g)37
1セット(3本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
Y型・ピン型の便利な両頭タイプ。特殊合金鋼使用で耐久性アップ。
用途時計バンド交換時のバネ棒はずしに最適。
種類精密ドライバー
先端形状ピン抜き/バネ棒外し
先端刃幅(mm)0.8
材質(グリップ)真鍮
刃先マグネットなし
軸貫通なし
仕様時計バンドピン外し
材質(刃)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
全長(mm)80
軸径(Φmm)2(Y型)先端0.5(ピン型)
軸長(mm)9(Y型)11(ピン型)
グリップ径(Φmm)5
トラスコ品番493-6388
質量(g)17
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
ブレスレットタイプの腕時計ベルトのスプリングを外すためのプライヤーです。
材質本体:アルミキャスト 先端:ステンレス
全長(mm)95
先端寸法(mm)Φ1.65×25
口の開き(mm)10~30
1個
¥53,100
税込¥58,410
翌日出荷
時計金属バンドの長さ調整用に最適です。
種類精密ドライバー
刃先マグネットなし
軸貫通なし
軸径(Φmm)0.7
全長(mm)90
軸長(mm)10
本数1
トラスコ品番371-5311
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
時計修理ツール の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。