絞り込み

7ページ目: 液体洗剤

モノタロウ 洗濯洗剤シリーズ
オレンジクリーナー強力溶解洗浄 作業着用液体洗剤
消臭成分配合
超濃縮 油汚れ洗剤 洗浄力リッチ 作業着用洗剤
粉末タイプ
油汚れ洗剤 強力多用途 除菌 洗濯洗剤 柔軟剤配合
粉末タイプ
消臭成分配合で汗臭・加齢臭に効く 粉末タイプで幅広い汚れに効く 柔軟剤配合でふんわり仕上がる
254件中 241254
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
計量容器 400mL [EA922KB-13A用] エスコ計量容器 400mL [EA922KB-13A用]エスコ
825税込908
1本
翌日出荷
片手でかんたん計量のワンハンドプッシュ。つめかえ時に液面確認可能な透明ライン入りで、液がこぼれるのを防ぎます。
アズワン品番65-2244-08商品タイプ専用空容器繰り返し・詰め替え対応
有害物質中和剤 SANFAST 三商有害物質中和剤 SANFAST三商
49,980税込54,978
1本(400g)
4日以内出荷
有害化学物質や薬品などの流出処理剤です。有害化学物質を90秒以内に抑制します。主成分が鉱物ミネラルのため、人体に対しては無害。
規格ボトルタイプ容量(g)400主成分二酸化チタン、酸化マグネシウム関連資料(0.37MB)取扱説明書(0.35MB)
パックス洗濯用液体石けんドラム 太陽油脂パックス洗濯用液体石けんドラム太陽油脂
1,298税込1,428
1個(1200mL)
9日以内出荷
合成化学物質を使用しない洗濯石けんです。 泡立ち控えめでドラム式洗濯機に適した処方です。 ラベンダーの香り付き、
形状液体シリーズバックスアズワン品番64-3415-06商品タイプ本体
パックス洗濯用液体石けんWパワー 太陽油脂パックス洗濯用液体石けんWパワー太陽油脂
1,498税込1,648
1個(1200mL)
9日以内出荷
合成化学物質を使用しない洗濯石けんです。 ガンコ汚れもしっかり洗える純石けんと炭酸塩のWの洗浄効果で、汚れに強くしっかり洗えます。
形状液体シリーズバックスアズワン品番64-3414-98商品タイプ本体
ドライニングゲルタイプ UYEKIドライニングゲルタイプUYEKI
1,498税込1,648
1個(300g)
4日以内出荷
「つけおき洗い」でやさしく洗濯!皮脂汚れをきれいに落としてドライマーク衣類もご家庭でお手入れ! ヤシ油を主原料とした界面活性剤に、オレンジオイルを配合しました。 酵素配合で洗浄力にもすぐれ、しかも手肌にやさしく、環境面でも安心です。 シミぬきやえり・そでの部分洗いに、血液汚れにも使えます。 柔軟剤なしでもふんわり。 ニット類、肌着、タオルケットなどが、ふんわり洗いあがります。
オドリムーバー Dr.Beckmann(ドクターベックマン)オドリムーバーDr.Beckmann(ドクターベックマン)
1,198税込1,318
1本(500mL)
当日出荷
特許取得の抗臭成分で衣類につくイヤなニオイを無臭化。 ドクターベックマンのオドリムーバーは、スポーツ(機能)ウェアの汗臭さ、タバコのニオイ、 調理したときのニオイ、部屋干しした生乾きのニオイ、加齢臭や足のニオイ、ペットの汚したニオイなど、 様々なイヤなニオイを特許取得の抗臭成分が撃退。 さらに抗臭+香り成分カプセルを衣類に付着させ、 動く度にカプセルが割れて新たにイヤなニオイがつくのを防ぎ、フレッシュな香りで包み込みます。
商品タイプ本体液性弱アルカリ性形状液体保存期間(年)3年適合用途部屋干し
洗濯用液体せっけん スマートバリュー洗濯用液体せっけんスマートバリュー
689税込758
1袋(700mL)ほか
3日以内出荷
溶けやすくて泡切れも早く、すすぎ残しの心配もありません。詰め替え後は小さく丸めてお捨てください。
形状液体タイプ仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー種別衣料用洗剤繰り返し・詰め替え対応
液体洗濯洗剤 クリンモンスター ミリオン化学液体洗濯洗剤 クリンモンスターミリオン化学
5,998税込6,598
1箱(750g×6本)ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
抜群の洗浄力が有り、消臭効果も優れているので室内干しが可能。1回当たりの洗濯が低価格になり、コスト削減が可能。
用途雑巾やモップ等の毎日の清掃作業終了時の洗濯に最適pH10形状液体微黄色使用の目安20mL/水60L性状液体RoHS指令(10物質対応)対応
デオラフレッシュ・液体お徳用 720ml ニトムズデオラフレッシュ・液体お徳用 720mlニトムズ
1,198税込1,318
1個(720mL)
当日出荷
洗剤だけでは取れないニオイに効きます。 部屋干しでもニオわない、洗濯しながら衣類やタオルを消臭・除菌します。 天然成分だから肌にも安心です。(界面活性剤は使用していません) 洗剤と一緒にご使用ください。
用途洗濯ものの消臭・除菌に形状液体トラスコ品番793-0887材質主成分:緑茶抽出物、竹エキス容量(mL)720質量(g)800タイプお徳用繰り返し・詰め替え対応
リッドS ラクナ油脂リッドSラクナ油脂
10,980税込12,078
1個(18kg)
6日以内出荷
洗浄力がマイルドで、抜き物、黒物・毛布などの洗いに最適な中性液体洗剤です。洗い上がりもソフトです。冷たい水でもサッと溶け使いやすい。洗いの温度を上げると洗浄力もさらに上がります。粉末洗剤と併用して助剤のように使うと、汚れの多いものでも洗浄力が落ちません。生分解性良好な界面活性剤を使用しています。新型コロナウイルスへの効果が確認された界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)を含有して おり、物品の除ウイルスが可能です。有効濃度である0.1%以上にするためには、リッドSとして1%以上に希 釈してください。(水1 リットルに対して10ml 以上)。 清拭などを行った後、5 分程度たったら水拭き又は水洗いを行って下さい。 *他のウイルスへの効果は確認されていません。 *手指の消毒には使用できません。
用途毛布、布団、ウールやフリース素材液性中性仕様缶入り成分無蛍光、アニオン系使用量10kgワッシャーにつき100mL(10リットルにつき30mL)、常温から40℃で洗い、すすぎを一回以上して下さい。粉末洗剤と併用する場合、10kgワッシャーにつき30mL目安。
移染ブロッカー ラクナ油脂移染ブロッカーラクナ油脂
9,798税込10,778
1本(4kg)
6日以内出荷
移染事故品の修正が、漬け込みにより、可能になります。洗濯等で水に浸した時に溶け出してくる染料と反応して取り囲み、染料が繊維に戻らないようにする働きがあります。中性洗剤だけではなく、アルカリ性洗剤と一緒にもお使い頂けます。
液性中性形状液体成分無蛍光、PRTR法非該当使用量移染除去剤として:水10Lに対して、10~100mL 移染防止剤として:10kgワッシャーに対し、100mL
エルミー敏感肌・アレルギー肌衣類洗剤 コーセーエルミー敏感肌・アレルギー肌衣類洗剤コーセー
499税込549
1個(450mL)
翌々日出荷
衣類に残留する洗剤はかゆみ・かぶれ・湿疹等を誘発させることがあります。エルミーはそれらを防ぐためにすすぎで洗剤が残りにくい成分工夫と、冷水でも溶けやすい成分工夫を行っております。香料・着色料・防腐剤・蛍光剤・柔軟剤無配合
形状液体シリーズエルミー適合用途敏感肌・アレルギー肌用
[EA922KR-82用]4.0kg 洗濯用洗剤(詰替用) エスコ[EA922KR-82用]4.0kg 洗濯用洗剤(詰替用)エスコ
6,020税込6,622
1本
翌日出荷
これまで培ってきた無臭化洗浄技術をさらに強化し、部屋干し臭抑制に効果を発揮します。また、抗菌効果により、菌によるイヤなニオイの発生を防ぎます。本体・本体大の容器にバイオマスPETを使用しています。また、残量がわかりやすく、つめかえやすい透明ボトルです。※ボトル部のみ。ノズル部、キャップ部等は除く洗浄力・消臭力を追求しながら色変化を防ぐ『NANOX one』で、『衣類のロングライフ化』にも貢献します。
成分界面活性剤(55% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルエーテル硫酸エステル塩)、pH調整剤、再汚染防止剤、安定化剤、酵素使用の目安水30Lに対して10g(10)内容量(kg)詰替用(4.0)繰り返し・詰め替え対応
10g 洗濯用洗剤 エスコ10g 洗濯用洗剤エスコ
465税込512
1パック(12個)
翌日出荷
これまで培ってきた無臭化洗浄技術をさらに強化し、部屋干し臭抑制に効果を発揮します。また、抗菌効果により、菌によるイヤなニオイの発生を防ぎます。濃厚処方機能成分が濃密な高濃度処方。だからコンパクトに見えて本体大(640g)は64回使えます。※正味量640gを水30Lあたり10gを標準使用量として使い切った場合蛍光剤無配合きなりや淡い色合いの衣類、色柄ものやベビー服などにも使えます。衣料用洗剤のパッケージでは中身の見えないボトルが常識でしたが、『NANOX one』は、お客様が店頭で直感的に新しさと性能の進化を感じていただけるよう、色がついていない完全に透明なペットボトルを採用し、色鮮やかな液色が視覚的なインパクトをもたらすパッケージデザインにしました。
成分界面活性剤(55% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルエーテル硫酸エステル塩)、pH調整剤、再汚染防止剤、安定化剤、酵素材質【容器】箱:紙 ピロー:PE、PET内容量(g)10使用の目安水30Lに対して10g(10)
液体洗剤