2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【すぐ&ずっと消臭】 排泄臭を香りの成分として利用し、快適な香りを作り出して、ごまかさずにすぐ快適化消臭。ニオイの元になる菌も除菌するから、時間が経つときつくなる放置臭も24時間防ぐ。(すべての菌を除菌するわけではありません) 快適フローラルの香りに変身します。 有効成分デオマジック:シキボウ(株)が開発した「デオマジック」は実際にある悪臭(排泄臭)と一緒になると良い香りになるように作られた臭気対策成分です。この方法は香水の作り方と同じです。 【強力 汚れバリア】 洗浄成分+フッ素のバリアが排泄物のこびりつきを防ぎます。さっとすすぐだけだから、お手入れ楽ちん!※使用環境・汚れの程度により効果が異なります。 【除菌】 菌の増殖を防ぐ。(全ての菌を除菌するわけではありません) 【品名】ポータブルトイレ用防汚消臭液 【用途】ポータブルトイレ用 【液性】中性 【内容量】400mL(約35回分)
用途(1)排泄前にポータブルトイレのバケツに水を1Lから2L入れる。※バケツがないタイプには使えません。 (2)キャップを開け、バケツに入れた水に向かって、胴部を押しながら4秒から5秒間(約11mL)、円を描くように液を入れる。(約35回分使用できます。) (3)バケツをポータブルトイレに設置する。 ※キャップを開けるときはボトルを強く握らない。ボトルを強く握ると内容液が飛び出ることがあるので注意する。 成分香料、界面活性剤(洗浄成分)、フッ素系界面活性剤(汚れバリア成分)、除菌剤、着色剤 液色:入れ忘れを防ぐ薄い青 使用の目安排泄前にポータブルトイレのバケツに水を1Lから2L 香り快適フローラルの香り 使用場所トイレ 危険物の類別非危険物
1個(400mL)
799 税込879
当日出荷

瞬間消臭剤。植物由来の消臭成分配合。無香料・速乾性。【品名】消臭剤。【用途】空間用
用途空間用消臭剤 その他1回3秒の噴射で、約70回使えます。 成分植物抽出物、エタノール、界面活性剤 種別エアゾール 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×230×66 香り無香料 危険等級 使用場所部屋の空間、ロッカー・クローゼット、くつばこ、タバコ、トイレ 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量225mL 危険物の性状水溶性
1本(450mL)
1,000 税込1,100
当日出荷