「使用場所」から絞り込む
炭番 下駄箱用 脱臭剤 150g小久保工業所7日以内出荷
炭の力でイヤな臭いをスッキリ!下駄箱用。
材質精製水、ゲル化剤、備長炭、活性炭寸法(mm)120×35×95使用場所下駄箱危険物の類別非危険物
置くだけ竹炭 25g×2個小久保工業所5日以内出荷
自然素材の竹炭を100%使用した、消臭除湿剤。竹炭パワーをじゅうぶん発揮できるよう、通気性のよい不織布を使用し、中身がこぼれて手や収納物を汚さないようしっかり包んでいます。通気性・通水性にも優れています。
仕様冷蔵庫・靴箱・タンス・トイレ・風呂水・車内などに。材質竹炭寸法(mm)70×145×15危険物の類別非危険物
竹炭 消臭除湿バッグ(60g)小久保工業所7日以内出荷
自然素材の竹炭を100%使用した、消臭除湿剤。竹炭を不織布で包み、お洒落なグレーのポリエステル地でカバー。クローゼット、タンス、押入れ、靴箱、スーツケース、トイレ、車内などに。1カ月に2~3回程度、天日に干すと効果が回復し、くり返し使えます。
仕様標準的な有効期間は、開封後、約4~6カ月。(使用条件によって異なります)材質内容物成分:竹炭、材質:カバー/ポリエステル不織布、リング/スチール寸法(mm)75×33×225危険物の類別非危険物
炭番 下駄箱用 脱臭剤 200g小久保工業所7日以内出荷
炭の力でイヤな臭いをスッキリ!下駄箱用。お買い得増量タイプ。
材質精製水、ゲル化剤、備長炭、活性炭寸法(mm)135×34×97使用場所下駄箱危険物の類別非危険物
置き型消臭・芳香剤 の新着商品
ページ: 1/ 3
ゆららか晴香堂(旧:オカモト産業)税込¥901¥819