5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用場所」から絞り込む
キッチン・厨房(1)
トイレ(2)
室内(2)
玄関(2)
モーションセンサーが人影を感知して自動的にスプレー!人がいる時だけ消臭するから、とっても経済的!エッセンシャルオイル配合の作り立て
用途玄関・室内・トイレ用 商品タイプ本体 使用方法人影がセンサーに届くところ(約1.5m以内)に設置してください。人影がセンサーに当たらないと反応しません。スプレーを止めたい場合は電池をはずしてください。 種別芳香剤 シリーズグレード 危険等級 使用場所室内、トイレ、玄関 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類
1本(18mL)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モーションセンサーが人影を感知して自動的にスプレー!エッセンシャルオイル配合の作りたての香り
用途玄関・室内・トイレ用 成分香料、エタノール 使用方法人影がセンサーに届くところ(約1.5m以内)に設置してください。 種別部屋用芳香剤 シリーズグレード 香りラベンダー&アロエ 危険等級 使用場所室内、トイレ、玄関 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(18mL)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

時間が来るたびシュパッと消臭!いつでもフレッシュな空間がつづきます。 暗くなるとセンサーが反応し、自動的にスプレーする回数を減らして節約します。 来客前などいつでも好きな時にワンプッシュでスプレーできます。 お好みの香りの強さに合わせてスプレーする間隔を3段階に調節できます。
商品タイプ本体 シリーズ消臭力 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.0076L 危険物の性状非水溶性
1個(39mL)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

時間が来るたびシュパッと消臭!いつでもフレッシュな空間がつづきます。 暗くなるとセンサーが反応し、自動的にスプレーする回数を減らして節約します。 来客前などいつでも好きな時にワンプッシュでスプレーできます。 お好みの香りの強さに合わせてスプレーする間隔を3段階に調節できます。
シリーズ消臭力 香りトゥインクルフローラルの香り 危険等級 アズワン品番64-3417-19 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.0076L 危険物の性状非水溶性 商品タイプ本体
1個(39mL)
469 税込516
当日出荷

オゾンの力で、細菌の多い冷蔵庫内を除菌・消臭・鮮度保持。 付属のフックを使って、冷蔵庫のドアポケットにかけて使用できます。 ドアの裏側に掛けることで、放出したオゾンが均一に冷蔵庫に分布します。USB充電式です。 2.5時間充電で、ノーマルモードでは約36日間、ハイパワーモードでは約4日間使用できます。 マイナス15℃まで使用可能です。 50℃以上の環境では使用しないでください。 ノーマルモード(5分間オゾン発生→90分間動作停止)とハイパワーモード(30分間オゾン発生→30分間動作停止)の2つのモードが選べます。フィルターなどの交換は不要です。
用途冷蔵庫内の除菌・消臭・鮮度保持に。クローゼット、靴箱、トイレの除菌・消臭に。 使用場所冷蔵庫 商品タイプ本体 本体幅(mm)37 本体寸法(mm)奥行37 本体高さ(mm)135 本体質量(g)110 充電時間約2.5時間 使用可能日数通常モード時:約36日、ハイパワーモード時:約4日 バッテリー寿命充電回数約500回程度 付属品Type-C 充電ケーブル、取付具、フック、取扱説明書 危険物の類別非危険物
1個
6,898 税込7,588
当日出荷