絞り込み
ブランド
- ピース&キューズ
- モノタロウ(1)
- 環境大善(9)
- 白元アース(4)
- 花王(3)
- ニイタカ(3)
- エルビック(3)
- フィトンチッド(3)
- オーブテック(2)
- ファブリーズ(2)
- エスコ(1)
- エステー(1)
- コスモビューティー(1)
- SARAYA(サラヤ)(1)
- LION(ライオン)(1)
- カンダ[厨房用品](1)
- シーバイエス(1)
- 丹羽久(1)
商品タイプ
- 詰替用(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価
「シリーズ」から絞り込む

G2TAMα PLUS 18Lソフトタンク
ピース&キューズ¥28,980税込¥31,8781本(18L×1本)7日以内出荷主成分はアミノ酸が悪臭物質を分解して消臭。また、アミノ酸は、安全性を極限まで高める役割りを担っています。 抗菌製品認定機関が認める確かな抗菌力と高い安全性。抗菌製品技術協議会(SIAA)が設けている、JIS規格(Z 2801)に基づく抗菌基準と安全性基準に適合した抗菌剤を使用しています。(JP0111031A0001J) アミノ酸で悪臭物質を分解消臭。マスキングや吸着、中和や酸化作用ではなく、悪臭物質をイオン分解し、臭いのしない分子構造に変えて消臭します。だからホルムアルデヒドも消臭できるのです。 長い抗菌持続力。JIS規格(5菌株JIS Z2911(1992))に基づく防カビ試験の結果、28日間カビの発育抑制を確認。 G2TAMは中性、無色、透明、無臭の抗菌・消臭剤。従来使用されている塩素系やクレゾールなどの消毒剤には特有の臭いがあります。また、天然系を標榜する同種の溶剤も独特の臭気を含んでいます。G2TAMは中性・無色・透明・無臭の液剤をベースに使用しています。また、繊維に対する脱色や劣化、金属腐食も起こすことはありません。用途18L大容量業務用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
G2TAMα PLUS 4Lポリ容器
ピース&キューズ(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781箱(4L×3本)7日以内出荷主成分はアミノ酸が悪臭物質を分解して消臭。また、アミノ酸は、安全性を極限まで高める役割りを担っています。 抗菌製品認定機関が認める確かな抗菌力と高い安全性。抗菌製品技術協議会(SIAA)が設けている、JIS規格(Z 2801)に基づく抗菌基準と安全性基準に適合した抗菌剤を使用しています。(JP0111031A0001J) アミノ酸で悪臭物質を分解消臭。マスキングや吸着、中和や酸化作用ではなく、悪臭物質をイオン分解し、臭いのしない分子構造に変えて消臭します。だからホルムアルデヒドも消臭できるのです。 長い抗菌持続力。JIS規格(5菌株JIS Z2911(1992))に基づく防カビ試験の結果、28日間カビの発育抑制を確認。 G2TAMは中性、無色、透明、無臭の抗菌・消臭剤。従来使用されている塩素系やクレゾールなどの消毒剤には特有の臭いがあります。また、天然系を標榜する同種の溶剤も独特の臭気を含んでいます。G2TAMは中性・無色・透明・無臭の液剤をベースに使用しています。また、繊維に対する脱色や劣化、金属腐食も起こすことはありません。用途4L大容量お徳用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
G2TAMα PLUS 1000mL詰替え用
ピース&キューズ¥34,980税込¥38,4781箱(1000mL×12本)7日以内出荷主成分はアミノ酸が悪臭物質を分解して消臭。また、アミノ酸は、安全性を極限まで高める役割りを担っています。 抗菌製品認定機関が認める確かな抗菌力と高い安全性。抗菌製品技術協議会(SIAA)が設けている、JIS規格(Z 2801)に基づく抗菌基準と安全性基準に適合した抗菌剤を使用しています。(JP0111031A0001J) アミノ酸で悪臭物質を分解消臭。マスキングや吸着、中和や酸化作用ではなく、悪臭物質をイオン分解し、臭いのしない分子構造に変えて消臭します。だからホルムアルデヒドも消臭できるのです。 長い抗菌持続力。JIS規格(5菌株JIS Z2911(1992))に基づく防カビ試験の結果、28日間カビの発育抑制を確認。 G2TAMは中性、無色、透明、無臭の抗菌・消臭剤。従来使用されている塩素系やクレゾールなどの消毒剤には特有の臭いがあります。また、天然系を標榜する同種の溶剤も独特の臭気を含んでいます。G2TAMは中性・無色・透明・無臭の液剤をベースに使用しています。また、繊維に対する脱色や劣化、金属腐食も起こすことはありません。用途詰替え用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ詰替え用