アース製薬当日出荷
つめかえ用(香りオイル、コルクスティック2本、樹脂製スティック4本)
【最後まで香り弱くならないコルクスティック採用】
樹脂製スティックと最後までしっかり香りを広げるコルクスティックを採用。2つの素材が奥ゆきのある香りを織りなし、使いはじめから使い終わりまで上質な香りを楽しめます。
本物の木を使い、質感にこだわりぬいたデザイン。ぬくもりを感じるリラックス空間へ。(天然の木を使っているため、見た目や色にばらつきがあります。自然の風合いをお楽しみください。)
Puriture(ピュリチャー)「PURIFY WITHIN NATURE」新緑の中で涼風が心地よく吹き抜け、澄んだ空気に包まれる。透明感のある水辺、色とりどりの花と木々。きれいな空気、心もきれいに。
「木漏れ日の中で」:さわやかな新緑に、木漏れ日の穏やかな光が織り交ざる。心を落ち着かせてくれる、ウッディシトラス調の香り。
【使用期間】約1.5ヵ月から3.5ヵ月(コルクスティック2本+樹脂製スティック4本の場合)
温度や使用環境により変動します。エアコンなどの風が直接当たる所では極端に使用期間が短くなることがあります。
【品名】芳香剤
用途室内用使用場所室内香り木漏れ日の中で(ウッディシトラス調の香り)商品タイプ詰替用成分香料、溶剤使用方法【つめかえ方法】(1)使用済のスティックは直接触れないようにティッシュなどを使って捨てる。(2)リングキャップを外したガラスびんを平らで安定した場所に置き、香りオイルの注ぎ口を差し込んでオイルを全て注ぎ入れる。(3)リングキャップを取り付け、コルクスティックから樹脂製スティックの順で、広がるように、ガラス容器の底までしっかり差し込む。(コルクスティックを先に)※コルクスティックは液を吸い上げるまでに時間がかかることがありますが、性能上、問題ありません。●コルクスティックを無理に曲げると折れるおそれがあるので注意する。●スティックで香りの強さを調節できる。香りが強すぎる時は、スティックの本数を減らす。●液を吸い上げたスティックに直接触らないようにする。セット内容香りオイル、コルクスティック2本、樹脂製スティック4本容量100mLシリーズスッキーリ!Sukki-ri!寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×196×39危険等級Ⅲアズワン品番65-2349-96危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性FSC認証番号ミックス・C015741