「シリーズ」から絞り込む
フロアークリーナーCONDOR(山崎産業)当日出荷
無リンタイプの表面洗浄剤です。樹脂ワックス皮膜の洗浄、水性ワックスのはく離にもご使用できます。環境ホルモン不使用です。
用途ワックスの洗浄に液性アルカリ性トラスコ品番359-7571形状液体質量(kg)4.2標準使用量約50~100mL/m2(30倍希釈時)商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
フロアクリーナー(ツインパワー)CONDOR(山崎産業)当日出荷
除菌剤を配合しており、フロアを衛生的に管理できます。
用途床の洗浄用液性アルカリ性トラスコ品番356-8032質量(kg)4.2標準使用量約100mL/m2(20~100倍希釈時)
フロアクリーナー(エコファースト)CONDOR(山崎産業)当日出荷
環境ホルモン・PRTR法該当物質を含まない中性タイプの低公害製品です。生分解性に優れた原料を使用したフロアクリーナーです。
用途化学床等の表面洗浄液性中性トラスコ品番359-7580質量(kg)4.2標準使用量約50mL/m2(30~100倍希釈時)
ハイパーアクアCONDOR(山崎産業)翌々日出荷
界面活性剤不使用の強アルカリタイプの環境配慮型洗浄剤です。無臭で洗浄による泡立ちも無く作業性に優れています。
用途厨房・工場等での油汚れの洗浄に液性強アルカリ性トラスコ品番359-7598材質水・メタ珪酸ナトリウム質量(kg)20.5標準使用量カーペット洗浄/300~500mL/m2(50倍希釈時)、ハードフロア洗浄/150~250mL/m2(100倍希釈時)繰り返し・詰め替え対応
『オフィス・住居用洗剤』には他にこんなカテゴリがあります
消臭菌んぐ白崎コーポレーション税込¥12,078¥10,980