ケルヒャー業務用乾湿両用掃除機 詳しくはこちら
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液性から絞り込む
木肌美人 ミヤキ木肌美人ミヤキ
73,980税込81,378
1缶(16L)
当日出荷から13日以内出荷
木肌美人は新築白木部分の汚れ防止に最適です。(日焼け防止剤入り) 古屋あく洗い後の汚れ防止 ログハウス、玄関廻り、板壁、門扉、軒天、濡れ縁、下見版、戸袋、柱、長押、欄間、その他建物の内外装構築物の保護・汚れ防止
成分特殊複合シリコーン化合物(シラン系)と防汚剤の結合体外観無色透明溶液
木肌一番 エコ ミヤキ木肌一番 エコミヤキ(2件のレビュー)
57,980税込63,778
1缶(16kg)
当日出荷から5日以内出荷
作業性に優れた水性一液タイプ 溶剤臭がなく環境にやさしい シックハウス原因となる有機溶剤や化学物質を含まない 白木の美しさを生かした表面に塗膜を形成しない自然な仕上がり。 防汚性に優れ、汚れを付きにくくし、また汚れても水拭きで落とすことができます。 風化、劣化を抑制し白木の美しさを長期にわたり保ちます。 木材内部への水の浸透を防止し、カビ、腐食・ぬめり等の発生を防止抑制します
用途建築物屋内の木部の汚れ防止 木製の風呂・すのこ・おけ・浴室の天井・壁・床等白木の保護及び汚れ防止成分フッ素樹脂化合物標準使用量6~20m2/kg(2回塗り)外観無色透明~半透明液体
コロンバン ミヤキコロンバンミヤキ(2件のレビュー)
51,980税込57,178
1缶(18L)
当日出荷から5日以内出荷
コロンバンは、水に濡れると滑りやすくなる石材・床材に対して、スリップ防止効果を与えます。 基材表面にミクロン単位の凹凸をつくることにより、摩擦係数を高め、スリップを防止します。
液性酸性標準使用量7~10m2/L関連資料カタログ(3.01MB) 施工要領書(0.29MB)
ガリバー ミヤキガリバーミヤキ
69,980税込76,978
1缶(16L)
当日出荷から5日以内出荷
ガリバーはビニールタイル・Pタイル・その他の化学床材・化学壁材の保護及び汚れ防止に効果的なコート剤です。 優れた撥水性と撥油性により汚れを付きにくくし、また汚れても水ぶきできれいになります。 極めて耐候性に優れ、施工面を長期にわたり保護します。 硬い塗膜を付与し、長期にわたり光沢を保ちます。
成分特殊シリコーン標準使用量30~50m2/L外観無色透明
ビイドロ ミヤキビイドロミヤキ(2件のレビュー)
69,980税込76,978
1缶(16L)
5日以内出荷
ビイドロはガラスの水あか・油膜・ウロコ状痕(白やけ)・汚れ防止保護に最適です。 撥水撥油性に優れ、美観を維持します。(車、電車、バス、船舶、ビル外面等のガラス) 超薄塗膜で自然な仕上がり
成分フッ素とシリコーンの混合体標準使用量50~60m2/L外観無色透明
ラグコートプラス ラグロンラグコートプラスラグロン
58,980税込64,878
1缶(18L)
翌々日出荷
コンクリート・外壁などの汚れを長期間防止。コーティングの効果により施工後の汚れ落としが簡単になります。
用途コンクリート・石材・外壁・トイレ金属・窓ガラス等の撥水コート・防汚保護乳白色引火点(℃)30比重0.97成分イソプロピルアルコール・エチレングリコールモノ-ノルマルーブチルエーテル・有機酸・変性シリコーンエマルション商品タイプ業務用RoHS指令(10物質対応)対応
フッソコート ビアンコジャパンフッソコートビアンコジャパン
56,980税込62,678
1箱(80g×48本)
翌々日出荷
塗って拭き取ることにより汚れを落とし、フッソ被膜形成し程よい、光沢感を生み出します。 素材を傷めることはありません。 フッソ被膜が新たな汚れの付着を防ぐ保護効果を発揮します。
用途外壁パネル等のチョーキングの修復洗浄剤 ステンレス、アルミ手摺等の汚れの除去、保護。 プラスチック、塩ビシート(玄関扉等)等の汚れの除去、保護。使用工具(塗付・研磨)白色のパッド、(拭き上げ)ウエス希釈倍率1~3倍標準使用量40~60g/m2希釈
SM90 ユシロ化学工業SM90ユシロ化学工業
59,980税込65,978
1缶
3日以内出荷
最高級、超高耐久樹脂ワックスです。 耐油性のため、食用油や鉱物油の汚れに強く、皮膜が黒ずみにくい設計です。 環境ホルモン、シックハウス、PRTR法に対応しています。
用途化学床材の保護と美観維持仕様PRTR法非該当トラスコ品番768-4606材質主成分:合成樹脂質量(kg)18.7容量(L)18標準使用量約1350[[平米]]/18L
木肌一番 ミヤキ木肌一番ミヤキ
63,980税込70,378
1缶(16L)
当日出荷から5日以内出荷
木肌一番は木造の浴室、風呂、桶、すのこ等の保護・汚れ防止に最適です。
成分特殊複合シリコーン化合物(シラン系)と防汚剤の結合体外観無色透明溶液
シュアキュア BETCOシュアキュアBETCO
54,980税込60,478
1缶(19L)
5日以内出荷
水泳ウレタンシーラー。 耐久性が強い。
用途ブロック、コンクリート、セラミック、天然石、テラゾーに塗布面積(m2/缶)600~750RoHS指令(10物質対応)対応
床用ワックス