曜日別特売

らくハピ エアコンのニオイ・カビ オールアタック

らくハピ エアコンのニオイ・カビ オールアタック - アース製薬らくハピ エアコンのニオイ・カビ オールアタック - アース製薬らくハピ エアコンのニオイ・カビ オールアタック - アース製薬らくハピ エアコンのニオイ・カビ オールアタック - アース製薬らくハピ エアコンのニオイ・カビ オールアタック - アース製薬らくハピ エアコンのニオイ・カビ オールアタック - アース製薬らくハピ エアコンのニオイ・カビ オールアタック - アース製薬らくハピ エアコンのニオイ・カビ オールアタック - アース製薬

簡単!エアコンの気になるニオイとカビを速効ケア!気になった時に吹出口からスプレーするだけで、エアコン内部まで薬剤が広がりまるごと消臭。発生したカビの増殖も防ぎます。
事前の準備は不要!気になるときにすぐ使える!
吹出口から内部へ向けて約3回(2回から4回)シュッするだけ。ニオイが気になる時にいつでも使える!
手の届かないエアコン内部まで薬剤が広がり、まるごと消臭
エアコン内部(送風ファン、内壁、フィンの裏側)に発生したカビの増殖を防ぐ
手にフィットするくびれ形状の缶
天井埋込タイプのエアコンにも使用可能
消臭して新品並みのキレイさへ
さわやかな森の香り
Act For ECO・森林資源保全
※本品はカビの増殖を防ぎ、イヤなニオイを消臭、発生を防止する商品です

使用方法
(1)エアコンの電源を切り、必ずプラグをコンセントから抜く、またはブレーカーを落としてください。
(2)吹出口にあるフラップ(上下風向ルーバー、風向板)を手でゆっくりと開いてください。(エアコンの機種によっては取扱説明書をご確認ください。)
(3)吹出口から内部へ向け、左端から右端へまんべんなく約3回(2回から4回)に分け、合計で約3秒から4秒噴射してください。
●エアコンに付着した液が垂れ落ちる可能性があるので1ヵ所に長時間噴射しないでください。
●ガスが先に出てしまい最後まで使い切れない場合があるので、缶を45度以上傾けて噴射しないでください。
(4)10分待ったら処理完了。いつも通りエアコンをお使いいただけます。
●使用の目安
【速効ケア】ニオイが気になる時にいつでも使えます。
【月1ケア】カビ由来のニオイの発生を防ぐ場合は1ヵ月に1度の定期的な使用がおすすめです。(使用環境により異なります)
●自動お掃除機能付きエアコンにも対応(センサー部分や配線部分には噴射しないでください。)
※使用できないエアコン:床置タイプ、窓取付けタイプ、カーエアコン、室外機
【警告】
必ず用法用量を守って使用すること。エアコン電装部(センサーや電子基板、スイッチ、モーター等)には決して噴射液がかからないようにすること。誤った方法で使用すると、電気部品の故障等の原因となる場合がある。
用途
エアコン用
仕様
使用量の目安:1台あたり3秒の噴射で約20台分
成分
消臭・防カビ成分(イソプロピルメチルフェノール)、エタノール、安定化剤、香料
使用の目安
カビ由来のニオイの発生を防ぐ場合は1ヵ月に1度の定期的な使用がおすすめです。(使用環境により異なります)
香り
さわやかな森の香り
FSC認証
認定
FSC認証番号
C015741
内容量
1本(110mL)
注意
※必要に応じて読めるよう、この製品表示を保管しておくこと。
※用途以外に使用しない。
※人体に向けて使用しない。
※刺激があるので噴射する際吸い込んだり、目に入ったり、皮膚につかないように注意する。
※送風口から顔を離して噴射する。また噴射後すぐに覗き込んだりしない。
※製品を使用後、ニオイが気になる場合は換気する。
※ガス警報器の近くで使用すると、警報器が誤作動することがある。
※エアコンのフラップ(上下風向ルーバー、風向板)を動かす際には手でゆっくりと動かす。勢い良く動かすと折れるおそれがある。
※【保管及び廃棄に関する注意】
※直射日光や火気を避け、子供や第三者の監督が必要な方の手の届かない涼しい所に保管する。
※缶のさびを防ぐため、水回りや湿気の多い場所には置かない。
※捨てる時は、風通しが良く、火気のない屋外で噴射音が消えるまでボタンを押してガスを抜く。
※各自治体の定める方法に従って廃棄する。
※大量に使い残した缶の廃棄方法はお手数ですがアース製薬のお客様からお気づきを頂く窓口にお問い合わせください。
※【火気と高温に注意】高圧ガス:LPガス
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
774566214901080227713
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする