「液性」から絞り込む
ベリー・ザ・イエローCONDOR(山崎産業)当日出荷
滑り止め効果を持つ体育館床用コンディショナーです。
クリーン効果があり、常に体育館床面を競技に最適な状態に保ちます。
水溶性ですので火気に対して安全です。
特別な技術等はいらず、誰でも簡単に使用できます。
埃や砂塵を取り除き適切な床状態を維持できます。
用途体育館競技用滑り止め、コンディショナー。液性弱アルカリ性滑り止め効果コーティングモップで床面を拭くだけで滑り止め効果を出せます
水性ワックスSSCONDOR(山崎産業)(2件のレビュー)当日出荷
化学床用水性ワックスのスタンダードタイプです。作業性に優れ、塗布作業が容易です。ポリッシャーで磨くことにより深みのある光沢に仕上がります。
用途化学床材の表面保護および艶だし液性アルカリ性タイプ水性適合床材:化学床、フローリング
コンドル ノンスリップワックスCONDOR(山崎産業)当日出荷
滑りやすい一般化学床剤に適した水性ワックスです。滑り止め剤を配合しているため耐スリップ性に優れています。
用途化学床材の表面保護および艶だし液性アルカリ性タイプ水性標準使用量約1200m2/18L
樹脂ワックス「スーパープレジデムⅡ」CONDOR(山崎産業)翌々日出荷
ウレタン樹脂を配合した超耐久型の化学床用樹脂ワックス。
水拭きだけでも美しいフロアを長期間維持できます。
用途化学床材の表面保護および艶だしタイプ高耐久・高光沢標準使用量約1500m2/18Lアズワン品番65-1920-79商品タイプ業務用
樹脂ワックス「ネオルーチェⅡ」CONDOR(山崎産業)4日以内出荷
化学床用樹脂ワックスのスタンダードタイプ。
少ない塗布回数でつややかな光沢と耐久性が得られます。
用途化学床材の表面保護および艶だしタイプスタンダード
樹脂ワックス「エコシャインⅡ」CONDOR(山崎産業)4日以内出荷
化学床用樹脂ワックスのECOタイプです。
金属架橋剤の亜鉛を含んでいません。
用途化学床材の表面保護および艶だし液性中性タイプECO
コンドル ゴム床用コート剤ⅡCONDOR(山崎産業)4日以内出荷
空港スロープなどで使用されているゴムタイル保護に適したコート剤をご提案します。ゴム床との密着性に優れた専用のコート剤です。適度な柔軟性の塗膜でひび割れが生じにくいのが特徴です。環境ホルモン・PRTR法該当物質を含んでおりません。金属架橋剤の亜鉛を含んでおりません。
材質ノンメタルアクリル系樹脂質量(kg)4.3容量(L)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×128×260標準使用量10mL/m2商品タイプ業務用
木床用ワックスCONDOR(山崎産業)4日以内出荷
白木の木目を損ねることなく表面を保護します。ポリシャーで磨くことにより白木の美しさをよりひきたたせることができます。
用途木床用ワックス液性アルカリ性質量(kg)19.8標準使用量約650m2/18L繰り返し・詰め替え対応
コンドル 樹脂ワックス「エコスクール」CONDOR(山崎産業)4日以内出荷
業界初、アレル物質抑制とシックスクール配慮の両方に対応。安心して使える樹脂ワックス。
速乾性があり、作業効率に優れます。
用途教室、廊下など樹脂塗装されたフローリング、化学床の表面保護、艶だし
ドレッシングオイル101CONDOR(山崎産業)11日以内出荷
表面加工済みフローリングのホコリ止めです。
種別油性質量(kg)19.8標準使用量約12000m2/18L繰り返し・詰め替え対応
『オフィス・住居用洗剤』には他にこんなカテゴリがあります
消臭菌んぐ白崎コーポレーション税込¥12,078¥10,980