「液性」から絞り込む
ハイテクフローリングコートリンレイ(7件のレビュー)当日出荷
UV塗装(鏡面塗装含む)のフローリングにも高密着性・高耐水性を発揮する床材メーカー推奨の樹脂ワックスです。ウレタン樹脂配合で、フローリングをキズ、シミ、汚れからしっかり保護し、樹脂被膜は抗菌性を発揮します。
鏡面塗装フローリングにも高密着・高耐水性を発揮します
フローリングをキズ・シミ・汚れから保護します
樹脂被膜は抗菌性を発揮します
使用場所フローリング成分合成樹脂(アクリル樹脂・ウレタン樹脂)、水
超耐久プロつやコートⅡHGリンレイ(8件のレビュー)当日出荷
安心と実績の輝き品質。高光沢・高耐久のベストバランス。輝きのある仕上がりになります。コストパフォーマンスと高品質な仕上がりを両立、ワンランク上の耐久性。作業中も気にならない低臭設計。デュアルバランスポリマー配合。
用途ビニル床タイル、ビニル床シート等の化学床材などに使用します。質量(kg)20標準使用量1缶で約1800m2(1回塗り)
床用樹脂ワックス 超耐久プロつやコート1 HG RECOBOリンレイ当日出荷
タフグロスポリマー配合。プロがこだわる厚みのある「ぬれつや感」と圧倒的な超耐久を実現。
さらにリンレイ 独自技術の「速乾」性能をもプラス。超耐久プロつやシリーズ、最高峰グレードモデル「金のつやI(ワン)」。
アズワン品番64-8883-39RoHS指令(10物質対応)対応
スクールジムリンレイ(1件のレビュー)当日出荷
体育館・スポーツ施設等に最適な耐スリップ特性を実現。耐久性も抜群。
用途体育館等でウレタン樹脂塗装された木床などに使用します。液性樹脂ワックス使用可能面積1800m2/箱(1回塗り)
P-525 静電防止高耐久コートリンレイ欠品中
高い帯電防止性能と高耐久性を両立。
歩行量の多い現場にも対応した新発想ソリューションワックス。
アズワン品番64-8883-64RoHS指令(10物質対応)対応
ノンヒールネオ速乾リンレイ当日出荷
耐BHM 性・耐スカッフ性・速乾性。
さらに進化した「耐BHM性、耐スカッフ性」と「速乾性」。
2つの特性が高次元で融合し、メンテナンス作業効率化を確実にサポート。
液性樹脂ワックストラスコ品番470-5327標準使用量1800m2/箱(1回塗り)RoHS指令(10物質対応)対応
パーモコンクリート RECOBOリンレイ(1件のレビュー)当日出荷
コンクリート床専用 コンクリート床のホコリの防止、汚れの染み込み防止に効果的です。
機械室、量販店のバックヤードや入口、荷捌き所、トラックデッキなど打ちっ放しで汚れてしまうところに使用できます。
パーモコンクリートは、打ちっ放しコンクリート、カラークリート、レンガ、吸込みの多い陶磁器床材のホコリ止めや、汚れの染み込み防止に適した樹脂ワックスです。
用途打ちっ放しコンクリート、カラークリート、レンガ、吸込みの多い陶磁器床材商品タイプ業務用
オールリンレイ当日出荷
仕様約1080畳分成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水種別水性(樹脂系)標準塗布面積(1回塗り)10mlで1m2
超耐久プロつやコートV HG RECOBOリンレイ(1件のレビュー)7日以内出荷
透明感のあるクリアかつ強靭な皮膜、超鏡面光沢仕上げ
清潔なフロアを維持するクリアな皮膜、卓越した耐久性
作業性の安心につながる優れた乾燥性
作業中も気にならない低臭設計
スーパークリスタルポリマー配合
用途ビニル床タイル、ビニル床シート等の化学床材などに使用成分水、金属架橋型アクリル樹脂エマルジョン、 高融点ワックスエマルジョン、非有機リン系可塑剤、レベリング剤、界面活性剤、防腐剤、消泡剤標準使用量90m2/L、1箱で約1600m2(1回塗り)
プレステージαコンセプトリンレイ(2件のレビュー)5日以内出荷
衝撃吸収樹脂アイオノマー&モルフォロジーコントロールによる抜群の光沢維持性!傷付きを最小限に抑えるその強靭な皮膜が、膜厚感のある高品質な仕上がりを長期間維持。従来のワックスに比べ、乾燥が速く、ワックスの塗布作業がスムーズに行えます。また、冬場の温度の低い時や、梅雨時の湿度の高い悪条件下でも優れた乾燥性を発揮し、ツヤ引きなどワックスの仕上がりを損ねる心配なく、ツヤの高い抜群の仕上がりが得られます。
用途ビニル床タイル、ビニル床シート等の化学床材などトラスコ品番470-5351種別樹脂ワックス(水性)質量(kg)20標準使用量80m2/L 1缶で約1440m2(1回塗り)アズワン品番64-8883-37
超耐久プロつやコート0 HG RECOBOリンレイ3日以内出荷
・ピュアグロスポリマー配合で優れた塗布光沢を発揮する高光沢タイプの樹脂フロアワックスです ・モップさばきが軽く、乾燥性も良いので塗布作業がはかどります ・耐久性にも優れた高コストパフォーマンスモデルです
用途ビニル床タイル、ビニル床シート、その他の化学床材の仕上げ質量(kg)19.2備考【使えない素材】ゴム床タイル、リノリウム、リノタイル標準使用量1箱で約1800m2(1回塗り)
ノンスタック 18L RECOBOリンレイ6日以内出荷
導電性ポリマー配合により、優れた帯電防止効果を発揮する樹脂ワックスです。静電気によるチリやホコリの吸着を防ぎます。
用途帯電防止や導電性のビニル系床タイル、ビニル系床シート、その他の化学床材静電気の発生しやすい同様の床材標準使用量1800m2/原液使用/箱
石床プロコートリンレイ9日以内出荷
天然石材に、テラゾー床材に、あるゆる石床に対応!!
低温多湿造膜強化樹脂配合、さまざまな現場で安定した性能を発揮。
広範囲な現場で使用されてる石質系床材。
その種類も多種多様。あらゆる石質系床材に対応し、安定した光沢・耐久性能を発揮する「石床プルコート」新登場。
あらゆる石質床材のさまざまな環境に適した保護・防汚用ワックス
優れた耐久密着性が石質床材を完全にシールド
石床プロコートは石質床材の呼吸をさまたげず、水滴の透過だけを防止します。
優れた低温造膜性が冬期の作業でも安定した性能を発揮
汚れ易い石材表面でも優れた防汚性えお発揮
石質床材に求められてるすべての性能をバランスよく、高レベルで満たします。
使用量100m3/L NET18L[1缶1800m2(1回塗り)]繰り返し・詰め替え対応
パーモスタープロEX BIB 18Lリンレイ当日出荷
安心の性能バランスが幅広く支持されているメーカーベストセラー製品。
オフィス、店舗等あらゆる現場・床材に対応。
容量(L)18塗布面積(m2/缶)1800商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
プロバランス ネクスト RECOBO 18Lリンレイ5日以内出荷
新採用D.R.C構造により、クラス最高峰の光沢性能と耐久性を実現しています。
コストパフォーマンスにも優れた、プロが理想とする次世代のマルチバランス設計です。
用途化学床用ワックストラスコ品番824-6617材質金属架橋型アクリル樹脂、高融点ワックス、アルカリ可溶性樹脂、可塑剤幅(mm)351高さ(mm)287奥行(mm)261容量(L)18標準使用量約1800[[平米]]/18Lアズワン品番64-8883-50繰り返し・詰め替え対応
プレステージゼクシオリンレイ3日以内出荷
光沢維持・耐汚れ性・耐BHM性
”NEWプレステージテクノロジー”を搭載し、汎用ワックスでは実現できなかったマルチ耐久性能を保持。
進化した”NEWプレステージテクノロジー”のスタンダードモデル。
アズワン品番64-8883-36RoHS指令(10物質対応)対応
グランドプレステージエックスリンレイ3日以内出荷
光沢維持・耐汚れ性・耐BHM性
最先端技術の融合による超越した耐久性能。ウレタンも配合し、更なる塗布光沢と耐久性を「高次元」で実現。
”NEWプレステージシリーズ”のフラッグシップモデル。
アズワン品番64-8883-34RoHS指令(10物質対応)対応
パーモソフトテカ RECOBOリンレイ3日以内出荷
・伸びのよい、高光沢ソフトタイプの樹脂ワックスです ・補修性に優れているので、作業の省力化が図れます ・ハクリ剤を使用せず、アルカリ性の洗剤でハクリができます
用途ビニル床タイル、ビニル床シート、ゴム床タイル、その他の化学床材、石質床材(鏡面仕上げのもの、コンクリートを除く)質量(kg)19.1備考【使えない素材】凹凸ノンスリップタイプ、きわめて軟質なタイプの化学床材、鏡面仕上げの石質素材、コンクリート標準使用量1箱で約1800m2(2回塗り)
超つや密着コート RECOBOリンレイ3日以内出荷
・高耐水性ポリマーと新たな密着強化技術の融合により、トラブルの起こりやすいUV樹脂加工された化学床でも優れた耐水密着性を有します ・高光沢で耐久性にも優れるため、通常の仕上げ剤として使用できます ・引き渡し清掃用ワックスとしても適します
用途ビニル床タイル、ビニル床シート、その他の化学系床材の仕上げ剤、または下地剤質量(kg)19.2備考【使えない素材】ゴム床タイル、リノリウム、リノタイル標準使用量1箱で約1800m2(1回塗り)
ドライマスターDC RECOBOリンレイ3日以内出荷
・高速ドライ管理用のアイオノマー配合高濃度アクリル系樹脂ワックスです ・バーニッシング作業での光沢復元性と補修性に優れています ・アイオノマー樹脂配合により、優れた光沢維持性を有します ・高濃度のため、少ない塗布回数で高速バフ機用の膜厚が形成できます
用途ビニル床タイル、ビニル床シート、その他の化学床材の仕上げ質量(kg)19.4備考【使えない素材】ゴム床タイル、リノリウム、リノタイル、フローリング等の木床、石床標準使用量1箱で約900m2(1回塗り)繰り返し・詰め替え対応
JAPANプレミアム 煌 RECOBOリンレイ3日以内出荷
・塗布光沢に優れ、より高い光沢を求める現場に最適です ・モップさばきが軽く、乾燥性もよいので作業性に優れます 耐久性に優れ、特性バランスの取れた高光沢タイプです
用途ビニル床タイル、ビニル床シート、その他の化学床材の仕上げ質量(kg)19.3備考【使えない素材】ゴム床タイル、リノリウム、リノタイル標準使用量1箱で約1800m2(1回塗り)繰り返し・詰め替え対応
FPCプロテクションコートtypeAリンレイ3日以内出荷
・病院や商業施設の入口で、手指消毒用アルコールでワックスが白化してお困りのビルオーナー、ビルメン事業者のためのフロアコーティングです。
用途ビニル床タイル、ビニル床シート、その他の化学床のフロアコーティング剤質量(kg)19.6備考【使えない素材】ゴム床タイル、リノリウム、リノタイル標準使用量1缶で約1260m2(1回塗り)繰り返し・詰め替え対応
FPCプロテクションコートリンレイ6日以内出荷
水系1液ウレタンコーティング剤。
高耐久・高光沢、かんたん施工、かんたん補修、完全除去可能。
新開発のデュアルスプリング構造ウレタン樹脂を高密度に配列することで
圧倒的な耐久性能と光沢性能を実現。どなたにも使いやすい1液タイプ。
用途フロアコーティング規格18L、(1080m2/缶)アズワン品番64-8883-28
P-711 UV樹脂加工塩ビ系床材対応ベースコートリンレイ3日以内出荷
UV樹脂加工床材と一般床材では、密着(乾式・耐水)の特性が異なります。
UV樹脂加工の有無を判別することは非常に難しく、乾式・耐水密着トラブル双方に対応した「P-711」をご使用いただくと、安心してメンテナンスを行うことができます。
アズワン品番64-8883-67RoHS指令(10物質対応)対応
エコスタイルコートリンレイ3日以内出荷
新技術を採用で「高品質=高光沢・高耐久」を両立。
2つの架橋技術により、充実した光沢感を耐久性を発揮。乾燥条件の厳しい現場にも対応。
これまでにない圧倒的な「耐汚れ性」⇒ハクリ作業の周期が延長し汚水の排出量が低減。
中性洗剤でも優れた「汚れ除去性」⇒中性洗剤での洗浄管理が可能で、環境に配慮した洗浄汚水。
抜群の「ハクリ性」を発揮⇒ハクリ性の向上により作業労力コストの削減が可能。
pH7.6(25℃)成分水、アクリル系樹脂エマルジョン、ウレタン系樹脂エマルジョン、高融点ワックスエマルジョン、造膜助剤、レベリング剤、非有機リン系可塑剤、界面活性剤、防腐剤、消泡剤比重1.03(25℃)臭気弱い特異臭外観乳白色液体粘度(mPa・s)6(25℃)アズワン品番64-8883-74RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)1800
『オフィス・住居用洗剤』には他にこんなカテゴリがあります