床用ワックスはくり剤 :「サーファクタント」の検索結果
古くなって汚れたワックスをはがしてきれいな床に戻します。
ワックスを塗った当初は美しいツヤがでていた床も、時の経過とともに汚れが付着してきます。このような場合は一度古いワックスをはがしてしまうことをお勧めします。ワックスをはがすための強力な洗剤で簡単に元の床に戻します。
クッションフロア、プラスチックタイルなどの化学床専用のはくり剤です。
店舗や事務所の床の材質として多く使われているクッションフロアやプラスチックタイル、磁器タイルの床専用のワックスはくり剤です。
※フローリング床等の木製の床、鏡面仕上げや本磨きの石質材には使用できません。
成分界面活性剤(1.3%アルキル硫酸エステルナトリウム)、アルカリ剤(けい酸塩、水酸化ナトリウム)、溶剤(ベンジルアルコール)
1本(2L)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
古くなって汚れたり、シミになってしまったワックス膜をはがすことができます。
より簡単にワックスを落とせる専用スポンジが付属!
1本で約10m2の範囲を作業できます(標準使用量の場合)
液性アルカリ性
成分界面活性剤(2%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、アルカリ剤
1本(500mL)
¥739
税込¥813
当日出荷
樹脂ワックス専用のハクリ剤です。
汎用樹脂ワックスのハクリに最適です。
無リンタイプです。
用途各種樹脂ワックスのハクリ作業に使用します。
成分陰イオン系界面活性剤、アルコール系溶剤、グリコール系溶剤、有機アルカリ
アズワン品番64-8883-97
希釈の目安高濃度樹脂の場合/5倍(原液1:水4)汎用樹脂の場合/5~10倍(原液1:水4~9)厚塗りの古い強固な樹脂の場合/5倍(原液1:水4)
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ずば抜けた速効・浸透力。作業時間・労力を大幅に削減。強力・普及タイプ。
pH12.4(25℃)
成分水、2-アミノエタノール、アルコール系溶剤、界面活性剤、金属封鎖剤、無機アルカリ剤
トラスコ品番470-5360
希釈倍率5倍
比重1.02(25℃)
臭気溶剤臭
外観微濁液体
粘度(mPa・s)6(25℃)
アズワン品番64-8883-95
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(1回塗り)(m2)450
1缶(18L)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
『オフィス・住居用洗剤』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス・住居用洗剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。