有効成分100%、最強にして最速のはくり剤です。特殊浸透成分配合による画期的なはくり機構で皮膜を溶解&破壊します。皮膜が即破壊されるので滑りにくく、レベリング性に優れているためはじきません。PRTR法対応品です。
希釈倍率15倍
はじかず、強力なはく離力で作業性が良好です。樹脂ワックスの皮膜への浸透性が早い速効タイプです。低臭気のため、快適に作業できます。標準希釈倍率は5倍です。
用途樹脂ワックスのはく離剤に。
液性アルカリ性
トラスコ品番855-7554
材質主成分:アルコール系溶剤、アミン類、界面活性剤
容量(L)18
2018年トラスコ掲載ページ9 0169
1缶(18L)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
アルカリ型はくり剤の普及品です。
特殊アルカリの配合で樹脂皮膜をすばやく溶解します。
用途化学床用(リノリウム、リノタイル、天然ラバータイルを除く)、石床用
商品タイプ本体
液性アルカリ性
使用希釈倍率10倍
『オフィス・住居用洗剤』には他にこんなカテゴリがあります
洗剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。