3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電圧(V)」から絞り込む
24(2)
100(3)
Display Lightシリーズ。電源内蔵の薄型本体に首振機構を搭載。ディスプレイする商品によって照射方向を変えることができるので商品を魅力的に演出できます。簡単施工・両側給電可能。配線も見えずにスッキリ。本体は木ビスで直接取付可能なため、取付金具は不要です。給電・送り配線はコネクタを採用し、本体に格納されます。器具連結時でも、コネクタはきれいに収まります。Ra92の高演色で鮮やかに演出
仕様LEDモジュール付 付属品連結用コネクター 電源内蔵タイプ 本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白) 入力電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)30 光源寿命(LED)40000時間 コネクタ給電コネクター:別売 配光角度(°)63×63(ビーム角109×110)拡散配光 調光方式非調光 演色指数(Ra)高演色92 LED交換不可
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

消費電力(W)23.8 仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売 長さ(mm)1127 質量(kg)0.3 モジュール23.2(0.96A) 電圧(V)AC100 全光束(Lm)1600 入力電圧(V)DC24 エネルギー消費効率(Lm/W)67.2 色(本体)アルミ(アルミマイト仕上) LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)30.8 仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売 長さ(mm)1406 質量(kg)0.4 モジュール29.0(1.2A) 電圧(V)AC100 全光束(Lm)2000 入力電圧(V)DC24 エネルギー消費効率(Lm/W)64.9 色(本体)アルミ(アルミマイト仕上) LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング