絞り込み
電圧(V)
  • 24(8)
  • 100(8)
光源色
  • 昼光色(3)
  • 昼白色(16)
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(3)
  • 90以上(16)
光束(Lm)
  • 500未満(6)
  • 500~1000未満(7)
  • 1000~1500未満(8)
  • 1500~2000未満(1)
調光の可否
  • ×(3)
  • (6)
消費電力(W)
  • 5未満(3)
  • 5~10未満(7)
  • 10~20未満(8)
  • 20~30未満(3)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満
色温度(K)
  • 5000以上
  • 3000未満(25)
  • 3000~5000未満(53)
調色の可否
  • (6)
ブランド
  • ENDO(遠藤照明)(16)
  • ユニティ(3)
  • 光商事(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
ENDO(遠藤照明)・ユニティ・光商事・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)から絞り込む
24(8)
100(8)
リニア08/棚下ライン照明 L:300タイプ ENDO(遠藤照明)リニア08/棚下ライン照明 L:300タイプENDO(遠藤照明)
5,598税込6,158
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
LEDZ Linearシリーズ8mm幅の極細ライン照明映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面Ra92の高演色で鮮やかな演出選べる取付方法、設置も自由自在取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能にDC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付質量(kg)0.1L300タイプ(L254mm)消費電力(W)6.8本体アルミ(アルマイト仕上)入力電圧(V)DC24取付金具電源コード接続:別売(RB-645N)光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光調光方式調光/非調光兼用型演色指数(Ra)高演色92LED交換不可電源ユニット別置(別売)
リニア08/棚下ライン照明 L:1500タイプ ENDO(遠藤照明)リニア08/棚下ライン照明 L:1500タイプENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
LEDZ Linearシリーズ8mm幅の極細ライン照明映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面Ra92の高演色で鮮やかな演出選べる取付方法、設置も自由自在取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能にDC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付質量(kg)0.2消費電力(W)28.3本体アルミ(アルマイト仕上)入力電圧(V)DC24取付金具光源寿命(LED)40000時間接続コード別売(RB-645N)配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光調光方式調光/非調光兼用型演色指数(Ra)高演色92LED交換不可電源ユニット別売
リニア08/棚下ライン照明 L:900タイプ ENDO(遠藤照明)リニア08/棚下ライン照明 L:900タイプENDO(遠藤照明)
8,398税込9,238
1台
4日以内出荷
LEDZ Linearシリーズ8mm幅の極細ライン照明映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面Ra92の高演色で鮮やかな演出選べる取付方法、設置も自由自在取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能にDC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付質量(kg)0.1L900タイプ(L844mm)消費電力(W)17.7本体アルミ(アルマイト仕上)入力電圧(V)DC24取付金具光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光調光方式調光/非調光兼用型演色指数(Ra)高演色92LED交換不可
リニア08/棚下ライン照明 L:1000タイプ ENDO(遠藤照明)リニア08/棚下ライン照明 L:1000タイプENDO(遠藤照明)
9,398税込10,338
1台
4日以内出荷
LEDZ Linearシリーズ8mm幅の極細ライン照明映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面Ra92の高演色で鮮やかな演出選べる取付方法、設置も自由自在取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能にDC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付質量(kg)0.1L1000タイプ(L976mm)消費電力(W)19.5本体アルミ(アルマイト仕上)入力電圧(V)DC24取付金具光源寿命(LED)40000時間接続コード別売(RB-645N)配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光調光方式調光/非調光兼用型演色指数(Ra)高演色92LED交換不可電源ユニット別売
LED 防水棚下ライト(クリアカバー) 光商事LED 防水棚下ライト(クリアカバー)光商事
4,498税込4,948
1本
当日出荷から6日以内出荷
電子部品を全て覆うフルカバー設計で防水、冷凍庫で使用可能な棚下ライト。ライトの粒が見えるクリアカバー。前面拡散カバー使用でムラなく均一な発光で、ディスプレイを美しく際立たせます。100V直結、磁石付でスムーズな取付が可能です。
電圧(V)AC100(50/60Hz)色温度(K)6500角度(°)発光:120演色指数(Ra)82使用温度(℃)-20~45光源色昼光色
LED 防水棚下ライト 光商事LED 防水棚下ライト光商事
4,498税込4,948
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
電子部品を全て覆うフルカバー設計で防水、冷凍庫で使用可能な棚下ライト。乳白色カバーで電球色と昼光色の2色展開。前面拡散カバー使用でムラなく均一な発光で、ディスプレイを美しく際立たせます。100V直結、磁石付でスムーズな取付が可能です。
電圧(V)AC100(50/60Hz)角度(°)発光:120演色指数(Ra)82使用温度(℃)-20~45
ぴたライト 棚下ディスプレイ照明 ユニティぴたライト 棚下ディスプレイ照明ユニティ
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷
用途屋内専用入力電圧(V)ACまたはDC100調光の可否
LED棚下照明 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED棚下照明YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷
業界トップクラスの省エネ設計最大連結本数:20本
材質PC・アルミ・PVC・銅ホワイト周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100平均寿命(時間)約40000演色指数(Ra)80
首振機能付棚下ライン照明 ENDO(遠藤照明)首振機能付棚下ライン照明ENDO(遠藤照明)
7,598税込8,358
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Display Lightシリーズ電源内蔵の薄型本体に首振機構を搭載ディスプレイする商品によって照射方向を変えることができるので商品を魅力的に演出できます。簡単施工・両側給電可能配線も見えずにスッキリ本体は木ビスで直接取付可能なため、取付金具は不要です。給電・送り配線はコネクタを採用し、本体に格納されます。器具連結時でも、コネクタはきれいに収まります。Ra92の高演色で鮮やかに演出
仕様LEDモジュール付付属品連結用コネクター電源内蔵タイプ本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白)入力電圧(V)100首振角度(°)(灯体)30光源寿命(LED)40000時間コネクタ給電コネクター:別売配光角度(°)63×63(ビーム角109×110)拡散配光調光方式非調光演色指数(Ra)高演色92LED交換不可
リニア08/棚下ライン照明 L:100タイプ ENDO(遠藤照明)リニア08/棚下ライン照明 L:100タイプENDO(遠藤照明)
4,698税込5,168
1台
4日以内出荷
LEDZ Linearシリーズ8mm幅の極細ライン照明映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面Ra92の高演色で鮮やかな演出選べる取付方法、設置も自由自在取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能にDC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付使用方法単体利用不可(連結使用専用)質量(kg)0.1L100タイプ(L104mm)本体アルミ(アルマイト仕上)入力電圧(V)DC24取付金具電源コード接続:別売(RB-645N)光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光調光方式調光/非調光兼用型演色指数(Ra)高演色92LED交換不可電源ユニット別置(別売)
首振機能付棚下ライン照明 ENDO(遠藤照明)首振機能付棚下ライン照明ENDO(遠藤照明)
7,198税込7,918
1台
4日以内出荷
Display Lightシリーズ電源内蔵の薄型本体に首振機構を搭載ディスプレイする商品によって照射方向を変えることができるので商品を魅力的に演出できます。簡単施工・両側給電可能配線も見えずにスッキリ本体は木ビスで直接取付可能なため、取付金具は不要です。Ra92の高演色で鮮やかに演出
仕様LEDモジュール付付属品連結用コネクター質量(kg)0.2L280タイプ(L 280mm)消費電力(W)3.1電源内蔵タイプ本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白)入力電圧(V)100首振角度(°)(灯体)30光源寿命(LED)40000時間コネクタ給電コネクター:別売配線方式送り配線:不可配光角度(°)63×63(ビーム角109×110)拡散配光調光方式非調光演色指数(Ra)高演色92連結単体・終端専用LED交換不可
リニア08/棚下ライン照明 L:1200タイプ ENDO(遠藤照明)リニア08/棚下ライン照明 L:1200タイプENDO(遠藤照明)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
LEDZ Linearシリーズ8mm幅の極細ライン照明映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面Ra92の高演色で鮮やかな演出選べる取付方法、設置も自由自在取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能にDC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付質量(kg)0.2L1200タイプ(L1151mm)消費電力(W)22.1本体アルミ(アルマイト仕上)入力電圧(V)DC24取付金具光源寿命(LED)40000時間接続コード別売(RB-645N)配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光調光方式調光/非調光兼用型演色指数(Ra)高演色92LED交換不可電源ユニット別売
リニア08/棚下ライン照明 L:1300タイプ ENDO(遠藤照明)リニア08/棚下ライン照明 L:1300タイプENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
LEDZ Linearシリーズ8mm幅の極細ライン照明映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面Ra92の高演色で鮮やかな演出選べる取付方法、設置も自由自在取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能にDC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付質量(kg)0.2L1300タイプ(L1238mm)消費電力(W)22.7本体アルミ(アルマイト仕上)入力電圧(V)DC24取付金具光源寿命(LED)40000時間接続コード別売(RB-645N)配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光調光方式調光/非調光兼用型演色指数(Ra)高演色92LED交換不可電源ユニット別売
リニア08/棚下ライン照明 L:500タイプ ENDO(遠藤照明)リニア08/棚下ライン照明 L:500タイプENDO(遠藤照明)
6,198税込6,818
1台
4日以内出荷
LEDZ Linearシリーズ8mm幅の極細ライン照明映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面Ra92の高演色で鮮やかな演出選べる取付方法、設置も自由自在取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能にDC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付質量(kg)0.1L500タイプ(L494mm)消費電力(W)11.6本体アルミ(アルマイト仕上)入力電圧(V)DC24取付金具電源コード接続:別売(RB-645N)光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光調光方式調光/非調光兼用型演色指数(Ra)高演色92LED交換不可電源ユニット別置(別売)
ぴたライトSOFT 棚下ディスプレイ照明 ユニティぴたライトSOFT 棚下ディスプレイ照明ユニティ
8,898税込9,788
1台
当日出荷から6日以内出荷
用途屋内専用入力電圧(V)ACまたはDC100調光の可否
ぴたライトSOFT 棚下ディスプレイ照明 ユニティぴたライトSOFT 棚下ディスプレイ照明ユニティ
9,898税込10,888
1台
6日以内出荷
用途屋内専用入力電圧(V)ACまたはDC100調光の可否
リニア08 L500 5000K 調光 非調光兼用 ENDO(遠藤照明)リニア08 L500 5000K 調光 非調光兼用ENDO(遠藤照明)
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
仕様灯体長さ:L494mm色温度(K)5000光源色昼白色LED交換不可配光角度(°)68×64調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)92調光の可否電源ユニット電源ユニット別調色の可否
リニア08 L900 5000K 調光 非調光兼用 ENDO(遠藤照明)リニア08 L900 5000K 調光 非調光兼用ENDO(遠藤照明)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
仕様灯体長さ:L844mm色温度(K)5000光源色昼白色LED交換不可配光角度(°)68×64調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)92調光の可否電源ユニット電源ユニット別調色の可否
リニア08 L1000 5000K 調光 非調光兼用 ENDO(遠藤照明)リニア08 L1000 5000K 調光 非調光兼用ENDO(遠藤照明)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
仕様灯体長さ:L976mm色温度(K)5000光源色昼白色LED交換不可配光角度(°)68×64調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)92調光の可否電源ユニット電源ユニット別調色の可否
リニア08 L1200 5000K 調光 非調光兼用 ENDO(遠藤照明)リニア08 L1200 5000K 調光 非調光兼用ENDO(遠藤照明)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
仕様灯体長さ:L1151mm色温度(K)5000光源色昼白色LED交換不可配光角度(°)68×64調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)92調光の可否電源ユニット電源ユニット別調色の可否
リニア08 L1300 5000K 調光 非調光兼用 ENDO(遠藤照明)リニア08 L1300 5000K 調光 非調光兼用ENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
仕様灯体長さ:L1238mm色温度(K)5000光源色昼白色LED交換不可配光角度(°)68×64調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)92調光の可否電源ユニット電源ユニット別調色の可否
リニア08 L1500 5000K 調光 非調光兼用 ENDO(遠藤照明)リニア08 L1500 5000K 調光 非調光兼用ENDO(遠藤照明)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
仕様灯体長さ:L1501mm色温度(K)5000光源色昼白色LED交換不可配光角度(°)68×64調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)92調光の可否電源ユニット電源ユニット別調色の可否
廊下照明特集
おすすめ人気ランキング
棚下照明