絞り込み
電圧(V)
  • 100(4)
光源色
  • 昼光色(1)
  • 昼白色(2)
  • 温白色(2)
  • (2)
  • 電球色(3)
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(1)
  • 90以上(2)
光束(Lm)
  • 500未満(2)
  • 500~1000未満(1)
調光の可否
  • ×(1)
消費電力(W)
  • 5未満
  • 5~10未満(10)
  • 10~20未満(12)
  • 20~30未満(5)
  • 30~40未満(1)
色温度(K)
  • 3000未満(2)
  • 3000~5000未満(3)
  • 5000以上(3)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
ブランド
  • ENDO(遠藤照明)(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
ENDO(遠藤照明)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月27日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)から絞り込む
100(4)
ディスプレイライト専用電源ユニット ENDO(遠藤照明)ディスプレイライト専用電源ユニットENDO(遠藤照明)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
消費電力(W)4質量(kg)0.2電圧(V)AC100定格入力(VA)8.0(100V)、-(200V)、-(242V)調光の可否
LED棚下照明 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED棚下照明YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷
業界トップクラスの省エネ設計最大連結本数:20本
材質PC・アルミ・PVC・銅ホワイト周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100平均寿命(時間)約40000演色指数(Ra)80
首振機能付棚下ライン照明 ENDO(遠藤照明)首振機能付棚下ライン照明ENDO(遠藤照明)
7,598税込8,358
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Display Lightシリーズ電源内蔵の薄型本体に首振機構を搭載ディスプレイする商品によって照射方向を変えることができるので商品を魅力的に演出できます。簡単施工・両側給電可能配線も見えずにスッキリ本体は木ビスで直接取付可能なため、取付金具は不要です。給電・送り配線はコネクタを採用し、本体に格納されます。器具連結時でも、コネクタはきれいに収まります。Ra92の高演色で鮮やかに演出
仕様LEDモジュール付付属品連結用コネクター電源内蔵タイプ本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白)入力電圧(V)100首振角度(°)(灯体)30光源寿命(LED)40000時間コネクタ給電コネクター:別売配光角度(°)63×63(ビーム角109×110)拡散配光調光方式非調光演色指数(Ra)高演色92LED交換不可
首振機能付棚下ライン照明 ENDO(遠藤照明)首振機能付棚下ライン照明ENDO(遠藤照明)
7,198税込7,918
1台
4日以内出荷
Display Lightシリーズ電源内蔵の薄型本体に首振機構を搭載ディスプレイする商品によって照射方向を変えることができるので商品を魅力的に演出できます。簡単施工・両側給電可能配線も見えずにスッキリ本体は木ビスで直接取付可能なため、取付金具は不要です。Ra92の高演色で鮮やかに演出
仕様LEDモジュール付付属品連結用コネクター質量(kg)0.2L280タイプ(L 280mm)消費電力(W)3.1電源内蔵タイプ本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白)入力電圧(V)100首振角度(°)(灯体)30光源寿命(LED)40000時間コネクタ給電コネクター:別売配線方式送り配線:不可配光角度(°)63×63(ビーム角109×110)拡散配光調光方式非調光演色指数(Ra)高演色92連結単体・終端専用LED交換不可
廊下照明特集
おすすめ人気ランキング
棚下照明