精密プライヤ :「エンプラ」の検索結果
関連キーワード
鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。電気工事用マルチファンクションプライヤー。
平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。
1つのプライヤーに6つの機能。単線に傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。
平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。
プライヤーを完全に開くことなく掴みます。切刃は閉じたまま保護されます。
ワークへ届きやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。
複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドル。滑り落ち防止を取り付けるための固定留め輪付き。
用途電気工事のあらゆる作業に最適。
仕様スタイル:平口、つかみ面:フラット・横すじ入り
材質材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
全長(mm)200
容量0.5-2.5(mm2)
質量(g)267
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド:黒防錆コート、研磨
AWG1/0
切断能力(Φmm) 銅線15
切断能力(mm2)銅線(多芯):50
サイズ(mm2)一芯導線の絶縁被覆ストリッピング可能範囲:0.75-1.5+2.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
『プライヤ』には他にこんなカテゴリがあります
プライヤ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。