精密プライヤ :「型取り」の検索結果
関連キーワード
全切刃に高周波焼き入れを追加して約61HRCに硬化し、耐摩耗性をさらに向上させました。鍛造により大変頑丈です。
あらゆる丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブルなど)の外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りに要する時間を節約します。
スリムなヘッド形状と最適に角度がつけられたケーブル外被切刃により、奥深くにある埋め込み型ボックスでも簡単にアクセスできます。
深さ限界のある丸型切刃により、外被除去が簡単に損傷なくできます。汎用な1.5~2.5mm2の導体用精密ストリップ穴。
銅線、ワイヤー、小型ボルトおよび釘を切断するためのニッパー付き。比較可能なプライヤーよりも30%軽い重量。
複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドル。
仕様切断面:傘状(斜め刃)
全長(mm)165
質量(g)176
ハンドルコンフォート
切断能力(Φmm) 硬線2.2
切断能力(Φmm)中硬線3.2
『プライヤ』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。