プライヤーセット :「ストレート」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペンチの種類 = サークリップペンチ。個数 = 4。材質 = 鉄。全体長さ = 180 mm。。RS Proスナップリングプライヤー4本セット. このRS PROの優れたプライヤーセットは、クロムバナジウムスチール製の高品質なプライヤー4本で構成されています。このプライヤーセットは、業務用(機械技師)から一般的なDIYまで、高品質なセットを必要とするユーザーに最適で、作業場で手元に置くべき必須の工具です。スナップリングプライヤーは、標準プライヤーと同様に機能しますが、先端部が特殊形状をしており、スナップリングをつかんで安全に着脱することができます。このセットは、持ち運びや整理が容易にできるように設計されたフォームモジュール工具トレイに収納されています。. このセットには、穴用スナップリングプライヤーと軸用スナップリングプライヤーの両方があり、厳しいテストに合格して安全要件を満たしています。人間工学に基づいて設計された浸漬ソフトハンドルにより、快適な使い心地で軟線及び硬線を切断できます。グリップの高品質感により作業性が向上し、スムーズに操作できます。鋸歯付きジョーにより対象物をしっかりと掴むことができるため、安心して作業できます。. セットの構成内容:. 180 mm外部サークリッププライヤ(ストレート、スプリング付). 180 mm外部サークリッププライヤ(ベント、スプリング付). 180 mm内部サークリッププライヤ(ストレート). 180 mm内部サークリッププライヤ(ベント). 特長と利点. スナップリング挿入 / 取り外し用スナップリングプライヤー高品質4本セット 人間工学に基づく赤色PVC製グリップハンドルにより簡単かつスムーズな操作を実現 軸用プライヤーにはスプリング式設計が採用されており、ハンドルの開きを補助 フォーム工具モジュールに収められているため、工具の整理整頓が可能 クロムバナジウムスチール製. よくある質問. スナップリングプライヤーにはどのような種類がありますか.. 穴用スナップリングプライヤー: 標準プライヤーと同様に機能します。ハンドルが閉じると先端が閉じて締め付けを行ないます。. 軸用スナップリングプライヤー: 穴用スナップリングプライヤーとは逆の方向に動作します。ハンドルを閉じると、先端が開きます。軸の周りにスナップリングを取り付ける必要がある場合に最適です。
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

480-6767の小さな引き出しに適合. RS Proスナップリングプライヤー4本セット. このRS Proの優れたプライヤーセットは、クロムニッケル高炭素鋼製の高品質なプライヤー4本で構成されています。このプライヤーセットは、業務用(機械技師)から一般的なDIYまで、高品質なセットを必要とするユーザーに最適で、作業場で手元に置くべき必須の工具です。スナップリングプライヤーは、標準プライヤーと同様に機能しますが、先端部が特殊形状をしており、スナップリングをつかんで安全に着脱することができます。このセットは、持ち運びや整理が容易にできるように設計されたPVVC工具トレイに収納されています。. このセットには、穴用スナップリングプライヤーと軸用スナップリングプライヤーの両方があり、厳しいテストに合格して安全要件を満たしています。人間工学に基づいて設計された浸漬ソフトハンドルにより、快適な使い心地で軟線及び硬線を切断できます。グリップの高品質感により作業性が向上し、スムーズに操作できます。鋸歯付きジョーにより対象物をしっかりと掴むことができるため、安心して作業できます。. セットの構成内容:. 125 mmストレートノーズ穴用スナップリングプライヤー 125 mmベントノーズ穴用スナップリングプライヤー 125 mmストレートノーズ軸用スナップリングプライヤー 125 mmベントノーズ軸用スナップリングプライヤー. 特長と利点. スナップリング挿入 / 取り外し用スナップリングプライヤー高品質4本セット 人間工学に基づくソフトグリップハンドルにより簡単かつスムーズな操作を実現 軸用プライヤーにはスプリング式設計が採用されており、ハンドルの開きを補助 RVC工具トレイに収められているため、工具の整理整頓が可能 クロムニッケル高炭素鋼製. よくある質問. スナップリングプライヤーにはどのような種類がありますか.. 穴用スナップリングプライヤー: 標準プライヤーと同様に機能します。ハンドルが閉じると先端が閉じて締め付けを行ないます。. 軸用スナップリングプライヤー: 穴用スナップリングプライヤーとは逆の方向に動作します。ハンドルを閉じると、先端が開きます。軸の周りにスナップリングを取り付ける必要がある場合に最適です。
仕様ペンチの種類 = サークリップペンチVDE/1000V認証 = なし個数 = 4チップ形状 = 湾曲、ストレート材質 = 炭素鋼ESD対応 = なし高所安全 = なし防爆 = なし全体長さ = 250 mm
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

RS Pro SMT カッター / プライヤセットです. RS PRO のこの SMT プライヤ / カッターは、表面実装技術のコンポーネントやワイヤで使用するために特別に設計されています。精密研磨されたジョーと人間工学に基づいたハンドルを備え、高密度用途での作業に最適です。 このセットには、あらゆる主要な切断、ピッキング、配置作業に適合するように、ヘッドがストレートとアングルの両方で各種揃っています。 この工具は、簡単にグリップできるようにリターンスプリングを備え、硬質のプレススチール製フレームとリベット接合部を備えているため、長く信頼性の高いサービス寿命を実現しています。このセットにはナイロン製工具ロールが付属し、簡単に整理して安全に収納できます。 キットの内容 フラッシュカッター 50 ° フラッシュカッター ベベルエッジドカッター 60 ° プロファイルカッター マイクロノーズプライヤ 45 ° ベントノーズプライヤ 特長と利点 6 インチの表面実装テクノロジのプライヤとカッターのセット プレススチール製フレーム リベット留め式のラップジョイントと精密研磨ジョー リターンスプリング付き 一体型ストップ(ジョーの開口を制限) PVC スリーブコーティングハンドルにより、確実なグリップを実現 用途 この SMT プライヤ / カッターセットは、基板上のワイヤやコンポーネントを扱うために設計されています。精密作業向けに最適化されています。軟線切断用のカッターと部品保持用のプライヤを備えたこのセットにより、エレクトロニクス用途で最大限の機動性と汎用性が得られます。 ロングノーズプライヤ(ニードルノーズプライヤ)には、ストレート又は角度付きのヘッドがあり、コンポーネントをピックして配置できます。このカッター製品では、ピンが近接していても、ワイヤやピンの被覆を剥いたり切断したりできます。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ペンチの種類 = プライヤーセット個数 = 6材質 = 鉄全体長さ = 309 mm
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷