プライヤーセット :「タップ 精密」の検索結果
ペンチの種類 = 調節可能タップレンチ、 モールグリップ、 ウォータポンプペンチ。個数 = 3。材質 = 鉄。全体長さ = 250 mm。。RS 3ピースプライヤ / レンチ工具モジュール. 業務用の精密スリップジョイントプライヤ / 調整可能レンチセットは、高品質な構成で、RSのローラー工具キャビネット / チェスト製品向けのEVAフォーム工具モジュールに収められています。これらの工具は、信頼性が高く汎用性の高いグリップセットを必要とするあらゆる用途に最適です。 キットの内容 250mm ウォータポンププライヤ 240mm グリッププライヤ 250mm 調整可能レンチ 特長と利点 ボックスジョイント式ウォータポンププライヤは、しっかりとしたグリップを実現する PVC スリーブを備えています 微調整機能付きロックグリッププライヤ。自動車用途や溶接用途に最適 ジョーに目盛りが付いた調整可能なレンチで、調整や設定が簡単。リン酸処理仕上げにより、保護と長い工具寿命を実現 明るい赤色フォームの使用により、欠落工具をすぐに特定 定期的に引き出しから取り出せるように設計 用途 多くの分野で、信頼性の高いグリップとレンチのセットが不可欠です。DIY 愛好家のプロ配管工にかかわらず、このキットは工具セットに便利です。スリップジョイントプライヤを使用すると、さまざまなパイプサイズにグリップ力をかけることができます。また、調整可能なレンチを使用して、さまざまなサイズの留め具やボルトに対応できます。この 2 つを組み合わせて使用すると、届きにくい場所での過酷な用途に対応できます。. その他の工具モジュールも用意されています ; 833-5963 833-5963 は、 RS Pro 空圧式 EVA フォームモジュールです ; 833-5950 833-5950 は、 RS Pro のソケット ; 833-5957 833-5957 は、 RS Pro 29 ピースソケットセット 1/2 インチスクエアドライブです ; 833-5966 833-5966 は、 RS Pro の 2 ピース電気技術者用工具キットです ; 833-5947 833-5947 は、 RS Pro Pozidriv ドライバ 39 点セットです ; 833-5938 833-5938 は、 RS Pro の ; 833-5972 833-5972 は、 RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5931 833-5931 は RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5929 833-5929 は、 RS Pro の ; 833-5935 833-5935 は、 RS Pro ソケット 52 点セット 1/4 インチスクエアドライブです ; 833-5969 833-5969 は、 RS Pro リベット工具 ; 833-5944 833-5944 は RS Pro の 6 ピース測定及び切削工具キットです ; 833-5941 833-5941 は、 RS Pro VDE プラスドライバ ; 833-5922 833-5922 は RS Pro スチール製コンビネーションスパナ ; 833-5913 833-5913 は RS Pro の六角レンチ / ドライバ ; 833-5925 833-5925 は RS Pro スチールラチェットスパナ 12 本セットです ; 833-5953 833-5953 は RS Pro Engineer ファイル 11 点セットです ; 833-5919 833-5919 は、 RS Pro 電気技術者用工具 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
『プライヤ』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。