2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペンチの種類 = カッター、 平鼻ペンチ、 半丸鼻ペンチ、 長鼻ペンチ、 ニッパー。個数 = 5。材質 = クロームバナジウム鋼。全体長さ = 300 mm。。RS Proスチール製ミニプライヤー5本セット. RS Pro のこのプライヤセットは、 5 つの高品質ピースから構成され、研磨仕上げのクロムバナジウムスチール製です。このプライヤセットには、広く使用されている 5 本のプライヤとカッターが含まれています。これらは、あらゆる工具キットに不可欠なものです。 このスチール製プライヤは、ソフトグリップのダブルインジェクションハンドルを備えており、滑らかで精密な操作が可能になると同時に、長時間使用しても疲れにくくなっています。 このセットはポーチ内に収納できるため、安全かつ確実に収納して持ち運ぶことができます。 キットの内容 114 mm サイドカッター カッター付き 144 mm ロングノーズプライヤ フラットジョープライヤ付き 140 mm フラットノーズ 144 mm ベントノーズプライヤ 127 mm エンドニッパー 特長と利点 さまざまな作業に対応する 5 ピースミニプライヤ品質セット 人間工学に基づいた赤と黒の TPR グリップハンドルにより、簡単かつスムーズに操作できます 狭い環境での作業に適した小型工具セット 工具を確実に整理できるように、すべての工具がポーチに収納されています クロムバナジウムスチール製 用途 このプライヤセットは非常に汎用性が高く、専門家や愛好家に幅広い用途に適しています。家庭での電気工事や機械の修理のいずれにも最適です。 ニッパー - 多くの場合、ワイヤカッターと呼ばれ、ワイヤやケーブルを切断するように設計されています。この傾斜ニッパーは、銅、鉄、アルミ、さらにはスチールワイヤの切断に適しています ロングノーズプライヤ - ニードルノーズプライヤ、ポイントノーズプライヤ、スナイプノーズプライヤとも呼ばれています。精密作業向けで、電気関連の作業から宝石加工まで、あらゆる用途に使用できます。 ベントノーズプライヤ - 角度付きブレードを備えたロングノーズプライヤの一種です。これらは、手の届きにくい場所や窮屈な状況での作業に便利です。 エンドカッタープライヤー - ワイヤ、スプリング、釘、リベット、ボルトなどの材料を切断したりねじったりするように設計されています。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

ペンチの種類 = 平鼻ペンチ 。個数 = 6。材質 = ハイカーボンスチール。ESD対応 = あり。全体長さ = 150 mm。。5インチのサイドカッタープライヤ、6インチのロングノーズプライヤ、6インチのフラットノーズプライヤ、6インチのベントノーズプライヤ、5-1/2インチの丸型ノーズプライヤ、6インチのワイヤストリッパプライヤ、ジッパー付き工具ポーチ. RS Pro ESDスチール製ミニプライヤー6本セット. RS Proの優れたプライヤーセットは、黒色仕上げ高炭素鋼製の高品質なESDプライヤー6本で構成されています。このミニプライヤー / ニッパセットは、業務用(電気技師)から一般的なDIYまで、高品質なセットを必要とするユーザーに最適で、手元に置くべき必須の工具です。このセットは、持ち運びや整理が容易にできるように設計されたポーチに収納されています。. このセットは、プライヤーとニッパの組み合わせで、厳しいテストに合格して安全要件とESD安全性を満たしています。ESD安全ハンドルにより、快適な使い心地で軟線及び硬線を切断できます。グリップの高品質感によりスムーズに操作でき、長時間の使用での疲労を軽減します。鋸歯付きジョーにより対象物をしっかりと掴むことができるため、安心して作業できます。. セットの構成内容:. 127 mmサイドニッパ 150 mmロングノーズプライヤー 150 mmフラットノーズ 150 mmベントノーズプライヤー 140 mm丸ペンチ 150 mmワイヤストリッピングプライヤー. 特長と利点. さまざまな作業に対応する高品質ミニプライヤー6本セット 人間工学に基づく赤色 / 黒色TPR製グリップハンドルにより簡単かつスムーズな操作を実現 製品の欠陥や機器の故障を防ぐ静電気対策タイプ 狭い環境での作業に最適なミニ工具セット すべての工具を整理整頓して保管できるポーチ入り 高炭素鋼製. プライヤーの種類. ニッパ : ワイヤカッターとも呼ばれ、ワイヤやケーブルを切断するために設計されており、サイドカッティング、エンドカッティング、対角線カッティングの各プライヤーが利用できます。. ロングノーズプライヤー - ラジオペンチ、ポインティングノーズプライヤー、又はスナイプノーズプライヤーは、多目的用途に使用でき、電気工事から宝飾品製造まで、あらゆる分野で活躍します。. コンビネーションプライヤー - カッター付きの機能的なラウンドノーズプライヤー、ロングノーズプライヤー、フラットノーズプライヤーのいずれかの設計になっています。
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング