絞り込み
ブランド
  • エスコ(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
全長(mm)
  • 125
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 150(4)
  • 178(1)
  • 180(9)
  • 183(1)
  • 185(1)
  • 230(1)
  • 247(1)
  • 250(7)
  • 255(1)
  • 260(1)
  • 263.5(1)
  • 300(4)
  • 305(1)
  • 320(1)
  • 400(1)
  • 415(1)
  • 535(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチKNIPEX(クニペックス)
9,998税込10,998
1丁
翌日出荷
滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。調整可能なネジ用ツールです。ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。握力を10倍に増幅する強い保持力です。材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れです。長さ125mmの精密作業用ミニ・プライヤーレンチです。小さなボルト接続に最適です。非常に狭いスペースでより快適に作業できます。
仕様●つかみ面:フラット●ナット開口範囲(inch):45846●ナット開口範囲(mm):23●調整段数:11全長(mm)125質量(g)105ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッドクロムメッキ寸法B2(mm)5寸法B1(mm)3寸法B3(mm)9.5
23mm/125mm プライヤーレンチ エスコ23mm/125mm プライヤーレンチエスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
種類プライヤーレンチ最大口開き(mm)23全長(mm)125エスコ品番EA531K-125
プライヤーレンチ