絞り込み
ブランド
  • エスコ(2)
  • KNIPEX(クニペックス)(2)
全長(mm)
  • 300
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 125(2)
  • 150(4)
  • 178(1)
  • 180(9)
  • 183(1)
  • 185(1)
  • 230(1)
  • 247(1)
  • 250(7)
  • 255(1)
  • 260(1)
  • 263.5(1)
  • 305(1)
  • 320(1)
  • 400(1)
  • 415(1)
  • 535(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プライヤーレンチ ソフトプラスチックハンドル(亜鉛メッキ・すべり止め付) KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ ソフトプラスチックハンドル(亜鉛メッキ・すべり止め付)KNIPEX(クニペックス)
14,980税込16,478
1丁
当日出荷
つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。 特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。 ハンドルを握る力が10倍になってアゴに加わります。 プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
用途つかむ・締める・曲げる作業に。
プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチKNIPEX(クニペックス)
15,980税込17,578
1丁
3日以内出荷
滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。調整可能なネジ用ツールです。ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。握力を10倍に増幅する強い保持力です。材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れです。
仕様●つかみ面:フラット●ナット開口範囲(inch):2.1/2●ナット開口範囲(mm):68●調整段数:24全長(mm)300質量(g)656ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド:クロムメッキ寸法B2(mm)9.5寸法B1(mm)9.5寸法B3(mm)15
300mm プライヤーレンチ エスコ300mm プライヤーレンチエスコ
16,600税込18,260
1個
翌日出荷
種類プライヤーレンチ最大口開き(mm)60全長(mm)300エスコ品番EA531K-300
68mm/300mm プライヤーレンチ エスコ68mm/300mm プライヤーレンチエスコ
15,200税込16,720
1丁
翌日出荷
1本でミリ・インチの規格を問わずスパナセットの代用に、つかむ・締める・曲げる作業を行えます
材質クロムバナジウム鋼全長(mm)300質量(g)645仕上亜鉛合金メッキ最大開口(mm)68設定段数24アズワン品番64-7865-73
プライヤーレンチ