3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開発希望NO.1商品。 刃にキズをつけにくい樹脂を装着。 バネ内蔵でラクラク作業。 つかむ物の大きさに合わせて口の開き幅が2段階に調節可能。 パイプなどがしっかりつかめるギザ歯と、針金や釘が切れるワイヤーカッター付き。
用途ワイヤークラフトなどの制作に。 模型、RCカーなどの組立てに。 メガネ、時計、カメラなどの修理に。 釣りの仕掛け作りに。 種類ノーズプライヤ 最大口開き(mm)20 全長A(mm)165 切断能力(Φmm) 軟線1.7 先端形状ロングノーズ 呼び寸法(mm)165 口開調節2段階 質量(g)165 先端厚さ(mm)4 付属品くわえ部樹脂スペア1組
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

プライヤとラジオペンチの優れた点を凝縮した万能プライヤ。
用途狭い箇所で、つかむ、まわす作業に。 種類ノーズプライヤ 最大口開き(mm)20 全長(mm)163 切断能力(Φmm) 軟線1.7 先端形状ベントノーズ 口開調節2段階 表面処理完全無酸化焼入れ 質量(g)160 幅(mm)72 奥行(mm)15
1丁
3,098 税込3,408
当日出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ロングニードルペンチ 本革グリップ
ワイヤークラフト、ビーズクラフト、モデルクラフトなどでの微細な加工がきれいに簡単にできます!!。ロングノーズタイプ。わえ部、先端キザ溝なしで、つかむ物に傷をつけない!!
用途掴む・曲げる作業に。 全長(mm)135 材質(本体)高炭素鋼S55C 質量(g)60 呼び寸法(mm)125
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷