5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルは絶縁材でカラーコーティングしています。ファコム製品は国際またはフランス国内規格に規定された過酷なテストをクリアしています。電気工事用。
仕様●全長(mm):170●電気作業安全のためEN60900規格準拠●1000V絶縁仕様●長くてスリムな鋸歯状のノーズを備えたモデル●材質/仕上:本体:構造用鋼、表面:樹脂●使用前に必ず工具の外観を調べてください。●電圧が交流1000Vを超える作業はしないでください。●原産国:フランス●コード番号:344-9595 アズワン品番67-2279-29
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

。ハンドルは絶縁材でカラーコーティングしています。ファコム製品は国際またはフランス国内規格に規定された過酷なテストをクリアしています。電気工事用。
仕様●全長(mm):165●電気作業安全のためEN60900規格準拠●1000V絶縁仕様●ノーズ部分は鋸歯状処理●材質/仕上:本体:構造用鋼、表面:樹脂●使用前に必ず工具の外観を調べてください。●電圧が交流1000Vを超える作業はしないでください。●原産国:フランス●コード番号:344-9597 アズワン品番67-2279-28
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷

ハンドルは絶縁材でカラーコーティングしています。ファコム製品は国際またはフランス国内規格に規定された過酷なテストをクリアしています。電気工事用。
仕様●全長(mm):170●切断能力(mm)銅線:3●電気作業安全のためEN60900規格準拠●1000V絶縁仕様●ノーズ部分は鋸歯状処理●ワイヤーカッター付きモデル●切断能力Φ(mm):銅線3●切断能力Φ(mm)1400N/mm2:1.6●材質/仕上:本体:構造用鋼、表面:樹脂●使用前に必ず工具の外観を調べてください。●電圧が交流1000Vを超える作業はしないでください。●原産国:フランス●コード番号:344-9646 アズワン品番67-2279-31
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

ワイヤーカッター付きモデル。 「安全」断熱材部分が容易にわかるように色分けしています。 仕上げ:光沢仕上げ。 185:まっすぐな鼻。 195:斜めの鼻。
用途プライヤー 質量(g)220
1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷

ワイヤーカッター付きモデル。 「安全」断熱材部分が容易にわかるように色分けしています。 仕上げ:光沢仕上げ。 185:まっすぐな鼻。 195:斜めの鼻。
用途ロングノーズプライヤー 質量(g)220
1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング