ノーズプライヤ :「電気の線」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これらの工具は絶縁が保証されていないため、通電しているシステム又はその付近では使用しないでください。適切な工具については、このセクションの電気的に絶縁された安全な工具についても説明しています。. RS Pro ヘビーデューティロングノーズ. RS Pro の高品質ロングノーズプライヤは、プロにも愛好家にも適しています。このエンジニア向けプライヤはクロムバナジウムスチール製で、長い信頼性の高い作業寿命を実現します。 人間工学に基づいて設計されたハンドルを使用することで、グリップ時のてこ比が最大限に向上し、 PVC 製のグリップとフィンガーガードにより、長時間使用しても快適性が確保されます。 この万能ロングノーズプライヤは、軟線及びワイヤのストリッピングに適したカッターを備えています。 特長と利点 研磨仕上げ 人間工学に基づいた指ガード付き弓形ハンドル 内蔵カッター 軟線を使用した精密作業に最適 用途 ペンチ、ニードルノーズプライヤ、スナイプノーズプライヤとも呼ばれるこのロングノーズプライヤは、細い素材をしっかりとグリップしながら曲げ、回転させるのに最適です。精密性を念頭に置いて設計されており、電気関連の作業から宝石加工まで、さまざまな用途で使用されています。汎用性を高めるために、一部の軟線のエンドカットや、ワイヤ絶縁材の被覆剥きにも対応したカッターが内蔵されています。 ロングノーズプライヤのメンテナンス ニードルノーズプライヤは、柔らかい軽量素材を念頭に置いて設計されています。頑丈なプライヤは、あらゆる用途で使用する必要があります。 たとえば、レンチの代わりにニードルノーズプライヤを使用してナットやボルトを回しようとすると、損傷する可能性があります。このプライヤは腐食からある程度保護されていますが、工具の収納部に吸湿ジェルパックを追加すると、錆が発生するのをさらに防ぐことができます。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。. 特長と利点: 低価格の汎用ヘビーデューティプライヤ製品です 成形グリップには、フィンガーガードが付いています
仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ全体長さ = 200 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 53mm
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング