RS PRO 12
仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ切断能力 = 1.6 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 72mmジョー深さ = 9.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
RS Pro VDE 標準. RS Pro の絶縁 VDE プライヤ製品は、最大 1000 V までの電圧から作業員を保護するように設計されていますこのハンドヘルドプライヤは人間工学に基づいたグリップを備えており、さまざまな素材の切断時に、より快適で操作性に優れています。VDE プライヤ及びカッターは、電気用途にも産業用途にも最適です。VDE標準プライヤは、VDEテストと認証機関により設定された厳しいテストを受けているので、電気工事で安全に使用できます。RS RS Pro ブランドの高品質プライヤは、電気技術者の工具箱に必須の便利な工具です。 RS Pro では、あらゆる要件に対応できるさまざまなサイズのプライヤやカッターなどの手工具を取り揃えています。 ESD 対策タイプもあります。メーカーの絶縁 VDE プライヤ及びカッターは、最大 1000 V までの電圧から作業員を保護するように設計され、多くの用途に最適です。 オプション: ; 161-237 161-237 - VDE ロングノーズプライヤ 200 mm ; 161-215 161-215 - VDE ロングノーズプライヤ 160 mm ; 496-993 496-993 - VDE フラットノーズプライヤ 200 mm ; 161-192 161-192 - VDE コンビネーションプライヤ 160 mm ; 161-243 161-243 - VDE コンビネーションプライヤ 180 mm ; 161-164 161-164 - VDE コンビネーションプライヤ 200 mm ; 496-997 496-997 - VDE ロングノーズプライヤ 160 mm ; 161-041 161-041 - VDE ウォータポンププライヤ 240 mm ; 496-987 496-987 - VDE ウォータポンププライヤ 200 mm. 特長と利点:. 高品位スチール製、研磨鏡面仕上げ、滑り止め 2 種類の材質から成る使いやすいハンドルにより、確実にを実現しています 長時間使用しても快適なグリップ VDEテスト済みでIEC900 1000 Vに準拠 ドイツ製. 代表的用途:. プライヤーは、さまざまな素材を切断するために設計された必須の手動工具で、家庭や産業のあらゆる用途で使用されます。プライヤは一般に、電気技術者、配管工、大工、ガスエンジニア、自動車整備工、 DIY 愛好家などのプロに使用されています。. よくある質問 ウォータポンププライヤとは何ですか. ウォータポンププライヤ(パイプレンチともいいます)は、伸縮式で調整可能であるため、ワイドジョーによりほぼ不規則な形状に適合し、汎用性の高い工具となっています。 ウォータポンププライヤを使用するのは誰ですか. ウォータポンププライヤは、自動車やバンのウォータポンプのグランドパッキンパックを固定するのに使用されたことからその名前が付いて GET で使用されていますが、このプライヤは、丸型 / 角型の大口径のナットやボルトの他に、不規則な形状の物体の締め付けにも使用することができます。このため、しっかりとしたグリップとレバー比が必要な多くの用途に適しています。ウォータポンプパイプレンチと呼ばれることもあり、次の用途でよく使用されます。 メカニック 配管工 メンテナンスエンジニア. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ切断能力 = 1.8 mmチップ形状 = 曲がった
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,098
税込¥8,908
5日以内出荷
仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 152 mmESD対応 = ありジョー長さ = 16mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 152 mmチップ形状 = 角度付きジョー長さ = 16mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 154 mmESD対応 = なしジョー長さ = 26mm防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 154 mmESD対応 = なしジョー長さ = 25mm防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,098
税込¥7,808
7日以内出荷
仕様プライヤータイプ = フラットノーズプライヤ 個数 = 1全体長さ = 146 mmESD対応 = なしジョー長さ = 12mm防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 146 mmESD対応 = ありジョー長さ = 19mm防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,098
税込¥8,908
7日以内出荷
仕様プライヤータイプ = フラットノーズプライヤ 個数 = 1全体長さ = 154 mmESD対応 = なしジョー長さ = 25mm防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
仕様プライヤータイプ = フラットノーズプライヤ 個数 = 1全体長さ = 154 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 25mm防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,098
税込¥8,908
7日以内出荷
仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 154 mmESD対応 = ありジョー長さ = 25mm防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
RS Pro の絶縁ロングノーズ. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この VDE 認定ロングノーズプライヤは、小型の部品やワイヤを保持及び操作するのに最適です。快適なグリップとギザ付きノーズを備え、しっかりと安定したグリップが保証されています。このプライヤは VDE 規格に準拠して絶縁されているため、最大 1000 V ac で通電しているシステムの近くで作業を行う修理、サービス技術者及びエンジニアに最適です。 特長と利点 特別な工具鋼 クロム仕上げ DuoTechソフトグリップハンドル VDE認定 ISO 5745 G15シリーズ 用途 ニードルノーズプライヤは、ほとんどの家庭用 DIY 工具箱で使用される一般的な手動工具で、さまざまな用途や作業に使用できます。小さなワイヤの把持や曲げから、宝石加工での小さなビーズの処理まで、ニードルノーズプライヤは優れたグリップ能力を発揮し、場合によっては切断も可能です。ロングノーズプライヤは、手の届きにくい場所に届き、優れたグリップと制御を維持する場合に最適です。 VDE 認定であるため、電気使用しても安全です。このため、このプライヤは、特に電気技術者や電気エンジニアに適しています。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、高品質の部品をお手頃な価格でご提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、信頼できる品質を保証しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ切断能力 = 1.6 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 50,3mmジョー深さ = 8.9mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 152 mmESD対応 = ありジョー長さ = 16mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 136 mmESD対応 = ありジョー長さ = 12mm材料切削性 = 軟線
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
仕様プライヤータイプ = フラットノーズプライヤ 個数 = 1全体長さ = 160 mmESD対応 = なしジョー長さ = 28mm材料切削性 = 軟線
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 160 mmESD対応 = なしジョー長さ = 28mm材料切削性 = 軟線
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 154 mmESD対応 = なしジョー長さ = 26mm防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様プライヤータイプ = フラットノーズプライヤ 個数 = 1全体長さ = 154 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 25mm防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 154 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 25mm防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 146 mmESD対応 = なしジョー長さ = 19mm防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 146 mmESD対応 = なしジョー長さ = 19mm防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 152 mmチップ形状 = 角度付きジョー長さ = 16mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
RS PRO 12
仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ切断能力 = 1.6 mm材質 = スチールジョー長さ = 67mmジョー深さ = 10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
仕様プライヤータイプ = フラットノーズプライヤ 個数 = 1全体長さ = 160 mmESD対応 = ありジョー長さ = 32mm材料切削性 = 軟線
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 155 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 28mm材料切削性 = 軟線
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 136 mmESD対応 = なしジョー長さ = 12mm防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 147 mmチップ形状 = 角度付きジョー長さ = 16mm防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
RS Pro の絶縁ロングノーズ. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この VDE 認定ロングノーズプライヤは、小型の部品やワイヤを保持及び操作するのに最適です。快適なグリップとギザ付きノーズを備え、しっかりと安定したグリップが保証されています。このプライヤは VDE 規格に準拠して絶縁されているため、最大 1000 V ac で通電しているシステムの近くで作業を行う修理、サービス技術者及びエンジニアに最適です。 特長と利点 特別な工具鋼 クロム仕上げ DuoTechソフトグリップハンドル VDE認定 ISO 5745 G15シリーズ 用途 ニードルノーズプライヤは、ほとんどの家庭用 DIY 工具箱で使用される一般的な手動工具で、さまざまな用途や作業に使用できます。小さなワイヤの把持や曲げから、宝石加工での小さなビーズの処理まで、ニードルノーズプライヤは優れたグリップ能力を発揮し、場合によっては切断も可能です。ロングノーズプライヤは、手の届きにくい場所に届き、優れたグリップと制御を維持する場合に最適です。 VDE 認定であるため、電気使用しても安全です。このため、このプライヤは、特に電気技術者や電気エンジニアに適しています。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、高品質の部品をお手頃な価格でご提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、信頼できる品質を保証しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ切断能力 = 1.6 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 74mmジョー深さ = 10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 160 mm材質 = 炭素鋼ジョー長さ = 28mm材料切削性 = 軟線
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 160 mmESD対応 = なしジョー長さ = 28mm材料切削性 = 軟線
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
『プライヤ』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。