ノーズプライヤ :「ワーク」の検索結果
関連キーワード
負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つプライヤー。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。ストレートヘッド、ヘッド先端は半丸口、つかみ面は網目すじ入り。
種類ノーズプライヤ
全長(mm)200
先端形状ロングノーズ
仕様つかみ面/網目すじ入り
トラスコ品番446-7850
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
質量(g)179
ハンドルプラスチックコーティング
仕上(ヘッド)磨き
ヘッド形状ストレート
口先長(mm)73
先端厚さ(mm)2.5
口形状半丸口
先端幅(mm)3
1本
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
耐磨耗性に優れ、過酷な使用に最適です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
種類ノーズプライヤ
先端形状ロングノーズ
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
コンフォートハンドル:二種類の異なる素材が組み合わされた赤と青のツートンカラーハンドル。
赤い部分は高硬度で摩擦の少ない素材を使用しており、抵抗なくスムーズにハンドルを開くことができます。
青い部分は軟らかめの素材でグリップ感が高く滑り止め効果もあり、安定した力を加えることができます。
負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つプライヤー。
ストレートヘッド、ヘッド先端は半丸口、つかみ面は網目すじ入り。
先端形状ロングノーズ
非常に細かい部品の組み立て・曲げ・調節に最適なプライヤーです。先端は55.0mmのロングタイプ。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
種類ノーズプライヤ
全長(mm)160
先端形状ニードルノーズ
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
幅(mm)(ジョイント部)16
厚さ(mm)(ジョイント部)7.5
口先長(mm)55
先端厚さ(mm)2.5
先端幅(mm)1.8
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。鍛造により大変頑丈です。横方向形状付き組み立て用先曲がりプライヤー。スリムで非常に長い構造により、アクセスが難しい場所での掴持作業、調整作業、取付け作業に適しています。スリムで、平丸型の先端部によって奥深くにあるワークピースにも届きます。保護しながらも確実な掴持。フライス加工された滑らかな表面の溝によって、小さな銅管、ボルト、ケーブル、その他の円形部品を保持し、ガイドします。丸型部品を掴むための歯切りされたジョー。自動車製造業(例えばエンジンルーム)での作業、取付け作業、機械製造作業に特に適しています。スリムでも頑丈なツール。
仕様つかみ面:横すじ入り
長さ(mm)口先(L3):70、口先(曲がり)(L4):20
幅(mm)ジョイント部(W3):20、口先先端(W4):2.5
厚さ(mm)ジョイント部(T1):9、口先先端(T2):2.5
寸法(mm)85×21×280
質量(g)235
先端角(°)45
ハンドルプラスチックコーティング
仕上プライヤー:亜鉛合金メッキ (黒)、ヘッド研磨
スタイル半丸口
1丁
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
スリムで非常に長いリーチで、狭い場所での掴持作業、調整作業、取付け作業に適しています。
用途エンジンルームでの作業、取付け作業、機械製造作業など。
トラスコ品番833-8902
材質焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング
厚さ(mm)9
全長(mm)280
タイプ直爪
寸法A(mm)76.5
先端形状平型
形状(mm)先端E×F:2.5×3
1丁
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。大変スリムで精密な先端のため、半田付け作業にも最適です。
種類ノーズプライヤ
全長(mm)160
先端形状ロングノーズ
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
幅(mm)(ジョイント部)14
厚さ(mm)(ジョイント部)9.0
口先長(mm)54
先端厚さ(mm)2
先端幅(mm)2
ヘッドはカモノハシのくちばしに似た形状で、先端幅は9mm、テーパー状に薄くなっており、先端厚さは片側1.5mmです。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
種類ノーズプライヤ
全長(mm)160
先端形状ロングノーズ
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
幅(mm)(ジョイント部)15
厚さ(mm)(ジョイント部)7.5
質量(g)103
口先長(mm)55
先端厚さ(mm)9
先端幅(mm)3
スリムで非常に長いリーチで、狭い場所での掴持作業、調整作業、取付け作業に適しています。
用途エンジンルームでの作業、取付け作業、機械製造作業など。
トラスコ品番833-8903
材質焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング
厚さ(mm)9
寸法(mm)55×14×280
全長(mm)280
質量(g)235
タイプ曲爪
寸法A(mm)70
先端形状平型、E×F:2.5×3mm
1丁
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
耐摩耗性に優れ、ハードな使用に最適です。
種類ノーズプライヤ
先端形状ロングノーズ
2018年トラスコ掲載ページ4 0826
負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つプライヤーです。
掴み面はクロスメッシュの刻み目が付けられています。
曲げの作業に特化した先端です。
用途掴み、曲げ作業に。
仕様落下防止用ひも取付穴有り
トラスコ品番195-5250
全長(mm)200
材質/仕上バナジウム電気鋼
質量(g)205
先端波形曲爪
先端寸法(mm)3.0×2.5
アズワン品番64-8370-76
色(グリップ)赤・青
1丁
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
部品をつかみやすいデザインで、部品の組み立てや調整に最適です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
種類ノーズプライヤ
全長(mm)200
先端形状ロングノーズ
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼
幅(mm)(ジョイント部)13.5
厚さ(mm)(ジョイント部)10.5
スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより、狭い箇所でも最適に作業できます。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。
用途掴み、切断、曲げ作業に。
仕様落下防止用ひも取付穴:無
トラスコ品番116-3226
材質焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング
全長(mm)145
タイププラスチックグリップ・磨きヘッド
先端形状平型
切断能力(Φmm) 硬線Φ2.0
切断能力(Φmm)中硬線Φ3.0
1丁
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。鍛造により大変頑丈です。横方向形状付き組み立て用プライヤー。スリムで非常に長い構造により、アクセスが難しい場所での掴持作業、調整作業、取付け作業に適しています。スリムで、平丸型の先端部によって奥深くにあるワークピースにも届きます。保護しながらも確実な掴持。フライス加工された滑らかな表面の溝によって、小さな銅管、ボルト、ケーブル、その他の円形部品を保持し、ガイドします。丸型部品を掴むための歯切りされたジョー。自動車製造業(例えばエンジンルーム)での作業、取付け作業、機械製造作業に特に適しています。スリムでも頑丈なツール。
仕様つかみ面:横すじ入り
長さ(mm)口先(L3):76.5
幅(mm)ジョイント部(W3):20、口先先端(W4):3
厚さ(mm)ジョイント部(T1):9、口先先端(T2):2.5
寸法(mm)85×19×280
質量(g)235
ハンドルプラスチックコーティング
仕上プライヤー:亜鉛合金メッキ (黒)、ヘッド研磨
スタイル半丸口
1丁
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
薄いボルトやナットの締め、緩め作業に。横すじ入りのつかみ面。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
種類ノーズプライヤ
全長(mm)200
先端形状ベントノーズ
トラスコ品番497-2562
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼
厚さ(mm)(ヘッド)3.5
質量(g)182
先端厚さ(mm)3.5
使用範囲(Φmm)(パイプ)6/10
1丁
¥5,988
税込¥6,587
当日出荷
ハロゲン球交換用プライヤー。先端部はプラスチックコーティング。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
種類ノーズプライヤ
全長(mm)160
先端形状ロングノーズ
トラスコ品番497-2457
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
質量(g)120
1丁
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
耐磨耗性に優れ、過酷な使用に最適です。多様なアゴ形状です。鍛造で大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。
仕様つかみ面:フラット
長さ(mm)口先(L3):41
幅(mm)ジョイント部(W3):16.5、口先先端(W4):5
厚さ(mm)ジョイント部(T1):9.5、口先先端(T2):2.5
全長(mm)160
質量(g)110
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド黒防錆コート・磨き
スタイル丸口
1丁
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
ケーブル内の複数の線から、一本をつかみます。サイドカッターは軟線専用です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
種類ノーズプライヤ
全長(mm)160
先端形状ロングノーズ
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
幅(mm)(ジョイント部)16.5
厚さ(mm)(ジョイント部)9.5
質量(g)120
口先長(mm)47
先端厚さ(mm)2
先端幅(mm)3
1丁
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより、狭い箇所でも最適に作業できます。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。パイプなど円形のワークもしっかり掴めます。
切断能力(mm)13.0(多芯銅線)
切断能力(Φmm) 硬線3
切断能力(Φmm)中硬線3.8
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
種類ノーズプライヤ
全長(mm)160
先端形状ロングノーズ
トラスコ品番446-7604
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
幅(mm)(ジョイント部)14
厚さ(mm)(ジョイント部)8.0
質量(g)103
口先長(mm)55
先端厚さ(mm)8.5
先端幅(mm)2.5
1丁
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
非常に細かい部品の組み立て・曲げ・調節に最適なプライヤーです。先端は55.0mmのロングタイプです。つかみ面は滑らかに研磨されているので部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。鍛造で大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。
仕様つかみ面:フラット
長さ(mm)口先(L3):55
幅(mm)ジョイント部(W3):16、口先先端(W4):1.8
厚さ(mm)ジョイント部(T1):7.5、口先先端(T2):2.5
全長(mm)160
質量(g)100
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド黒防錆コート・磨き
スタイル平口
1丁
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
非常に細かい部品の組み立て・曲げ・調節に最適なプライヤーです。先端は55.0mmのロングタイプ。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
種類ノーズプライヤ
全長(mm)160
先端形状ニードルノーズ
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
幅(mm)(ジョイント部)16
厚さ(mm)(ジョイント部)7.5
口先長(mm)55(曲がり27)
先端厚さ(mm)2.5
先端幅(mm)1.8
非常に細かい部品の組み立て・曲げ・調節に最適なプライヤーです。先端は55.0mmのロングタイプです。つかみ面は滑らかに研磨されているので部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。鍛造で大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。
仕様つかみ面:フラット
長さ(mm)口先:55、口先(曲がり):27
幅(mm)ジョイント部:16、口先先端:1.8
厚さ(mm)ジョイント部:7.5、口先先端:2.5
全長(mm)160
質量(g)97
角度(°)口先(曲がり):45
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド黒防錆コート・磨き
スタイル平口
1丁
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
平グリップとパイプグリップおよび、圧着、皮むき、切断など1本で5役のマルチタスクプライヤーです。1391-200、1392-200はロッキングレバー付です。平グリップおよびパイプグリップクリンピング 0.5mm-2.5mmストリッピング 0.7-1.5mmと2.5mmの2サイズケーブル切断 15Φ
全長(mm)200
仕様先端部ギザ付
材質焼き入れクロムバナジウム鋼
質量(g)280
先端形状フラットノーズ
ハンドルコンフォートタイプ
切断能力(mm)ケーブル15
圧着能力(mm)0.5~2.5
皮むき能力(mm)0.7~2.5
1丁
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
帯状に切り込み線を入れたタイル、せっ器に傷をつけた後で精密に割ります。長く厚みのあるタイルに最適です。手の力の最大10倍で切断力できます。
仕様KNIPEX 9113ー250用 交換用支持ジョー
トラスコ品番835-8259
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロムバナジウム電気鋼、プラスチック
先端形状フラットノーズ
2018年トラスコ掲載ページ4 0823
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組立作業に最適な高精度のプライヤーです。ジョイント部は高精度で遊びやガタがなく、どの位置からもなめらかに開閉します。質の高い作業を約束する精密エレクトロニクスプライヤーです。ジョイント部は高精度で、遊びやガタはありません。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。つかみ面はフラットで、ヘッドは丁寧に面取りされており、部品に傷をつけません。
用途部品をつかむ・曲げる作業に。
種類精密プライヤ
全長(mm)130
先端形状フラットノーズ
2018年トラスコ掲載ページ4 0829
ガラスを優しくつかみます。窓にガラスをはめ込む際の微調整に最適です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
種類その他プライヤ
全長(mm)160
トラスコ品番786-4647
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼
質量(g)141
先端形状フラットノーズ
先端幅(mm)9.5
1丁
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組立作業に最適な高精度のプライヤーです。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがなく、どの位置からもなめらかに開閉します。質の高い作業を約束する精密エレクトロニクスプライヤーです。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。つかみ面はフラットで、ヘッドは丁寧に面取りされており、部品に傷をつけません。
種類精密プライヤ
全長(mm)130
先端形状フラットノーズ
2018年トラスコ掲載ページ4 0829
耐摩耗性に優れ、ハードな使用に最適です。カッティングエッジで切断も可能です。
用途ワイヤーの切断、曲げ、つかみなどに。
種類精密プライヤ
全長(mm)130
切断能力(Φmm)中硬線2.2
切断能力(Φmm) 硬線1.6
トラスコ品番788-1533
質量(g)73
先端形状フラットノーズ
口先長(mm)32
先端厚さ(mm)1
先端幅(mm)2
2018年トラスコ掲載ページ4 0826
1丁
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
帯状に切り込み線を入れたタイル、せっ器に傷をつけた後で精密に割ります。長く厚みのあるタイルに最適です。手の力の最大10倍で切断力できます。
種類その他プライヤ
全長(mm)250
トラスコ品番835-8258
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロムバナジウム電気鋼、プラスチック
取付穴無
先端形状フラットノーズ
2018年トラスコ掲載ページ4 0823
1丁
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
耐摩耗性に優れ、ハードな使用に最適です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。先端は平坦で、短く、幅広です。
全長(mm)160
先端形状平型
仕様落下防止用ひも取付穴:無
材質焼き入れクロムバナジウム鋼
厚さ(mm)9.5
質量(g)172
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
平グリップとパイプグリップおよび、圧着、皮むき、切断など1本で5役のマルチタスクプライヤーです。1391-200、1392-200はロッキングレバー付です。平グリップおよびパイプグリップクリンピング 0.5mm-2.5mmストリッピング 0.7-1.5mmと2.5mmの2サイズケーブル切断 15Φ
全長(mm)200
仕様先端部ギザ付
材質焼き入れクロムバナジウム鋼
質量(g)265
先端形状フラットノーズ
材質(ハンドル)プラスチックコーティング
切断能力(mm)ケーブル15
圧着能力(mm)0.5~2.5
皮むき能力(mm)0.7~2.5
1丁
¥9,588
税込¥10,547
当日出荷
『プライヤ』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。