止水プラグとは、下水道などの水道工事の際に、水が流れてこないように配管に栓をするプラグのことです。構造の主にな部分にはゴムが使用されており、空気で膨らませて配管の内部と密着させ、一時的に水を止めます。配管内を清掃したり整備したりする際に使用。種類は配管の直径に合わせて多様に用意されており、目的のサイズを選ぶことが可能です。空気で膨らませて止水するため、ある程度なら異なる幅の配管に使用できるものもあります。サイズの大きなものでは水を排出できるタイプも存在。
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
まいど亀ボール 尾崎亀商店まいど亀ボール尾崎亀商店(5件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
防水水張検査専用アイテムとして必須の止水仮止めゴムボールが誕生!! サイズは70Φ~90Φに対応したSサイズ、90Φ~150Φに対応したMサイズ、150Φ~200Φに対応したLサイズの3種類をご用意!!
まいど亀ボール用高圧ポンプ 尾崎亀商店まいど亀ボール用高圧ポンプ尾崎亀商店(1件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷
まいど亀ボール用高圧ポンプは、t-gear.comオリジナルの防水水張試験用商品です 水張り試験の際にドレンなどで空いている孔にまいど亀ボールを設置することで水張り試験を行うことができます
メカニカルプラグIN(単体) カンツールメカニカルプラグIN(単体)カンツール(6件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
蝶ねじを手で締めることによって拡張させ、管に密着するプラグです。
材質合成ゴム
止水ゴムマリ 尾崎亀商店止水ゴムマリ尾崎亀商店
609税込670
1個
欠品中
止水セメントや速乾セメントと水を練り混ぜるときに使用するやわらかいゴム製のラバーボールです。
直径(Φmm)約160深さ(mm)65
KOまいど亀ボール~プレミアムサン~【65-150】 尾崎亀商店KOまいど亀ボール~プレミアムサン~【65-150】尾崎亀商店
980税込1,078
1個
当日出荷
水張り試験の際にドレンなどで空いている穴に設置することで、水張試験を行うことができます。通常の「まいど亀ボール」と比較して、耐久性が向上し、より割れにくくなりました。従来の「まいど亀ボール」のSサイズからMサイズの範囲まで膨らむので、選定の手間が省けて業務効率アップに貢献します。膨らます際は別売りの「まいど亀ボール用高圧ポンプ」などの針タイプのポンプをご使用ください。
用途水張り試験や仮止めオレンジ対応径(Φmm)65~150
エクステンション・ホース カンツールエクステンション・ホースカンツール(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
テストボール用エア注入ホースです。
まいど亀ボール極S(大) 尾崎亀商店まいど亀ボール極S(大)尾崎亀商店
799税込879
1個
当日出荷
防水水張検査専用アイテムとして必須の止水仮止めゴムボールが誕生!! 60Φ~70Φのドレンや穴にボールに空気を入れるだけで、ゆったりと挿入可能!!
まいど亀栓人 メカブラック 尾崎亀商店まいど亀栓人 メカブラック尾崎亀商店
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
防水水張検査や止水専用アイテムとして必須の仮止め栓が登場 手やインパクトでネジを回すだけでゴム部分が広がり、水の通りをガッチリガード 膨らまさないので、割れないから安心
用途防水水張検査や止水の仮止め
まいど亀栓人 尾崎亀商店まいど亀栓人尾崎亀商店(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
防水水張検査専用アイテムとして必須の止水仮止めコルクタイプが誕生!!!! 空気を入れる必要がなく、割れてしまう心配もなし!! 40Φ~60Φのドレンや穴にガッチリ入るから安心!! 手のひらで押したり、ハンマーでたたいて押し込むとさらに深く入ります。
マルチサイズ・テストボール カンツールマルチサイズ・テストボールカンツール
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ひとつのプラグで複数サイズの管径に使用可能です。
使用空気圧力(MPa)0.09
止水ボール ショートタイプ ホーシン(HOSHIN)止水ボール ショートタイプホーシン(HOSHIN)
38,980税込42,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
本体の全長が短いので扱いが容易です。 エアーで膨張、管内に密着させて止水します。フットポンプ・コンプレッサー等を使用し空気を注入し使用します。 バイパス付は、各種試験に使用できます。
用途管内の清掃・浚渫や各種調査・試験及び補修作業時の一時的な止水にNETIS番号QS-200018-A材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)空気圧力(MPa)0.25(本体注入空気圧)
止水プラグN型 ホーシン(HOSHIN)止水プラグN型ホーシン(HOSHIN)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から5日以内出荷
ネジを締め付け、ゴムを膨張させて止水します。 水を排出する機能(バイパスキャップ)が付いています。
用途管内清掃や補修時などの一時的な止水に最適です。材質ゴム部:CR【クロロプレンゴム】
止水ボール空気注入ホース(圧力計付) ホーシン(HOSHIN)止水ボール空気注入ホース(圧力計付)ホーシン(HOSHIN)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
止水ボールに空気を注入する為に使用します。
仕様圧力計付
SS ポンプ カンツールSS ポンプカンツール(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
プラスチック製で軽くて便利で錆びずに耐久性抜群です。圧力計付きで便利高圧(約1000KPa)まで加圧できます。
用途テストボールプラグ用。適合ゲージ付ポンプ材質本体:FRPP(ガラス繊維強化ポリプロピレン)、ハンドル:PP(ポリプロピレン)、ホース:エラストマー質量(g)700本体高さ(mm)640
みずはり玉 アラオみずはり玉アラオ
3,098税込3,408
1個
当日出荷
一輪車用空気入れであっという間に膨らみます。 3サイズのドレインにセットできます。
用途防水施工時の水張り試験用ボール適合100、125、150用トラスコ品番255-0669材質天然ゴム厚さ(mm)2.4摘要100、125、150用
止水ボール用フットポンプ(ツインシリンダー) ホーシン(HOSHIN)止水ボール用フットポンプ(ツインシリンダー)ホーシン(HOSHIN)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
空気注入ホースに接続して空気を入れるポンプです。
仕様ツインシリンダー質量(kg)2.4
メカニカルプラグ G50mmセット(10個入り) カンツールメカニカルプラグ G50mmセット(10個入り)カンツール
16,980税込18,678
1個
当日出荷
管口に当てて設置するタイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-6860質量(kg)0.9材質(本体)合成ゴム
メカニカルプラグ G38mmセット(10個入り) カンツールメカニカルプラグ G38mmセット(10個入り)カンツール
14,980税込16,478
1個
当日出荷
管口に当てて設置するタイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-6851質量(kg)0.6材質(本体)合成ゴム
ペットコック・ホース カンツールペットコック・ホースカンツール
7,498税込8,248
1個
当日出荷
コック付ホースでポンプからホースを外す際のエア漏れを防ぎます。
用途満水テスト時のエア抜きにトラスコ品番809-2519材質(本体)天然ゴム質量(g)120長さ(m)0.45
メカニカルプラグ G150mmセット(4個入り) カンツールメカニカルプラグ G150mmセット(4個入り)カンツール
28,980税込31,878
1個
当日出荷
管口に当てて設置するタイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-6894質量(kg)4.6材質(本体)合成ゴム
メカニカルプラグ G100mmセット(4個入り) カンツールメカニカルプラグ G100mmセット(4個入り)カンツール
10,980税込12,078
1個
当日出荷
管口に当てて設置するタイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-6886質量(kg)1材質(本体)合成ゴム
シングルサイズ・テストボール150mm カンツールシングルサイズ・テストボール150mmカンツール
32,980税込36,278
1個
当日出荷
空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
トラスコ品番523-6479質量(kg)0.86材質(本体)天然ゴム管径(Φmm)139~158
シングルサイズ・ムニボール エアホース10m付き カンツールシングルサイズ・ムニボール エアホース10m付きカンツール
119,800税込131,780
1個
当日出荷から翌々日出荷
下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。プラグ中心に水を排出するバイパスがついています。
セット内容エアホースHT-10-T
シングルサイズ・テストボール125mm カンツールシングルサイズ・テストボール125mmカンツール
22,980税込25,278
1個
当日出荷
空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
トラスコ品番523-6461質量(kg)0.6材質(本体)天然ゴム管径(Φmm)117~133
メカニカルプラグ G75mmセット(10個入り) カンツールメカニカルプラグ G75mmセット(10個入り)カンツール
22,980税込25,278
1個
当日出荷
管口に当てて設置するタイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-6878質量(kg)1.7材質(本体)合成ゴム
シングルサイズ・ムニボール150mm エアホース10m カンツールシングルサイズ・ムニボール150mm エアホース10mカンツール
59,980税込65,978
1個
当日出荷
下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。 プラグ中心に水を排出するバイパスがついています。
付属品エアホースHT-10-Tトラスコ品番523-6291長さ(mm)178質量(kg)1材質(本体)天然ゴム径(Φmm)112呼び径(mm)150管径(Φmm)114~159最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.09最大許容背圧水頭(m)9
止水プラグ