止水プラグ :「下水管」の検索結果
止水プラグとは、下水道などの水道工事の際に、水が流れてこないように配管に栓をするプラグのことです。構造の主にな部分にはゴムが使用されており、空気で膨らませて配管の内部と密着させ、一時的に水を止めます。配管内を清掃したり整備したりする際に使用。種類は配管の直径に合わせて多様に用意されており、目的のサイズを選ぶことが可能です。空気で膨らませて止水するため、ある程度なら異なる幅の配管に使用できるものもあります。サイズの大きなものでは水を排出できるタイプも存在。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
バイパスリングネジ径を変換するアダプターです。
材質スチール
質量(kg)1.5
呼び径(mm)200-400用
ねじ径【バイパスリングネジ径(管用ネジ)】(inch)PT4→PT3、(mm)111.6→86.4
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
『水道・空調配管用工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。