2ページ目: 止水プラグ

止水プラグとは、下水道などの水道工事の際に、水が流れてこないように配管に栓をするプラグのことです。構造の主にな部分にはゴムが使用されており、空気で膨らませて配管の内部と密着させ、一時的に水を止めます。配管内を清掃したり整備したりする際に使用。種類は配管の直径に合わせて多様に用意されており、目的のサイズを選ぶことが可能です。空気で膨らませて止水するため、ある程度なら異なる幅の配管に使用できるものもあります。サイズの大きなものでは水を排出できるタイプも存在。
56件中 4156
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下水管内止水プラグ止水ボール(大流量排水タイプ)オプション品 ブッシング ホーシン(HOSHIN)下水管内止水プラグ止水ボール(大流量排水タイプ)オプション品 ブッシングホーシン(HOSHIN)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
バイパスリングネジ径を変換するアダプターです。
材質スチール質量(kg)1.5呼び径(mm)200-400用ねじ径【バイパスリングネジ径(管用ネジ)】(inch)PT4→PT3、(mm)111.6→86.4
ショットプラグ(逆止弁付) 尾崎亀商店ショットプラグ(逆止弁付)尾崎亀商店
31,980税込35,178
1ケース(100本)
4日以内出荷
高圧ポンプ専用プラグです。 モルタル・タイル壁のクラックや浮きの止水、補修工事に適しています。 注入作業時には特殊形状のゴム管で下穴に固定されますので、使用中に圧力で飛び出す心配がありません。 また、材料が漏れないよう逆止弁も備えられています。 両逆止弁付なので、薬液を注入した後すぐに注入口を除去できるので、より早く仕上げ作業にかかることができます。
メカニカルプラグ 2729シリーズ カンツールメカニカルプラグ 2729シリーズカンツール
99,980税込109,978
1セット
5日以内出荷
Tネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
質量(kg)7.3材質(本体)合成ゴムタイプBIGタイプ300mm用アズワン品番61-8135-52
タケノコニップル スチール ホーシン(HOSHIN)タケノコニップル スチールホーシン(HOSHIN)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
バイパスリング(ブッシング)と排水ホースを接続します。
パワータイト スチール ホーシン(HOSHIN)パワータイト スチールホーシン(HOSHIN)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
ホースシャンクカプラー(タケノコニップル)と排水ホースを固定するホースバンドです。
ホースシャンクカプラー【Type-C】 ホーシン(HOSHIN)ホースシャンクカプラー【Type-C】ホーシン(HOSHIN)
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
オスネジアダプターとの脱着が簡単に行え、排水ホースを容易に取り外すことができます。
オスネジアダプター【Type-F】 ホーシン(HOSHIN)オスネジアダプター【Type-F】ホーシン(HOSHIN)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
バイパスリング(ブッシング)に取り付けることにより、ホースシャンクカプラーとの 脱着が簡単にできます。
ブッシング ホーシン(HOSHIN)ブッシングホーシン(HOSHIN)
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
バイパスリングネジ径を変換するアダプターです。
止水ボール用空気注入ホース(排気機能付) ホーシン(HOSHIN)止水ボール用空気注入ホース(排気機能付)ホーシン(HOSHIN)
299,800税込329,780
1台
5日以内出荷
従来の空気注入ホースでは止水ボールに空気を注入または自然排気のみでしたが、本製品はコンプレッサーの圧縮空気を使って止水ボール内の空気を排気することができます。
用途止水ボールへの空気注入と排気セット内容注入圧調整ハンドル、注入用バルブ、切替レバー、圧力計、大口径特殊プラグ、排気用バルブ、接続用ホース、ミストセパレータ、密閉バルブ
止水ボール用延長ホース 大口径用 ホーシン(HOSHIN)止水ボール用延長ホース 大口径用ホーシン(HOSHIN)
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
空気注入ホースに取り付けて使用する延長用ホースです。
長さ(m)10
止水ボール用空気注入ホース 大口径用(圧力計付) ホーシン(HOSHIN)止水ボール用空気注入ホース 大口径用(圧力計付)ホーシン(HOSHIN)
60,980税込67,078
1本
5日以内出荷
標準の空気注入ホースより空気注入速度や排気性能に優れています。
仕様圧力計付、呼径300-525以上推奨長さ(m)10
止水ボール 保護カバー ホーシン(HOSHIN)止水ボール 保護カバーホーシン(HOSHIN)
26,980税込29,678
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
止水ボール表面を保護するカバーです。
止水ボール 大流量排水タイプ ホーシン(HOSHIN)止水ボール 大流量排水タイプホーシン(HOSHIN)
209,800税込230,780
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
バイパス部分が大きく排水を通す水替え工事に適しています。 高品質のケブラー繊維を使用して補強されており伸縮性抜群で、さまざまなサイズの管径に対応可能な止水ボールです。 実際の流量に応じてバイパスリングにブッシング(オプション)を取り付けてバイパス径を変えて使用で きます。
用途バイパス部分が大きく排水を通す水替え工事に適しています。NETIS番号QS-200018-A材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)ケブラー繊維補強入り空気圧力(MPa)0.15(本体注入空気圧)
メカニカルプラグ G75mmセット(10個入り) カンツールメカニカルプラグ G75mmセット(10個入り)カンツール
22,980税込25,278
1個
当日出荷
管口に当てて設置するタイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-6878質量(kg)1.7材質(本体)合成ゴム
シングルサイズ・ムニボール100mm エアホース10m カンツールシングルサイズ・ムニボール100mm エアホース10mカンツール
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。 プラグ中心に水を排出するバイパスがついております。
トラスコ品番523-6282質量(kg)0.7材質(本体)天然ゴム管径(Φmm)83~108
シングルサイズ・テストボール150mm カンツールシングルサイズ・テストボール150mmカンツール
32,980税込36,278
1個
当日出荷
空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
トラスコ品番523-6479質量(kg)0.86材質(本体)天然ゴム管径(Φmm)139~158
止水プラグ