ピンセットは、細かな作業を行う際に利用される工具。用途に合わせてさまざまな材質、形状で作られており、製品によっては3,000度の高温に耐えるものや、握ると先端が開く逆作用のものもあります。逆作用のものは、手を離しても部品を保持できるため、精密作業時のクリップ変わりにも使用可能。見た目は似たような形状のものが多いのですが、本来の用途外の製品を使用すると、傷を付けたり、仕上がりが悪くなるため、注意が必要です。
「先端形状」から絞り込む

ヤジリ型(5)

先丸

先曲(136)

先細(125)

平(43)

有鈎型(2)

球状(2)

直(163)
非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。
先端が強力で細かな作業に向いています。
対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。
全長(mm)120
材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)
幅(mm)9
耐熱温度(℃)240
こんなお得な商品も!

ピンセット 先端ギザ付 SUS304
モノタロウ
¥499
税込¥549
先端は超精密加工で非磁性、耐酸性、耐触性を兼ね備えています。ボディー部のばね性は柔らかく仕上げてあり、長時間の作業でも手が疲れません。
用途非磁性なので、コンピュータ、エレクトロニクス分野の精密作業に最適。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
非磁性・絶縁性・耐薬品性・耐熱性に優れています。ナイロン66ガラス強化繊維使用。
用途電子機器、半導体関連などの部品のピックアップ作業に最適。
全長(mm)120
材質ナイロン66
非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。
先端が強力で細かな作業に向いています。
対象物を傷つけにくいです。
用途電子機器、半導体関連などの部品のピックアップ作業に
先端形状230(先細型)、231(先丸型)、232(先曲型)、233(先平細型)、234(先丸平型)
トラスコ品番803-6981
セット内容230(先細型)、231(先丸型)、232(先曲型)、233(先平細型)、234(先丸平型)
材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)
幅(mm)9
全長(mm)120
質量(g)100
耐熱温度(℃)240(荷重たわみ温度)
1セット(5本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことのできるラバーグリップ付で、指先の滑りも防止します。
長時間使っても疲れにくいピンセットです。
先端が強い、高強度仕様です。
安全保護キャップ付です。
用途細かいパーツの組立てや精密作業に最適。
材質ステンレス(SUS410)(熱処理品
幅(mm)10
先が丸く安心して使用できます。赤ちゃんの耳や鼻の掃除に最適です。
用途赤ちゃんの耳や鼻の掃除等、細かい作業。
材質ステンレス鋼SUS430
全長(mm)約100
先端先丸
1個
¥278
税込¥306
当日出荷
平らで丸みのある安全性の高い先端のため、相手を傷つけず多目的用途に使用できます。
サイズ先丸型120mm
トラスコ品番493-7147
材質ステンレスSUS304
質量(g)31
先端形状先丸型
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。
材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)
幅(mm)10
全長(mm)116
適合チップEP-H5.5S
先端厚さ(mm)2.3
先端幅(mm)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
非磁性、絶縁性に優れています。先端が面接触で細かなパーツを保持します。対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。
全長(mm)120
材質ポリカーボネート
幅(mm)9
耐熱温度(℃)120℃
2018年トラスコ掲載ページ3 0606
取りまわしのよいミニサイズです。小さい物をつかんだり、狭い場所での作業に最適です。
用途ホビー・小細工。
形状U型ミニ
全長(mm)80
仕様ギザ付
材質ステンレス鋼SUS430
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。
材質は非磁性、耐食性、耐酸性に優れたステンレスです。
グリップ部はすべりにくい梨地加工です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取り扱い
先端R0.9(先丸型)
全長(mm)120
材質非磁性ステンレス
トラスコ品番158-6971
幅(mm)10
質量(g)17
タイプ丸
抵抗値(Ω)1×105~108
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1本
¥280
税込¥308
当日出荷
コストパフォーマンスに優れたプラスチック製(PA66/CF30)のESD対策仕様ピンセットです。傷つきやすい電子部品、ガラス基板、セラミック基板などの取り扱いに最適です。
用途傷つきやすい電子部品、基盤の取り扱いに。
材質プラスチック(ポリアミド、カーボンファイバー30%入)
耐酸耐磁(SUS304L)のピンセットをベースに本体に無数の穴を空けることで滑り止め効果があります。
SUS420Jに比べさびにくく、耐久性に優れます。
フッ化水素・硝酸の酸に耐性があります。
用途薬剤等を扱う研究室など。
半導体を扱う微細作業など。
先端が透明素材のチップ交換式ピンセット。ステンレスピンセットのような使用感を実現。先端が透明素材のため、掴んだ対象物の状態が透けて確認できます。ピンセット全体が一体樹脂成型されたものとは違い本体がステンレス製のため、対象物をしっかりと掴むことができます。
材質ポリカーボネート (チップ) / ステンレス(SUS420J2)(本体)
幅(mm)10
色透明(チップ)
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。
指先のすべりも防止します。
平らで丸みのある安全性の高い先端。対象物を傷つけず多目的用途に使用できます。
先端形状先丸型
材質ステンレスSUS410
幅(mm)10
全長(mm)120
サイズ先丸型120mm
タイプ先丸型
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
先端先丸型
全長(mm)120
トラスコ品番115-8439
材質ステンレス(SUS410)(熱処理品)
幅(mm)10
質量(g)20
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
グラスファイバー製ピンセットです。耐熱、耐薬、耐酸、耐油性に優れています。
材質ポリブチレンテレフタレートグラスファイバー入り樹脂
全長(mm)約120
チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。
材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)
幅(mm)10
全長(mm)130
適合チップEP-H3S
先端厚さ(mm)1
先端幅(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。
材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)
幅(mm)10
全長(mm)127
先端先丸型
適合チップEP-R2S
先端厚さ(mm)0.5
先端幅(mm)R2
RoHS指令(10物質対応)対応
ESD静電気対策用(耐磁性)ピンセットです。クリーンルームや管理された環境での使用に適したハンドルです。丈夫で耐久性が高く、精密作業に向いています。
用途医療技術、エレクトロニクス、顕微鏡、産業用
トラスコ品番657-0589
材質本体:プレミアムステンレス ハンドル:ラバーグリップ(ESD)
幅(mm)15
全長(mm)123
先端ストレート/先丸
仕様・用途精密作業向け
先端厚さ(mm)0.5
先端幅(mm)18、【チップ】0.9
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
チップ交換型ピンセットの交換チップです。ESD対策仕様商品です。
用途EP-R2用交換チップ
材質ポリフェニレンサルファイド(PPS)
先端先丸型
先端幅(mm)R2
RoHS指令(10物質対応)対応
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。
超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。
用途あらゆる精密作業に。
トラスコ品番206-9692
幅(mm)10.0
全長(mm)120
材質/仕上耐酸耐磁ステンレス
質量(g)15
先端丸型タイプ
先端厚さ(mm)0.05
先端幅(mm)1.65
アズワン品番64-8361-54
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
その他作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。