ピンセットは、細かな作業を行う際に利用される工具。用途に合わせてさまざまな材質、形状で作られており、製品によっては3,000度の高温に耐えるものや、握ると先端が開く逆作用のものもあります。逆作用のものは、手を離しても部品を保持できるため、精密作業時のクリップ変わりにも使用可能。見た目は似たような形状のものが多いのですが、本来の用途外の製品を使用すると、傷を付けたり、仕上がりが悪くなるため、注意が必要です。
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先端形状」から絞り込む
先曲
先曲(3)
先細
先細(7)
平
(2)
直
(6)
FONTAX社のTAXAL合金と全く同様の合金材質で、完全非磁性で硬度が非常に高いピンセットです。柄より鋭く長い先が出ています。先端は非常に鋭く角を落としています。
先端形状先細 材質特殊鋼
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質先端/カーボン、ハンドル部/SAC(耐酸鋼) 耐熱温度(℃)270
1本
5,990 税込6,589
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FONTAX社のTAXAL合金と全く同様の合金材質で、完全非磁性で硬度が非常に高いピンセットです。柄より鋭く長い先が出ています。先端は非常に鋭く角を落としています。 BIOLOGIEは一般品と比べて、先端巾・厚みが細くなっており、より顕微鏡作業に適しています。
用途顕微鏡下での作業、先端の硬度を求める作業 材質特殊鋼 分類等級BIOLEGIE
1本
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質[ハンドル]非磁性金属、[チップ]カーボン、耐酸性 耐熱温度(℃)[チップ]190℃(瞬時)、130℃(常時)
1個
6,370 税込7,007
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PTFEコーティングを施しています。 コーティングにより耐薬品性に優れ、対象物に傷を付けにくいです。
材質耐酸鋼(PTFEコーティング)
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般型カッティングピンセット。腐食に弱い。協力で固いものを扱う際に効果的
種別超精密ピンセット カッティング 材質C(カーボンスチール) 全長(mm)120 硬度57HRC アズワン品番61-4459-69
1本
10,980 税込12,078
欠品中

先端が緩やかにカーブし鋭利ですので、細かな作業に適しています。
全長(mm)115
1本
7,227 税込7,950
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端はPVDFなので強度、耐薬品性・耐候性に優れるとともに、ESDセーフでスパーク発生が無く埃を寄せ付けません。 接触傷を付けることが少なくクリーニング・エッチング工程などにも適しています。
材質ハンドル/SA(耐酸鋼)、 先端チップ/PVDF(ポリフッ化ビリニデン) 全長(mm)130 耐熱温度(℃)150
1個
5,990 税込6,589
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質クロモスチール
1個
6,600 税込7,260
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
5,495 税込6,045
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

掌サイズで持ちやすいです
材質スチール 形状直・細 寸法(mm)先端幅:1.5、全長:80
1個
235 税込259
翌日出荷

掌サイズで持ちやすいです
材質スチール 形状直・平 寸法(mm)先端幅:5、全長:80
1個
235 税込259
翌日出荷

LINDSTROM(リンドストローム)5本セット
材質特殊工具鋼 質量(g)115
1セット(5本)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)絶縁ピンセット
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900 材質(金属部)クロムバナジウム鋼
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端はPVDFなので強度、耐薬品性・耐候性に優れるとともに、ESDセーフでスパーク発生が無く埃を寄せ付けません。接触傷を付けることが少なくクリーニング・エッチング工程などにも適しています。超純水洗浄加工(16mΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。
仕様SCC洗浄品:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質ハンドル/SA(耐酸鋼)、先端チップ/PVDF 全長(mm)130 耐熱温度(℃)150
1本
7,690 税込8,459
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

先端は非磁性体ですので金属汚染や有機物の溶出がありません。耐摩耗性に優れています。超純水洗浄加工(16mΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。
仕様SCC洗浄品:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質ハンドル/SA(耐酸鋼)、先端チップ/ジルコニアセラミックス 耐熱温度(℃)1000
1本
13,600 税込14,960
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐酸性、耐磁性
材質鋼鉄 形状アーム角45度、ガイドピン付き 全長(mm)150 質量(g)25
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

滑らかな尖った鼻。サテン仕上げ。耐磁性ステンレス鋼材
材質炭素鋼 形状ストレートノーズタイプ 全長(mm)125 質量(g)17
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

滑らかな尖った鼻。反射防止のため黒仕上げ。炭素鋼材。耐酸性、耐磁性
材質炭素鋼 形状ストレートノーズタイプ 全長(mm)130 質量(g)16
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

非磁性(100%)。
材質超合金(ニッケルクロムモリブデン) 形状直・鋭(先端幅:0.13mm、全長:120mm、厚み:0.11mm) 直・平(先端幅:1.90mm、全長:120mm、厚み:0.11mm) 直・鋭(先端幅:0.18mm、全長:110mm、厚み:0.12mm) 直・鋭(先端幅:0.13mm、全長:110mm、厚み:0.06mm) 曲・鋭(先端幅:0.16mm、全長:120mm、厚み:0.09mm) ケース寸法(mm)130(W)×180(D)×13(H) 連続使用温度(℃)600
1セット(1セット)
43,600 税込47,960
翌日出荷

耐酸性で長寿命です。エレクトリック関係パーツに適するようすべて非磁性です。使いやすくするために滑り止めや、ハンドル部にギザグリップを付けてあります。クラス100で表面洗浄、クリーンパック。用途:普通のピンセットでは取り扱いにくいもの、半導体ウェハーや、雲母のような薄く壊れやすい物の移動やピックアップに。
材質クロームスチール(硬度390VC及び40RC) 寸法D(mm)- 寸法E(mm)-
1本
5,740 税込6,314
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LINDSTROM(リンドストローム)ピンセット(組セット/非磁性タイプ)
静電気帯電防止(ESD)仕様です。非磁性です。
用途電子系の作業に。細かい作業に。精密な作業に。 トラスコ品番498-0662 セット内容TL00B-SA、TL2A-SA 材質特殊工具鋼 先端ストレート型、先細型
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。細かなものを精密にカッティングするのに最適な商品です。軟質銅線(最大0.30mm)の切断に適しています。
用途ワイヤー、ひげゼンマイなどの細かい物の切断に。 材質炭素鋼(刃の高度:HRC61~62)
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

No.15AGWのESDタイプ。腐食に弱い。強力で固いものを扱う際に効果的
種別超精密ピンセット カッティング 材質C(カーボンスチール) 全長(mm)120 硬度57HRC 表面抵抗(グリップ部)10^8-10^9ohm アズワン品番61-4459-52
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

レバー付。腐食に弱い。協力で固いものを扱う際に効果的
種別超精密ピンセット カッティング 材質C(カーボンスチール) 全長(mm)120 硬度57HRC アズワン品番61-4459-48
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷

LINDSTROM(リンドストローム)2本セット
材質特殊工具鋼
1セット(2本)
3,198 税込3,518
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端は非磁性体ですので金属汚染や有機物の溶出がありません。耐摩耗性に優れています。
材質ハンドル/SA(耐酸鋼)、先端チップ/ジルコニアセラミックス 耐熱温度(℃)1000
1個
11,781 税込12,959
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端はPVDFなので強度、耐薬品性・耐候性に優れるとともに、ESDセーフでスパーク発生が無く埃を寄せ付けません。 接触傷を付けることが少なくクリーニング・エッチング工程などにも適しています。
付属品チップ1セット、ネジ3本 材質ハンドル/SA(耐酸鋼)、先端チップ/PVDF 全長(mm)130 タイプ(先端)4WFSVR.SA交換用チップ 耐熱温度(℃)150 アズワン品番2-8667-27
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

TGK(東京硝子器械)耐熱ピンセット
高温時での作業、宝飾品ロウ付、ガラス細工、歯科技工作業などに適しています。 酸素の高温でもピンセット先端部が変形しません。
材質特殊鋼(先端部) 耐熱温度(℃)酸素の3000
1本
6,490 税込7,139
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『その他作業工具』には他にこんなカテゴリがあります