ピンセットは、細かな作業を行う際に利用される工具。用途に合わせてさまざまな材質、形状で作られており、製品によっては3,000度の高温に耐えるものや、握ると先端が開く逆作用のものもあります。逆作用のものは、手を離しても部品を保持できるため、精密作業時のクリップ変わりにも使用可能。見た目は似たような形状のものが多いのですが、本来の用途外の製品を使用すると、傷を付けたり、仕上がりが悪くなるため、注意が必要です。
「先端形状」から絞り込む

先曲(2)

先細(7)

直(5)
スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性・耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
耐熱温度(℃)約400
スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性、耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。非常に鋭い先端
用途特に精密な作業に。
エレクトロニクス&インダストリー用。
全長(mm)110
材質DUMOXEL(ノン・マグ)
先端厚さ(mm)0.06
先端幅(mm)0.1
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
耐腐食に非常に優れ100%磁性を帯びない非常に鋭い先端
用途特に精密な作業に。
時計製造用。
全長(mm)110
材質DUMOSTAR(デュモスター)
先端厚さ(mm)0.06
先端幅(mm)0.1
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
スイスDUMONT社製のピンセットです。
DUMONT社独自の合金DUMOXELを使用しており、95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。
材質DUMOXEL(NON-Magnetic)
全長(mm)125
タイプ一般的なストレートタイプです
耐熱温度(℃)約400
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
耐腐食に優れて80%磁気を帯びない。非常に鋭い先端。
用途特に精密な作業に。
エレクトロニクス&インダストリー用。
全長(mm)110
材質ANTIMAGN(非磁性合金)
先端厚さ(mm)0.06
先端幅(mm)0.1
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
.コバルト含有量が約40%の合金材質のPHYNOXをピンセット全体に使用した完全非磁性体で硬度が非常に高いスイスDUMONT社の最高級ピンセットです。
スイスDUMONT社製のピンセットです。
DUMONT社独自の合金DUMOXELを使用しており、95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。
BIOLOGIEタイプで先端が特に鋭く作られており、顕微鏡下での作業等に最適です。
材質DUMOXEL(NON-Magnetic)
全長(mm)110
タイプ先端に角を付け非常に鋭く仕上げています
耐熱温度(℃)約400
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥9,898
税込¥10,888
8日以内出荷
800℃までの高温においても優れた強さ。何度も使用することから生じる金属疲労に対する抵抗力に加えて鋭利さを維持。SA(非磁性)タイプのものに比べて6倍の強度。ほとんどの化学物質、塩酸に対する耐食性。100%非磁性
種別ID-SS NC
材質NC(ニッケル・クロム・モリブデンの超合金)
全長(mm)140
アズワン品番61-4460-02
1本
¥7,098
税込¥7,808
翌々日出荷
800℃までの高温においても優れた強さ。何度も使用することから生じる金属疲労に対する抵抗力に加えて鋭利さを維持。SA(非磁性)タイプのものに比べて6倍の強度。ほとんどの化学物質、塩酸に対する耐食性。100%非磁性
種別ID-65A NC
材質NC(ニッケル・クロム・モリブデンの超合金)
全長(mm)140
アズワン品番61-4459-96
1本
¥9,698
税込¥10,668
12日以内出荷
耐腐食に優れて80%磁気を帯びない。手を台の上にのせて作業ができます。
物を保持した時の視野が広くとれます。
先はカーブしており、角を削った鋭い先端になっています。
用途組立て作業に。
エレクトロニクス&インダストリー用。
全長(mm)115
材質ANTIMAGN(非磁性合金)
先端厚さ(mm)0.1
先端幅(mm)0.17
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌日出荷
耐腐食に優れて80%磁気を帯びない。細い先端。
用途一般精密組立てに。
エレクトロニクス&インダストリー用。
全長(mm)120
材質ANTIMAGN(非磁性合金)
先端厚さ(mm)0.1
先端幅(mm)0.17
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
スイスDUMONT社製のピンセットです。
TWS-51は、コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。
TW-3C・TW-5/45°は95~98%磁気を帯びず、強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れた、DUMONT社独自の合金のDUMOXELを使用しています。
耐熱温度(℃)約400
クロム・コバルト・モリブテンの合金で、強靭な耐久性を有しています。
磁界中においても100%磁化しません。
100%腐食せずに錆びません。
ビッカース硬度542で、刃先は磨耗も変形もしません。
スイス製高級ピンセット。
材質AXAL(強力耐久型クロム・コバルト・モリブテン合金)
先端部の厚み0.1mm、幅0.15mmの超極細チップタイプです。
材質は航空機エンジンやインプラント・人工関節に使われるコバルトクロム合金のため、腐食しにくく耐熱性にも優れています。
グリップ部には握りやすい溝加工が施されており、指先の通気性も良く快適な作業性です。
材質コバルトクロム合金
先端厚さ(mm)0.1
耐熱温度(℃)520
先端幅(mm)0.15
材質ANTIMAGN(非磁性合金)
形状直・鋭
全長(mm)110
アズワン品番64-7879-86
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)0.17×0.1
1本
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
材質ANTIMAGN(非磁性合金)
形状直・鋭
全長(mm)90
アズワン品番64-7879-85
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)0.17×0.1
1本
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
材質ANTIMAGN(非磁性合金)
形状曲・鋭
全長(mm)115
アズワン品番64-7879-84
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)0.17×0.1
1本
¥5,200
税込¥5,720
翌日出荷
材質ANTIMAGN(非磁性合金)
形状直・鋭
全長(mm)140
アズワン品番64-7879-83
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)0.2×0.12
1本
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
材質ANTIMAGN(非磁性合金)
形状直・鋭
全長(mm)120
アズワン品番64-7879-82
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)0.2×0.12
1本
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
材質ANTIMAGN(非磁性合金)
形状直・鋭
全長(mm)90
アズワン品番64-7879-81
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)0.17×0.1
1本
¥3,700
税込¥4,070
翌日出荷
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 グリップに滑り止めスリットが付いており、握りやすくなっています。 通常の製品よりも先端がさらに細いバイオロジー仕様のピンセットです。
材質ニッケル(Ni) クロム(Cr) モリブデン(Mo)の超合金
高い濃度のモリブデンの使用により、優れた腐食性で、80%非磁性ですが、イノックスほど硬度はありません。 非磁性合金は約400℃(DIN 50914)まで耐熱可能で、270℃でオートクレーブ殺菌に適します。
材質Antimagnetic(C.Cr.Ni.Moで構成)
スイス製高級ピンセット。先端が緩やかにカーブした組立作業用です。先端に溝が付いています。コバルトを基材としたクロム・ニッケル・モリブデンの合金です。ビッカース硬度500以上で、耐摩耗性に優れます。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は-269~500℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
仕様No.7B
種別AXAL No.7B
材質AXAL(強力耐久型)
全長(mm)115
アズワン品番2-5149-18
1本
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
スイス製高級ピンセット。カギ針型の先端部分を細かく強靭に仕上げた精密作業用です。コバルトを基材としたクロム・ニッケル・モリブデンの合金です。ビッカース硬度500以上で、耐摩耗性に優れます。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は-269~500℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
仕様No.6
種別AXAL No.6
材質AXAL(強力耐久型)
全長(mm)110
アズワン品番2-5149-16
1本
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
スイス製高級ピンセット。手に持ったときの角度が自然で、鶴首状(カーブ35°)の微細作業用です。コバルトを基材としたクロム・ニッケル・モリブデンの合金です。ビッカース硬度500以上で、耐摩耗性に優れます。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は-269~500℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
仕様No.5AR
種別AXAL No.5AR
材質AXAL(強力耐久型)
全長(mm)112
アズワン品番2-5149-15
1本
¥10,980
税込¥12,078
12日以内出荷
耐腐食に優れて80%磁気を帯びない。短く細い先端。
用途特に精密な作業に。
エレクトロニクス&インダストリー用。
全長(mm)110
材質ANTIMAGN(非磁性合金)
先端厚さ(mm)0.1
先端幅(mm)0.17
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
耐腐食に優れて80%磁気を帯びない。ジュネーブ型、短い先端。
用途エレクトロニクス&インダストリー用。
全長(mm)90
材質ANTIMAGN(非磁性合金)
先端厚さ(mm)0.1
先端幅(mm)0.17
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌日出荷
耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。細い先端
用途一般精密組立てに。
エレクトロニクス&インダストリー用。
全長(mm)120
材質DUMOXEL(ノン・マグ)
先端厚さ(mm)0.1
先端幅(mm)0.17
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌日出荷
100%非磁性。800℃までの室温においてすぐれた強さです。ほとんどの化学物質、塩、酸に対する腐食や消耗に抵抗力があります。
何度も使用することから生じる疲労に対する抵抗力に加え、鋭利さを維持します。
材質Ni、Cr、Mo
1
2
次へ
その他作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。