ピンセット :「真空吸着機器」の検索結果
連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。
本体後部のキャップをはずせばノズル・パッドが収納出来ます。
付属品ベントノズル(A1165)、パッド3種(A1166、A1167、A1311)
TGK品番948-25-27-01
トラスコ品番256-0437
質量(g)19
アズワン品番9-5007-01
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
工場エアー不要・100V電源不要!。超小型強力ポンプ採用で確実な吸着を実現します。(単4形乾電池2本使用)。連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。ソフトタッチスイッチで手になじむペンタイプです。静電気対策材料を使用しております。
電源単4形乾電池2本
付属品ベントノズル(A1165)、パッド2種(A1312、A1311)、アルカリ乾電池2本、収納ケース
TGK品番000-25-27-01
トラスコ品番256-0445
質量(g)43(電池除く)
外形寸法(mm)W130×H29×D22
電池寿命(通常使用で約)30000回(アルカリ電池)
アズワン品番1-6404-01
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ダイヤフラムポンプで連続吸着が可能です。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)5
TGK品番948-25-27-05
トラスコ品番849-7153
セット内容本体、ペン、ホース、ペントノズル2種(A1164、A1165)、パッド2種(A1166、A1167)
ホース長さ(m)1.1
ステーション外形寸法(mm)W132×H83×D170
ステーション質量(kg)1.65
ポンプダイヤフラムポンプ
最大到達圧力(kPa)37.3(280mmHg)
ペン質量(g)25
ペン外径寸法(mm)123
パッド導電性シリコンゴム
1個
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
その他作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。