ピンセット :「角落とし」の検索結果
商品豆知識
「先端形状」から絞り込む
先細(2)
FONTAX社のTAXAL合金と全く同様の合金材質で、完全非磁性で硬度が非常に高いピンセットです。柄より鋭く長い先が出ています。先端は非常に鋭く角を落としています。
先端形状先細
材質特殊鋼
FONTAX社のTAXAL合金と全く同様の合金材質で、完全非磁性で硬度が非常に高いピンセットです。柄より鋭く長い先が出ています。先端は非常に鋭く角を落としています。
BIOLOGIEは一般品と比べて、先端巾・厚みが細くなっており、より顕微鏡作業に適しています。
用途顕微鏡下での作業、先端の硬度を求める作業
材質特殊鋼
分類等級BIOLEGIE
スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性、耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
ピンセット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。