ピンセット :「いた」の検索結果

特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非磁性(80%)、耐酸性に優れています。エポキシコーティングにより、電子部品の取り扱いやクリーンルームでの使用に適したESD特性を備えています。
材質ステンレス(SUS316L・サンドブラスト加工) 開口幅(mm)8
1本(1本)
4,540 税込4,994
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはセラミックで非常に優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性・耐食性があります。
1本
9,910 税込10,901
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。セラミックチップは、温度や過酷な環境に対する優れた耐性と、並外れた硬度を備えています。
1本
9,910 税込10,901
翌日出荷

小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。セラミックチップは、温度や過酷な環境に対する優れた耐性と、並外れた硬度を備えています。
1本
9,910 税込10,901
翌日出荷

逆作用。平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
1本
5,530 税込6,083
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。先端チップはセラミックで非常に優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性・耐食性があります。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。
1本
9,910 税込10,901
翌日出荷

小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはセラミックで非常に硬く優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また、耐熱性・耐食性がありESD性能(10^7~10^9)もあります。
1本
11,100 税込12,210
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはセラミックで非常に硬く優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また、耐熱性・耐食性がありESD性能(10^7~10^9)もあります。
1本
11,100 税込12,210
翌日出荷

小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
1本
4,930 税込5,423
翌日出荷

平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
1本
4,930 税込5,423
翌日出荷

WAFER用。100mmまでの平らな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
1本
5,320 税込5,852
翌日出荷

小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
1本
4,930 税込5,423
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱処理により、非常に堅く高強度です。耐腐食性にも優れています。
材質ステンレススチール 形状直・鋭 寸法(mm)先端幅:0.3、全長:120
1個
4,270 税込4,697
翌日出荷

平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
1本
4,930 税込5,423
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。湾曲した形状により、視認性が最大限に向上し、人間工学が向上します。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはセラミックで非常に硬く優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また、耐熱性・耐食性がありESD性能(10^7~10^9)もあります。
1本
11,100 税込12,210
翌日出荷

非磁性・耐腐食性・耐酸性・耐アルカリ性に優れています。
材質非磁性ステンレス 形状直・鋭 寸法(mm)先端幅:0.2、全長:115
1個
7,420 税込8,162
翌日出荷

非磁性・耐腐食性・耐酸性・耐アルカリ性に優れています。
材質非磁性ステンレス 形状直・鋭 寸法(mm)先端幅:0.4、全長:120
1個
7,420 税込8,162
翌日出荷

防爆・非磁性で耐食性にも優れています
アズワン品番64-7905-91
1個
17,900 税込19,690
翌日出荷

WAFER用。50mmまでの平らな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
1本
5,320 税込5,852
翌日出荷

小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。曲がった形状により、最大限の視認性と人間工学的な操作性が向上します。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
1本
4,930 税込5,423
翌日出荷

小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。先端チップはセラミックで非常に硬く優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また、耐熱性・耐食性がありESD性能(10^7~10^9)もあります。
1組
7,930 税込8,723
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非磁性・耐腐食性・耐酸性・耐アルカリ性に優れています。
材質非磁性ステンレス 形状直・鋭 寸法(mm)先端幅:0.3、全長:130
1個
4,920 税込5,412
翌日出荷

非磁性・耐腐食性・耐酸性・耐アルカリ性に優れています。
材質非磁性ステンレス 形状直・鋭 寸法(mm)先端幅:0.3、全長:110
1個
4,430 税込4,873
翌日出荷

非磁性・耐腐食性・耐酸性・耐アルカリ性に優れています。
材質非磁性ステンレス 形状直・細 寸法(mm)先端幅:1.0、全長:120
1個
7,880 税込8,668
翌日出荷

非磁性・耐腐食性・耐酸性・耐アルカリ性に優れています。
材質非磁性ステンレス 形状曲・鋭 寸法(mm)先端幅:0.3、全長:110
1個
9,120 税込10,032
翌日出荷

非磁性・耐腐食性・耐酸性・耐アルカリ性に優れています。
材質非磁性ステンレス 形状直・鋭 寸法(mm)先端幅:0.3、全長:120
1個
7,320 税込8,052
翌日出荷

平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。湾曲した形状により、視認性が最大限に向上します。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
1本
4,930 税込5,423
翌日出荷

熱処理により、非常に堅く高強度です。耐腐食性にも優れています。
材質ステンレススチール 形状直・細 寸法(mm)先端幅:1.0、全長:120
1個
5,850 税込6,435
翌日出荷

セラミックチップは、温度や過酷な環境に対する優れた耐性と、並外れた硬度を備えています。
1組
6,740 税込7,414
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱処理により、非常に堅く高強度です。耐腐食性にも優れています。
材質ステンレススチール 形状直・鋭 寸法(mm)先端幅:0.3、全長:120
1個
4,060 税込4,466
翌日出荷

細い先端。熱処理により、非常に堅く高強度です。耐腐食性にも優れています。
1個
3,960 税込4,356
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装時の円筒形部品の位置決め作業に使用出来ます。572型部品位置決めピンセットは、5ミリの円筒形部品を保持する必要がある繊細な用途に適しています。ハンドルのグリップ力を高める線状の溝が施されています。
1本
3,870 税込4,257
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装時の円筒形部品の位置決め作業に使用出来ます。572型部品位置決めピンセットは、5ミリの円筒形部品を垂直に保持する必要がある繊細な用途に適しています。ハンドルのグリップ力を高める線状の溝が施されています。
1本
3,870 税込4,257
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。3C型高精度ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持し、かつ視認性を良くする必要がある用途に適しています。短いボディは、よりしっかりとした握り心地と実用性を兼ね備えています。
1本
4,060 税込4,466
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAFER用。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。約150mmの平らな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。ラインの鋸歯状によりハンドルのグリップ力がさらに高まります。曲がったパドルは、位置決め中に部品を静止させておくのに役立ちます。
1本
6,120 税込6,732
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装時の円筒形部品の位置決め作業に使用出来ます。578型部品位置決めピンセットは、2ミリの円筒形部品を保持する必要がある繊細な用途に適しています。ハンドルのグリップ力を高める線状の溝が施されています。
1本
3,870 税込4,257
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装時の円筒形部品の位置決め作業に使用出来ます。582型部品位置決めピンセットは、1ミリの円筒形部品を保持する必要がある繊細な用途に適しています。ハンドルのグリップ力を高める線状の溝が施されています。
1本
3,870 税込4,257
翌日出荷

小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。湾曲した形状により、視認性が最大限に向上し、人間工学が向上します。先端チップはセラミックで非常に硬く優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また、耐熱性・耐食性がありESD性能(10^7~10^9)もあります。
1組
7,930 税込8,723
翌日出荷

先端チップはセラミックで非常に優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性・耐食性があります。
1組
6,740 税込7,414
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。0C9型高精度ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持し、かつ視認性を良くする必要がある繊細な用途に適しています。短いボディは、よりしっかりとした握り心地と実用性を兼ね備えています。
1本
4,060 税込4,466
翌日出荷

『その他作業工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング