ピンセット :「固定」の検索結果
ピンセットは、細かな作業を行う際に利用される工具。用途に合わせてさまざまな材質、形状で作られており、製品によっては3,000度の高温に耐えるものや、握ると先端が開く逆作用のものもあります。逆作用のものは、手を離しても部品を保持できるため、精密作業時のクリップ変わりにも使用可能。見た目は似たような形状のものが多いのですが、本来の用途外の製品を使用すると、傷を付けたり、仕上がりが悪くなるため、注意が必要です。
関連キーワード
商品豆知識
耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。36A型高精度ピンセットは、平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。線状の溝がグリップ力を高めます。耐磁性。耐酸性。先端が曲がっているため、位置決めの際に部品を固定することができ、人間工学的に優れています。
1本
¥3,660
税込¥4,026
翌日出荷
その他作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。