48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先端形状」から絞り込む
先曲
先曲(1)
先細
先細(4)
平
(1)
直
(3)
1個
2,630 税込2,893
当日出荷

非磁性(100%)。
材質超合金(ニッケルクロムモリブデン) 形状直・鋭(先端幅:0.13mm、全長:120mm、厚み:0.11mm) 直・平(先端幅:1.90mm、全長:120mm、厚み:0.11mm) 直・鋭(先端幅:0.18mm、全長:110mm、厚み:0.12mm) 直・鋭(先端幅:0.13mm、全長:110mm、厚み:0.06mm) 曲・鋭(先端幅:0.16mm、全長:120mm、厚み:0.09mm) ケース寸法(mm)130(W)×180(D)×13(H) 連続使用温度(℃)600
1セット(1セット)
43,600 税込47,960
翌日出荷

1個
2,350 税込2,585
翌日出荷

1個
4,190 税込4,609
当日出荷

1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

1個
2,740 税込3,014
翌日出荷

1個
2,350 税込2,585
翌日出荷

1個
440 税込484
翌日出荷

エスコ品番EA595EV-103
1個
440 税込484
翌日出荷

1個
440 税込484
翌日出荷

1個
440 税込484
翌日出荷

1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

セット内容【5本組】曲鋭(先端幅:0.5mm/全長:150mm/ギザ無)、直鋭(先端幅:0.5mm/全長:150mm/ギザ無)、曲細(先端幅:2mm/全長:125mm/ギザ有)、直細(先端幅:2mm/全長:125mm/ギザ有)、直丸(先端幅:3.2mm/全長:102mm/ギザ無)、ケース
1セット(5本)
1,760 税込1,936
当日出荷

カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
1組
1,590 税込1,749
翌日出荷

カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
1組
1,590 税込1,749
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
1組
1,590 税込1,749
翌日出荷

カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
1組
1,590 税込1,749
翌日出荷

カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
1組
1,980 税込2,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
1組
2,770 税込3,047
翌日出荷

1セット(5本)
1,340 税込1,474
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエステル製ツールロール入り 厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具
仕様●<セット内容>:5本組●先端:ストレート×3本・ベンド×2本●全長(mm):125~155●仕上げ:ニッケルメッキ●ハンドル:1000V絶縁ディップコーティング●材質:ステンレス鋼 アズワン品番65-2165-22
1組(5本)
27,400 税込30,140
翌日出荷

[セット内容]全長115先端幅2.0-直・細×1本、全長115先端幅0.3-直・鋭×1本、全長110先端幅0.4-曲・鋭×1本、全長115先端幅3.3-直・平×1本、全長115先端幅7.7直・平×1本(mm) ポリエステル製ツールロール入り 導電性 ギザなし
仕様●ケースサイズ:200(W)×30(D)×90(H)mm●材質:炭素繊維強化プラスチック アズワン品番65-2152-99
1組(5本)
8,370 税込9,207
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。5型高精度ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持し、視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。
1本
4,740 税込5,214
翌日出荷

曲がった形状により、最大限の視認性と人間工学的な操作性が向上します。カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
1組
1,590 税込1,749
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装時の円筒形部品の位置決め作業に使用出来ます。572型部品位置決めピンセットは、5ミリの円筒形部品を保持する必要がある繊細な用途に適しています。ハンドルのグリップ力を高める線状の溝が施されています。
1本
3,870 税込4,257
翌日出荷

小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
1本
4,930 税込5,423
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
1本
4,930 税込5,423
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装時の円筒形部品の位置決め作業に使用出来ます。572型部品位置決めピンセットは、5ミリの円筒形部品を垂直に保持する必要がある繊細な用途に適しています。ハンドルのグリップ力を高める線状の溝が施されています。
1本
3,870 税込4,257
翌日出荷

平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
1本
4,930 税込5,423
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
1本
4,930 税込5,423
翌日出荷

逆作用。平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
1本
5,530 税込6,083
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WAFER用。50mmまでの平らな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
1本
5,320 税込5,852
翌日出荷

WAFER用。100mmまでの平らな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
1本
5,320 税込5,852
翌日出荷

平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。湾曲した形状により、視認性が最大限に向上します。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
1本
4,930 税込5,423
翌日出荷

小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。曲がった形状により、最大限の視認性と人間工学的な操作性が向上します。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
1本
4,930 税込5,423
翌日出荷

WAFER用。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。約150mmの平らな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。ラインの鋸歯状によりハンドルのグリップ力がさらに高まります。曲がったパドルは、位置決め中に部品を静止させておくのに役立ちます。
1本
6,120 税込6,732
翌日出荷

掌サイズで持ちやすいです
材質スチール 形状直・平 寸法(mm)先端幅:5、全長:80
1個
235 税込259
翌日出荷

材質デルリン500 (アセタール樹脂) 形状曲・鋭 幅(mm)0.8 全長(mm)118 耐熱温度(℃)240 アズワン品番64-2234-42
1本
305 税込336
翌日出荷

1個
940 税込1,034
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
4,460 税込4,906
翌日出荷

『その他作業工具』には他にこんなカテゴリがあります