ピンセット :「つえ」の検索結果
ピンセットは、細かな作業を行う際に利用される工具。用途に合わせてさまざまな材質、形状で作られており、製品によっては3,000度の高温に耐えるものや、握ると先端が開く逆作用のものもあります。逆作用のものは、手を離しても部品を保持できるため、精密作業時のクリップ変わりにも使用可能。見た目は似たような形状のものが多いのですが、本来の用途外の製品を使用すると、傷を付けたり、仕上がりが悪くなるため、注意が必要です。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「先端形状」から絞り込む

平(1)
様々な場面で使いやすい汎用性の高いタイプ。ストレートタイプ。先端は幅が狭いタイプ。つかみ面は滑り止めの細かい網目すじ入り。ボディーは磨き処理の施されたニッケルメッキによるミラー仕上げ。材質はバネ鋼。先端はつや消しのニッケルメッキ仕上げ。ボディーは1000V絶縁のディップコーティング (VDE絶縁テスト済み DIN/IEC 60900準拠)
全長(mm)150
規格DIN/IEC 60900準拠
仕様ボディーは1000V絶縁のディップコーティング (VDE絶縁テスト済み DIN/IEC 60900準拠)
トラスコ品番835-5167
質量(g)35
1本
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
安全な輸送と損傷のない保管を目的とした高品質のツールロールに収めて、さまざまな組み合わせで用意されています。
寸法(mm)61× 5
質量(g)275
1セット
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
電気設備での作業に適した絶縁ハンドル装備。
最大1000Vの電圧に対する安全性を提供。
EN 60900、IEC 60900、VDEの各規格に従って1000Vで個別に試験され、最大電圧1000Vでの動作が承認済み。
断熱材はREACHに準拠しており、健康に有害なフタル酸エステル類を不使用。
電磁効果による損傷を避けるための耐磁性を実現。
高品質ステンレス鋼でさまざまな大気環境および多数の腐食性材料に対して卓越した堅牢性と耐食性を発揮。
寸法(mm)142×16×38
質量(g)43
寸法(A×B)(mm)1.3×3(チップ)
先端形状平口型
材質ステンレス鋼
1本
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
その他作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。