2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ポンプ不要のペンタイプ真空ピンセットです。 ピンセット先端に直接パッドを取り付けることもできます(ただしΦ2.38mmを除く)。
アズワン品番1-9707-02 付属品先端チップ(曲タイプ)Φ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mm、(直タイプ)Φ6.35mm セット内容本体+セット4本(先端チップΦ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mmの曲タイプ、Φ6.35mmの直タイプ×各1個) 本体寸法(mm)Φ13×146 吸着能力(g)20(Φ9.53mm使用時)
1式
16,900 税込18,590
当日出荷

アズワン品番1-6791-01 付属品ストレートノズル、アングルノズル、パッド4種類(ストレート用Φ6.35mmパッド、アングル用Φ9.53mm・Φ6.35mm、Φ3.18mmパッド) 質量(g)10 本体寸法(mm)Φ13×125 吸着能力(g)150まで(Φ9.53mm使用時) 材質(パッド)導電性シリコン
1個
24,900 税込27,390
欠品中

『その他作業工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング