ピンセット :「固定」の検索結果
ピンセットは、細かな作業を行う際に利用される工具。用途に合わせてさまざまな材質、形状で作られており、製品によっては3,000度の高温に耐えるものや、握ると先端が開く逆作用のものもあります。逆作用のものは、手を離しても部品を保持できるため、精密作業時のクリップ変わりにも使用可能。見た目は似たような形状のものが多いのですが、本来の用途外の製品を使用すると、傷を付けたり、仕上がりが悪くなるため、注意が必要です。
関連キーワード
商品豆知識
「先端形状」から絞り込む
手の入らない所やホビーに最適な長いサイズのピンセットです。指先でつまみにくい物をつまんで、移動・固定するなどの補助作業としてご使用いただけます。盆栽の手入れ用としても便利です。剛性が強く変形しにくいSUS材を使用しています。30cmロングタイプです。
用途手の入らない所や、細かな作業等。
形状直型
全長(mm)約300
材質ステンレス鋼SUS430
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
精密加工技術に支えられぴったり合った先端。
適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
本体を握ると先端が開くセルフロックのピンセット。
部品の保持、固定に最適です。
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)165
仕様すべり止めのローレット付
トラスコ品番370-8331
質量(g)24
最大口開き(mm)約20
先端幅(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
手の入らない所やホビーに最適なチョット長いタイプのピンセットです。指先でつまみにくい物をつまんで、移動・固定するなどの補助作業としてご使用いただけます。盆栽の手入れ用としても便利です。剛性が強く変形しにくいSUS材を使用しています。少し長めの21cmタイプです。
用途手の入らない所や、細かな作業等。
形状直型
全長(mm)約210
材質ステンレス鋼SUS430
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
先端精度にこだわった逆作用ピンセット
本体を握ると先端が開き、離すと閉じる逆作用ピンセット。
高い先端精度で小さく、薄い対象物もしっかりと保持・固定が可能。
全長(mm)118
トラスコ品番830-4204
材質ステンレス
質量(g)13
開き幅(mm)(最大)15
先端幅(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
つまむと開き、放すと閉じる逆作用ピンセットです。精密作業の必需品です。半田付けやロウ付けでの固定作業に便利です。
用途各種精密作業やプラモデル・工作・手芸用。
材質ステンレス(SUS410)
全長(mm)160
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
本体を握ると先端が開く、逆作用のロングサイズピンセット。
通常のピンセットに比べ部品の保持、固定作業に適しています。
半田付け作業や、精密機器の組立に便利です。
しっかり握れる木製グリップの奥まで届くロングタイプ。
仕様●重量:38g●材質:ステンレス
アズワン品番68-4100-42
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
先端精度にこだわった逆作用ピンセット。本体を握ると先端が開き、離すと閉じます。小さく薄い物もしっかりと保持・固定可能。最大開幅15mm。完全非磁性。
材質ステンレス
先端幅(mm)0.2
こんなお得な商品も!

ピンセット 先曲がり SUS304
モノタロウ
¥529
税込¥582
何でもつかめる普及タイプ、救急箱や工具箱に一つあれば便利です。指先でつまみにくい物をつまんで、移動・固定するなどの補助作業としてご使用いただけます。盆栽の手入れ用としても便利です。剛性が強く変形しにくいSUS材を使用しています。脱脂綿、ガーゼ、その他一般的なものをつかむのに最適です。
用途ホビーや、細かな作業等。
材質ステンレス鋼SUS430
耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。36A型高精度ピンセットは、平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。線状の溝がグリップ力を高めます。耐磁性。耐酸性。先端が曲がっているため、位置決めの際に部品を固定することができ、人間工学的に優れています。
1本
¥3,660
税込¥4,026
翌日出荷
エアを引きっぱなしのため、ウエハーに近づけるだけでウエハーが吸着します。
ボタンひとつでウエハーの着脱が可能です。
本体は導電性に優れた炭素繊維入りナイロン樹脂(トレカ)を用いています。
吸着チップは耐薬品性、耐熱性、強靱性に優れた導電性PEEK樹脂を使用しています。
抵抗値(固有)10-6Ω
質量(g)20.8
その他作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。