カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • その他作業工具
          • ピンセット

ピンセット :「鑷子」の検索結果

ピンセットは、細かな作業を行う際に利用される工具。用途に合わせてさまざまな材質、形状で作られており、製品によっては3,000度の高温に耐えるものや、握ると先端が開く逆作用のものもあります。逆作用のものは、手を離しても部品を保持できるため、精密作業時のクリップ変わりにも使用可能。見た目は似たような形状のものが多いのですが、本来の用途外の製品を使用すると、傷を付けたり、仕上がりが悪くなるため、注意が必要です。
1,903件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
フジコン 樹脂製ピンセット フジコンフジコン 樹脂製ピンセットフジコン
3,398税込3,738
1個(1個)
8日以内出荷
材質PPS本体質量(g)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×14×200耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
赤ちゃんのピンセット 貝印赤ちゃんのピンセット貝印
479税込527
1個
6日以内出荷
赤ちゃんの小さな鼻に詰まった異物を取り除くピンセットです。先端を円盤状にすることで、従来の『つまんで取り除く』という機能に加え『掻き出して取り除く』という機能をプラスした優れものです。また、衛生的で保管に便利なキャップ付きです。
材質【ピンセット部】クリーナー【ボディ】ABS樹脂【フィン部】エラストマーサイズ(cm)60×20×15
ESD対策ピンセット GBESD対策ピンセットGB
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
高精度ピンセット Ideal-Tek高精度ピンセットIdeal-Tek
4,798税込5,278
1本
翌日出荷
小さな部品をしっかり保持します。非常に硬く剛性の高い先端部と本体を備えており、曲がりを防ぎます。
材質カーボンスチール形状直・鋭幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)12質量(g)13表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.12先端幅(mm)0.18開口幅(mm)8
逆作用ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek逆作用ステンレスピンセット(耐酸/磁)Ideal-Tek
5,998税込6,598
1本
翌日出荷
小型部品をしっかりと保持する用途に適しています。逆作用により、部品を静止位置にしっかりと保持できます。
材質ステンレス(SUS316L)形状直・鋭幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)11質量(g)12.5表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.1先端長(mm)40先端幅(mm)0.18開口幅(mm)15
逆作用ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek逆作用ステンレスピンセット(耐酸/磁)Ideal-Tek
5,998税込6,598
1本
翌日出荷から8日以内出荷
平らな部品をしっかりと保持する用途に適しています。逆作用により、部品を静止位置にしっかりと保持できます。
材質ステンレス(SUS316L)表面処理サンドブラスト加工開口幅(mm)15
逆作用ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek逆作用ステンレスピンセット(耐酸/磁)Ideal-Tek
7,198税込7,918
1本
翌日出荷
平らな部品をしっかりと保持する用途に適しています。逆作用により、部品を静止位置にしっかりと保持できます。先端の特殊な形状により毛細管現象が抑制され、ピンセットの先端に沿って液体が上向きに流れるのを防ぎます。
材質ステンレス(SUS316L)形状直・鋭幅(mm)9.5全長(mm)105高さ(mm)12質量(g)11表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.14先端長(mm)30先端幅(mm)0.17開口幅(mm)17
逆作用ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek逆作用ステンレスピンセット(耐酸/磁)Ideal-Tek
5,998税込6,598
1本
翌日出荷
平らな部品をしっかりと保持しながら最大限の視認性を確保する必要がある用途に適しています。逆作用により、部品を静止位置にしっかりと保持できます。
材質ステンレス(SUS316L)形状曲・鋭幅(mm)12全長(mm)115高さ(mm)11質量(g)12.5表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.18先端長(mm)33先端幅(mm)0.23開口幅(mm)15
逆作用ステンレスピンセット Ideal-Tek逆作用ステンレスピンセットIdeal-Tek
31,980税込35,178
1セット
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。平らな部品又は小さな部品をしっかりと保持しながら最大限の視認性を確保する必要がある用途に適しています。逆作用により、部品を静止位置にしっかりと保持できます。5本組。セット内容:直・鋭(先端幅0.13mm、全長120mm、厚み0.11mm)×1本、直・平(先端幅1.90mm、全長120mm、厚み0.11mm)×1本、直・鋭(先端幅0.18mm、全長110mm、厚み0.12mm)×1本、直・鋭(先端幅0.13mm、全長110mm、厚み0.06mm)×1本、曲・鋭(先端幅0.16mm、全長120mm、厚み0.09mm)×1本。
セット内容【5本組セット】(2AX.SA.1)直・平(先端幅1.90mm、全長120mm、厚さ0.12mm)×1本、(3X.SA.1)直・鋭(先端幅0.18mm、全長120mm、厚さ0.10mm)×1本、(5X.SA.1)直・鋭(先端幅0.10mm、全長110mm、厚さ0.10mm)×1本、(5AX.SA.1)直・鋭(先端幅0.20mm、全長115mm、厚さ0.11mm)×1本、(7X.SA.1)曲・鋭(先端幅0.23mm、全長115mm、厚さ0.18mm)×1本材質ステンレス(SUS316L)質量(g)65表面処理サンドブラスト加工寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×105×16
替チップ Ideal-Tek替チップIdeal-Tek
1,698税込1,868
1組
翌日出荷
カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
用途249CPR.SA.1用替チップ材質プラスチック製(カーボンナノPEEK)形状直・細幅(mm)8全長(mm)40高さ(mm)4質量(g)1先端厚さ(mm)1先端幅(mm)2
替チップ Ideal-Tek替チップIdeal-Tek
8,298税込9,128
1組
翌日出荷
先端チップはセラミックで非常に硬く優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れていますまた、耐熱性・耐食性がありESD性能(10^7~10^9)もあります。
用途2AZJK.SA.0.IT用 替チップ材質セラミック製(ジルコニア強化アルミナ)形状直・細幅(mm)6.8全長(mm)40高さ(mm)3.2質量(g)4先端厚さ(mm)0.35先端幅(mm)1.9
替チップ Ideal-Tek替チップIdeal-Tek
1,998税込2,198
1組
翌日出荷
カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
用途2WFCPR@.SA.1用替チップ材質プラスチック製(カーボンナノPEEK)形状直・特殊幅(mm)6.7全長(mm)40高さ(mm)10質量(g)1.5先端厚さ(mm)0.7先端幅(mm)6.6
替チップ Ideal-Tek替チップIdeal-Tek
6,998税込7,698
1組
翌日出荷
セラミックチップは、温度や過酷な環境に対する優れた耐性と、並外れた硬度を備えています。
用途2AMZ.SA.0.IT用替チップ材質セラミック製(ジルコニア強化アルミナ)形状直・細幅(mm)6.8全長(mm)50高さ(mm)3.2質量(g)1先端厚さ(mm)0.3先端長(mm)35先端幅(mm)2
替チップ Ideal-Tek替チップIdeal-Tek
1,698税込1,868
1組
翌日出荷
カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
用途5CPR.SA.1又は5XCPR.SA.1用替チップ材質プラスチック製(カーボンナノPEEK)形状直・鋭幅(mm)8全長(mm)40高さ(mm)4質量(g)1先端厚さ(mm)0.45先端幅(mm)0.6
替チップ Ideal-Tek替チップIdeal-Tek
1,698税込1,868
1組
翌日出荷
カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
用途2ABCPR.SA.1用替チップ材質プラスチック製(カーボンナノPEEK)形状曲・細幅(mm)15全長(mm)40高さ(mm)3.5質量(g)1先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)2
替チップ Ideal-Tek替チップIdeal-Tek
1,698税込1,868
1組
翌日出荷
カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
用途246CPR.SA.1用替チップ材質プラスチック製(カーボンナノPEEK)形状曲・鋭幅(mm)9全長(mm)36高さ(mm)3.5質量(g)1先端厚さ(mm)0.25先端幅(mm)0.5
替チップ Ideal-Tek替チップIdeal-Tek
2,898税込3,188
1組
翌日出荷
カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
用途8WLCPR@.SA.1用替チップ材質プラスチック製(カーボンナノPEEK)形状直・特殊幅(mm)28全長(mm)40高さ(mm)14質量(g)2先端厚さ(mm)14先端幅(mm)27.5
替チップ Ideal-Tek替チップIdeal-Tek
1,698税込1,868
1組
翌日出荷
カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
用途242CPR.SA.1用替チップ材質プラスチック製(カーボンナノPEEK)形状直・鋭幅(mm)8全長(mm)40高さ(mm)3.5質量(g)1先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)1.7
替チップ Ideal-Tek替チップIdeal-Tek
1,998税込2,198
1組
翌日出荷
カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
用途4WFCPR@.SA.1用替チップ材質プラスチック製(カーボンナノPEEK)形状直・特殊幅(mm)12全長(mm)40高さ(mm)10質量(g)2先端厚さ(mm)10先端幅(mm)12
替チップ Ideal-Tek替チップIdeal-Tek
1,698税込1,868
1組
翌日出荷
カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
用途259CPR.SA.1用替チップ材質プラスチック製(カーボンナノPEEK)形状直・鋭幅(mm)8全長(mm)40高さ(mm)3.5質量(g)1先端厚さ(mm)0.6先端幅(mm)0.6
替チップ Ideal-Tek替チップIdeal-Tek
1,698税込1,868
1組
翌日出荷
カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
用途7CPR.SA.1用替チップ材質プラスチック製(カーボンナノPEEK)形状曲・鋭幅(mm)15全長(mm)40高さ(mm)3.5質量(g)1先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)0.5
替チップ Ideal-Tek替チップIdeal-Tek
1,698税込1,868
1組
翌日出荷
カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
用途2ACPR.SA.1用替チップ材質プラスチック製(カーボンナノPEEK)形状直・細幅(mm)8全長(mm)40高さ(mm)3.5質量(g)1先端厚さ(mm)0.4先端幅(mm)2
替チップ Ideal-Tek替チップIdeal-Tek
8,298税込9,128
1組
翌日出荷
先端チップはセラミックで非常に硬く優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れていますまた、耐熱性・耐食性がありESD性能(10^7~10^9)もあります。
用途73ZJ.SA.0.IT用 替チップ材質セラミック製(ジルコニア強化アルミナ)形状直・鋭幅(mm)6.8全長(mm)50高さ(mm)3.2質量(g)3.5先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)0.6
替チップ Ideal-Tek替チップIdeal-Tek
1,698税込1,868
1組
翌日出荷
カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
用途3CPR.SA.1又は3XCPR.SA.1用替チップ材質プラスチック製(カーボンナノPEEK)形状直・鋭幅(mm)8全長(mm)40高さ(mm)3.5質量(g)1先端厚さ(mm)0.7先端幅(mm)0.7
ミニステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tekミニステンレスピンセット(耐酸/磁)Ideal-Tek
4,298税込4,728
1本
翌日出荷から8日以内出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
材質ステンレス(SUS316L)表面処理サンドブラスト加工開口幅(mm)4
チップ交換式 ESDステンレスピンセット Ideal-Tekチップ交換式 ESDステンレスピンセットIdeal-Tek
5,198税込5,718
1本
翌日出荷
小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
幅(mm)10全長(mm)130表面処理サンドブラスト加工材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)プラスチック製(カーボンナノPEEK)開口幅(mm)10
チップ交換式 ESDステンレスピンセット Ideal-Tekチップ交換式 ESDステンレスピンセットIdeal-Tek
5,798税込6,378
1本
翌日出荷
平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。逆作用により、部品を休止状態でしっかりと保持することができます。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
幅(mm)10質量(g)14表面処理サンドブラスト加工先端長(mm)26材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)プラスチック製(カーボンナノPEEK)
チップ交換式 ESDステンレスピンセット Ideal-Tekチップ交換式 ESDステンレスピンセットIdeal-Tek
5,198税込5,718
1本
翌日出荷
小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。ESD静電気防止仕様です。
形状直・細幅(mm)10全長(mm)130高さ(mm)15質量(g)16表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.5先端長(mm)25材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)プラスチック製(カーボンナノPEEK)先端幅(mm)1.7開口幅(mm)10
チップ交換式 ESDステンレスピンセット Ideal-Tekチップ交換式 ESDステンレスピンセットIdeal-Tek
5,198税込5,718
1本
翌日出荷
平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
形状直・細幅(mm)10全長(mm)130高さ(mm)16質量(g)17.5表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.6先端長(mm)25材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)プラスチック製(カーボンナノPEEK)先端幅(mm)0.6開口幅(mm)10
チップ交換式 ESDステンレスピンセット Ideal-Tekチップ交換式 ESDステンレスピンセットIdeal-Tek
5,198税込5,718
1本
翌日出荷
タイプ249CP プラスチック製交換式チップピンセットは、平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に最適です。炭素繊維強化ESD PEEKプラスチックは、優れた耐熱性と静電気防止性を兼ね備えています。
形状幅(mm)10全長(mm)130高さ(mm)15質量(g)17表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)1先端長(mm)26材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)プラスチック製(カーボンナノPEEK)先端幅(mm)2開口幅(mm)10
チップ交換式 ESDステンレスピンセット Ideal-Tekチップ交換式 ESDステンレスピンセットIdeal-Tek
5,198税込5,718
1本
予約販売
タイプ2ACPプラスチック製交換式チップピンセットは、平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。炭素繊維強化ESD PEEKプラスチックは、優れた耐熱性と静電気防止性を兼ね備えています。
形状直・細幅(mm)10全長(mm)130高さ(mm)16質量(g)17表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.4先端長(mm)25材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)プラスチック製(カーボンナノPEEK)先端幅(mm)2開口幅(mm)10
チップ交換式 ESDステンレスピンセット Ideal-Tekチップ交換式 ESDステンレスピンセットIdeal-Tek
5,598税込6,158
1本
翌日出荷
WAFER用です。50mmまでの平らな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
形状直・特殊幅(mm)10全長(mm)130高さ(mm)18質量(g)18奥行(mm)10.5表面処理サンドブラスト加工先端長(mm)25材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)プラスチック製(カーボンナノPEEK)先端幅(mm)6.6開口幅(mm)8
チップ交換式 ESDステンレスピンセット Ideal-Tekチップ交換式 ESDステンレスピンセットIdeal-Tek
5,198税込5,718
1本
翌日出荷
小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。曲がった形状により、最大限の視認性と人間工学的な操作性が向上します。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
形状曲・鋭幅(mm)10全長(mm)125高さ(mm)16質量(g)18表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.25先端長(mm)9.5材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)プラスチック製(カーボンナノPEEK)先端幅(mm)0.5開口幅(mm)8
チップ交換式 ESDステンレスピンセット Ideal-Tekチップ交換式 ESDステンレスピンセットIdeal-Tek
5,198税込5,718
1本
翌日出荷
タイプ2ABCPプラスチック製交換式チップピンセットは、平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。湾曲した形状により、最大限の視認性と人間工学に基づいた操作性を実現しています。炭素繊維強化ESD PEEKプラスチックは、優れた耐熱性と静電気防止性を兼ね備えています。
形状曲・細幅(mm)14全長(mm)130高さ(mm)16質量(g)18表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.5先端長(mm)27材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)プラスチック製(カーボンナノPEEK)先端幅(mm)2開口幅(mm)10
チップ交換式 ESDステンレスピンセット Ideal-Tekチップ交換式 ESDステンレスピンセットIdeal-Tek
5,598税込6,158
1本
翌日出荷
WAFER用です。100mmまでの平らな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
形状直・特殊幅(mm)12全長(mm)130高さ(mm)18質量(g)18奥行(mm)10.5表面処理サンドブラスト加工先端長(mm)25材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)プラスチック製(カーボンナノPEEK)先端幅(mm)12開口幅(mm)8
チタン製高精度ピンセット Ideal-Tekチタン製高精度ピンセットIdeal-Tek
6,398税込7,038
1本
翌日出荷
耐酸性・非磁性(100%)・耐熱性(870℃)に優れており、高温での洗浄が可能です。主に医学・生物学関連や化学関連で使用できます。
材質純チタン(グレード1)表面処理サンドブラスト加工連続使用温度(℃)350開口幅(mm)8
チタン製高精度ピンセット Ideal-Tekチタン製高精度ピンセットIdeal-Tek
37,980税込41,778
1セット
翌日出荷
耐酸性・非磁性(100%)・耐熱性(870℃)に優れており、高温での洗浄が可能です。主に医学・生物学関連や化学関連で使用できます。5本組。セット内容:直・細(先端幅1.90mm、全長120mm、厚み0.12mm)×1本、直・鋭(先端幅0.30mm、全長110mm、厚み0.18mm)×1本、直・鋭(先端幅0.15mm、全長110mm、厚み0.15mm)×1本、曲・鋭(先端幅0.32mm、全長120mm、厚み0.18mm)×1本、直・鋭(先端幅0.20mm、全長120mm、厚み0.14mm)×1本。
セット内容【5本組セット】(2A.TA.0)直・細(先端幅1.90mm、全長120mm、厚さ0.12mm)×1本、(3C.TA.0)直・鋭(先端幅0.30mm、全長110mm、厚さ0.18mm)×1本、(5.TA.0)直・鋭(先端幅0.15mm、全長110mm、厚さ0.15mm)×1本、(7.TA.0)曲・鋭(先端幅0.32mm、全長120mm、厚さ0.18mm)×1本、(1.TA.0)直・鋭(先端幅0.20mm、全長120mm、厚さ0.14mm)×1本材質純チタン(グレード1)質量(g)38表面処理サンドブラスト加工寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×105×16連続使用温度(℃)350
セラミックチップ交換式 ステンレスピンセット Ideal-Tekセラミックチップ交換式 ステンレスピンセットIdeal-Tek
9,998税込10,998
1本
翌日出荷
小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。先端チップはセラミックで非常に優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性・耐食性があります。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。交換用チップはA74MZをお求め願います。
形状直・鋭幅(mm)9全長(mm)140高さ(mm)14質量(g)18表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.5先端長(mm)40材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)セラミック製(ジルコニア強化アルミナ)先端幅(mm)1開口幅(mm)8
セラミックチップ交換式 ステンレスピンセット Ideal-Tekセラミックチップ交換式 ステンレスピンセットIdeal-Tek
9,998税込10,998
1本
翌日出荷
小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。先端チップはセラミックで非常に優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性・耐食性があります。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。交換用チップはA7MZをお求め願います。
形状直・鋭幅(mm)11全長(mm)135高さ(mm)15質量(g)15表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.45先端長(mm)29材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)セラミック製(ジルコニア強化アルミナ)先端幅(mm)0.7開口幅(mm)8
セラミックチップ交換式 ステンレスピンセット Ideal-Tekセラミックチップ交換式 ステンレスピンセットIdeal-Tek
9,998税込10,998
1本
翌日出荷
小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。先端チップはセラミックで非常に優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性・耐食性があります。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。交換用チップはA73MZをお求め願います。
形状直・鋭幅(mm)9全長(mm)140高さ(mm)16質量(g)16表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.5先端長(mm)35材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)セラミック製(ジルコニア強化アルミナ)先端幅(mm)0.3開口幅(mm)8
...

その他作業工具』には他にこんなカテゴリがあります

鑷子特集
おすすめ人気ランキング
ピンセット